絞り込み
開口寸法(mm)
  • 200×200(3)
  • 240×240(1)
  • 250×250(3)
  • 300×300(3)
  • 303×303(2)
  • 417×652(2)
  • 450×450(3)
  • 454×454(2)
  • 457×457(2)
  • 600×600(2)
材質
  • アルミ
  • スチール(8)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(7)
ブランド
  • BXカネシン(4)
  • ダイケン(3)
  • 城東テクノ(3)
  • ナカ工業(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
壁点検口とは、壁の内部を点検する際のために取り付けされる点検口のことです。四角い枠に扉などが付いており、壁の内部を点検する際には、扉を開けて壁の中を見ることができます。壁点検口は、ワンタッチで開閉できるものが多く、開閉が簡単なのが特徴。壁点検口の中には、クロスを貼ることのできるものもあり、普段の生活や活動の中では目立たないものや、高気密型の壁点検口などのタイプもあり、簡易的なものからハイエンドモデルまで様々です。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開口寸法(mm)から絞り込む
200×200(3)
240×240(1)
250×250(3)
300×300(3)
303×303(2)
417×652(2)
450×450(3)
454×454(2)
457×457(2)
600×600(2)
壁点検口 ダイケン壁点検口ダイケン(14件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
コインロックを回すだけで、内枠が前に浮き出し、簡単に内枠を開くことができます。 内枠は90度開いた状態で持ち上げて手前に引かなければ外れない安全かつ簡単な脱着方法です。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、キックスプリング/SUS304-CSP、ボード押え/SPCC、錠本体/ZDC付属品ボード押え×4
ホーム壁点検口 ダイケンホーム壁点検口ダイケン(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷
UR都市再生機構の仕様に準じた壁点検口 額縁タイプ・・・1枠タイプで壁仕上材から木下地に向けてのネジ止め施工。ネジを取り外しての開閉 枠ボード材の固定方法・・・ボード押さえワイヤーによる簡単施工と、木材を使用した取付が選択可能
用途壁用材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(ボード押さえワイヤー)ピアノ線:電気亜鉛メッキ、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキホワイト
壁点検口 1額タイプ ホワイト ダイケン壁点検口 1額タイプ ホワイトダイケン(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
スプリングによるスピーディーな開閉方式です。
用途壁内の配線、配管などの点検用仕様屋内壁専用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト仕上枠材/陽極酸化塗装複合皮膜
高気密型壁点検口 標準タイプ 城東テクノ高気密型壁点検口 標準タイプ城東テクノ
8,398税込9,238
1セット
5日以内出荷から9日以内出荷
壁体内の電気配線や配管などの点検が可能! 蓋と断熱材を一体型にした高気密型壁点検口! 断熱材は点検口一体型を採用。冷地などでも安心してお使い頂けます。 逃げ込み代が気密材の弾性を長期維持! JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長期間にわたって現性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。 化粧枠はシングルフレームのスッキリデザイン! 化粧面の枠はすっきりシングルフレームで、色はホワイト。品一体型のシン プルなデザインで住宅空間と美しく調和します。(クロス貼りタイプを除く)
付属品取付ビス1袋(20mm×8本)材質化粧枠:ABS、枠:アルミホワイトタイプ丁番
ウォールハッチWHA ナカ工業ウォールハッチWHAナカ工業
9,398税込10,338
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
用途室内用壁点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)仕上外枠・内枠/アルマイト処理取付金具溶融亜鉛めっき銅鈑
アルミ軒裏換気口 BXカネシンアルミ軒裏換気口BXカネシン
1,798税込1,978
1本
当日出荷
コンパクトでスリムな形状なので建物外観が美しく仕上がります。 全周換気させることで効果的な小屋裏換気を促進します。 アルミ製なので耐食性に優れています。
用途見切や派風部分に取り付ける換気金物材質アルミニウム(JIS H4040)付属品ステンレスカラービス×4アイボリー
ウォールWHT(気密壁点検口) ナカ工業ウォールWHT(気密壁点検口)ナカ工業
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
用途室内用壁点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)仕上外枠・内枠/アルマイト処理取付金具溶融亜鉛めっき銅鈑仕様鍵付仕様(鍵:P201のみ)取扱説明書(0.43MB)
アルミ小屋裏点検口 BXカネシンアルミ小屋裏点検口BXカネシン(4件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
石こうボードと断熱材を一体化したクランパネル付です。長方形のサイズが壁内への進入を容易にしました。アルミ製なので温度変化に強く美しい仕上がりです。枠とクランパネルをセットで開閉する点核ロです。
用途建物内部の壁面に取付ける点検ロです。材質アルミニウム付属品吊クランパネルLG(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本シルバー
アルミ小屋裏壁点検口 BXカネシンアルミ小屋裏壁点検口BXカネシン
8,398税込9,238
1台
5日以内出荷
建物内部の壁面に取り付ける点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。長方形のサイズが壁内への進入を容易にしました。アルミ製なので温度変化に強く美しい仕上がりです。枠とNDパネルをセットで取りはずして使用する点検口です。
用途建物内部の壁面に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
アルミ小屋裏壁点検口 BXカネシンアルミ小屋裏壁点検口BXカネシン
8,398税込9,238
1台
5日以内出荷
建物内部の壁面に取り付ける点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。長方形のサイズが壁内への進入を容易にしました。アルミ製なので温度変化に強く美しい仕上がりです。枠とNDパネルをセットで取りはずして使用する点検口です。
用途建物内部の壁面に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
高気密型壁点検口 クロス貼りタイプ 城東テクノ高気密型壁点検口 クロス貼りタイプ城東テクノ
6,998税込7,698
1セット
6日以内出荷
壁体内の電気配線や配管などの点検が可能! 蓋と断熱材を一体型にした高気密型壁点検口! 断熱材は点検口一体型を採用。冷地などでも安心してお使い頂けます。 逃げ込み代が気密材の弾性を長期維持! JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長期間にわたって現性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。 化粧枠はシングルフレームのスッキリデザイン! 化粧面の枠はすっきりシングルフレームで、色はホワイト。品一体型のシン プルなデザインで住宅空間と美しく調和します。(クロス貼りタイプを除く)
付属品取付ビス1袋(20mm×8本)、ロックキャップ1コ材質枠:アルミ、クロス下地テープ:水活性接着テープシルバー開口寸法(mm)240×240切断寸法(mm)壁面材:203×203
高気密型壁点検口 高断熱タイプ 城東テクノ高気密型壁点検口 高断熱タイプ城東テクノ
23,980税込26,378
1セット
5日以内出荷
壁体内の電気配線や配管などの点検が可能! 蓋と断熱材を一体型にした高気密型壁点検口! 断熱材は点検口一体型を採用。冷地などでも安心してお使い頂けます。 逃げ込み代が気密材の弾性を長期維持! JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長期間にわたって現性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。 化粧枠はシングルフレームのスッキリデザイン! 化粧面の枠はすっきりシングルフレームで、色はホワイト。品一体型のシン プルなデザインで住宅空間と美しく調和します。(クロス貼りタイプを除く)
材質化粧枠:ABS、枠:アルミ、断熱枠:PS、断熱蓋:PS点検口:ホワイト、断熱蓋:アイボリータイプ丁番熱貫流率(W/m2・K)3.6

点検口・収納庫』には他にこんなカテゴリがあります

壁点検口