絞り込み
ブランド
  • メイワパーツ
  • 友屋(9)
  • アルファ[販促](9)
  • 朝日木材加工 (AVAWOOD)(9)
  • 高昇(7)
  • impactTV(6)
  • エスコ(4)
  • グッドプランニング(4)
  • 朝日木材加工 (WALL FIT MOUNT)(3)
  • 群馬電機(3)
  • POP1(3)
  • ブロードウォッチ(2)
  • ORIGINAL WORKS(ササガワ)(2)
  • ワヨー(2)
  • bitstrong(2)
  • 日本フォームサービス(1)
  • ボーゲルズ(1)
  • ハヤノ産業(1)
  • サンワダイレクト(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACアダプタ12V2A メイワパーツACアダプタ12V2Aメイワパーツ
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。
仕様ジャック:5521質量(g)約130規格PSE 、トラッキング寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約88×46×32出力電圧(V)DC12入力電圧(V)100~240出力電流(A)2ケーブル長(mm)1800
ACアダプタ12V3A メイワパーツACアダプタ12V3Aメイワパーツ
2,798税込3,078
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。
仕様ジャック:5521質量(g)約150規格PSE 、トラッキング寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約97×45×35出力電圧(V)DC12入力電圧(V)100~240出力電流(A)3ケーブル長(mm)1800
ACアダプタ12V5A メイワパーツACアダプタ12V5Aメイワパーツ
3,598税込3,958
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。
仕様ジャック:5521質量(g)約290規格PSE 、トラッキング寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約129×52×35出力電圧(V)DC12入力電圧(V)100~240出力電流(A)5ケーブル長(mm)1000+1200
ボイスリマインダー(日本語) メイワパーツボイスリマインダー(日本語)メイワパーツ
5,798税込6,378
1台
当日出荷から6日以内出荷
コンパクトで操作が簡単! 商品が届いたその日から、店頭に置くだけですぐにご使用いただける、人感センサー式ハードケースタイプの小型音声POPです。 お客様への「声かけ」を忙しいスタッフに代わって、お手伝いします。 パソコンと接続して、音声を追加や変更することも出来ます。 側面にあるボタンで音量の調節や選曲、再生モードの設定が可能。
用途安全・防犯対策、案内・誘導、注意喚起、販売促進その他付属のUSBケーブルとパソコンを繋げて音声を内蔵メモリに保存します。音声は、パソコンに取り込んだ順に流れます。付属品本体、取扱説明書、USBケーブル、壁取付パーツ寸法(mm)96×60×21電源単四電池3本又はアダプタ(GME製 ACアダプタ5V2A USB 充電器 1ポート)メモリー4MBフォーマット形式MP3モードシングル:感知するたびに同じ音声を再生、ループ:感知するたびに次の音声を再生取扱説明書(77.85MB)オーディオ出力8Ω/1W音量調節5段階の調節が可能人感センサー検知範囲:約4m(角度約120度)
ACアダプタ12V1A メイワパーツACアダプタ12V1Aメイワパーツ
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。
仕様ジャック:5521質量(g)約80規格PSE 、トラッキング寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約73×39×28出力電圧(V)DC12入力電圧(V)100~240出力電流(A)1ケーブル長(mm)1800
横軸回転モーター K-STV01 メイワパーツ横軸回転モーター K-STV01メイワパーツ
5,898税込6,488
1個
当日出荷
ソーラータイプの回転モーターです。 太陽電池が室内の光を電力に変え、横向きのプレートが回転します。 意匠体を取り付け、動くPOP広告などに利用できます。 右回り左回り 回転方向を設定できます。(切り替えスイッチ付) Φ180mmのPOPも回転できます。 横向き回転に特化した構造のため、比較的大きな意匠体も回転させることができます。 ソーラパネルが取り外せます。 本体上面のソーラーパネルが取り外せるため、POPデザインに合わせて設置することができます。 高温条件下でも使えます。 自動販売機などの高温になる場所でも利用できます。
材質(本体)PC樹脂径(Φmm)回転プレート:30回転数(min-1[r.p.m])2~4rpm 回転方向選択可能電源太陽電池 55×26(mm)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42×60×30最大荷重(kg)約0.2
ソーラー指差し K-M12 メイワパーツソーラー指差し K-M12メイワパーツ
4,898税込5,388
1個
当日出荷
指差しパネルで商品をアピール! 指差しパネルを振子のスリットに挟むと、室内の明るさ で左右に動いて注目を集めます。 無地広告板に水性ペンで書き込みができ、特に目立 たせたい商品の注目率を高める販促ツールとなりま す。 左右指差しと、2枚の広告板入り(1枚無地)。
付属品左指差し 右指差し 広告板2枚材質(本体)カード紙(表面処理片面PP張り)電源太陽電池 (モーター: ソーラームーバー MM-301使用)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×170×23
超小型ミニソーラームーバー (オモリ有)(ソーラー振子) メイワパーツ超小型ミニソーラームーバー (オモリ有)(ソーラー振子)メイワパーツ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
室内の光を電力に変え、振子を左右にスイングさせます。効果的なムービングPOPで、 注目度が上がり、とても効果的です。
材質(本体)本体/ABS樹脂 振子/PC樹脂電源太陽電池 25 × 9 (mm)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×51×21設置姿勢左右前後3度照度(Lux)100最大振幅58度
ソーラーターンテーブル メイワパーツソーラーターンテーブルメイワパーツ
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
LED付のソーラーパネルを使用したターンテーブルです。
電源太陽電池4面、単3形乾電池1本テーブル径Φ×高さH(mm)100(テーブル)×57回転速度2.5rpm最大荷重(kg)約5
ソーラームーバー(ソーラー振子) メイワパーツソーラームーバー(ソーラー振子)メイワパーツ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
室内の光を電力に変え、振子を左右にスイングさせます。効果的なムービングPOPで、 注目度が上がり、とても効果的です。
材質振子:防錆加工鉄板
DC12V LEDテープライト ハーフピッチ(5cmにLED3個) メイワパーツDC12V LEDテープライト ハーフピッチ(5cmにLED3個)メイワパーツ
21,980税込24,178
1巻
4日以内出荷
LEDチップが付いたテープです。直流電源で点灯させることができます。消費電量も非常に少なく裏に両面テープが付いていますので、いろいろな用途の照明にご使用頂けます。
規格LEDチップ:5050LED使用数(個)3(50mm1ブロックとした)ブロック数100消費電流(mA)約50(1ブロック)消費電力(W)0.6(1ブロック)動作温度(℃)-20~60保存温度(℃)-40~60寿命約10000時間以上電圧(V)DC12テープ幅(mm)10
ACアダプタ5V2A メイワパーツACアダプタ5V2Aメイワパーツ
2,398税込2,638
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。
仕様ジャック:EIAJ Type2質量(g)約80規格PSE 、トラッキング寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約73×39×28出力電圧(V)DC5入力電圧(V)100~240出力電流(A)2ケーブル長(mm)1800
ボイスリマインダー(4カ国語) メイワパーツボイスリマインダー(4カ国語)メイワパーツ(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
6日以内出荷
コンパクトで操作が簡単! 商品が届いたその日から、店頭に置くだけですぐにご使用いただける、人感センサー式ハードケースタイプの小型音声POPです。 お客様への「声かけ」を忙しいスタッフに代わって、お手伝いします。 パソコンと接続して、音声を追加や変更することも出来ます。 側面にあるボタンで音量の調節や選曲、再生モードの設定が可能。
用途安全・防犯対策、案内・誘導、注意喚起、販売促進その他付属のUSBケーブルとパソコンを繋げて音声を内蔵メモリに保存します。音声は、パソコンに取り込んだ順に流れます。付属品本体、取扱説明書、USBケーブル、壁取付パーツ寸法(mm)96×60×21電源単四電池3本又はアダプタ(GME製 ACアダプタ5V2A USB 充電器 1ポート)メモリー4MBフォーマット形式MP3モードシングル:感知するたびに同じ音声を再生、ループ:感知するたびに次の音声を再生取扱説明書(78.21MB)オーディオ出力8Ω/1W音量調節5段階の調節が可能人感センサー検知範囲:約4m(角度約120度)
電池式モーター K-KM13 メイワパーツ電池式モーター K-KM13メイワパーツ
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
動く回転POPを製作するのに必要になるモーターやジョイントです。 パーツとして販売しておりますので、回転POPにご活用下さい。
材質(本体)防錆加工鉄板備考乾電池は付属しません。リード線、乾電池ボックス(別売り)電源単一電池1個(1.5V) or 単一電池2個(直列3V配線)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×74×51消費電流(mA)【無負荷】回転時11.5(1.5v)・13(3v)、【定格負荷】28.0(1.5v)・48(3v)回転数13回転/1分間(配線の繋ぎ方で回転方向が変更できます。)直径(mm)シャフト:3
小型フラップサイン K-FS1 メイワパーツ小型フラップサイン K-FS1メイワパーツ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
広告ツールとして、2面がパタパタと切り替わります。小型でどこにでも設置が可能です。 とてもユニークな動きですので、アイキャッチ効果が抜群です。
仕様画面変換間隔:3~4秒毎に表示切替電源単3アルカリ乾電池×2本寸法(幅W×高さH)(mm)【フラップ面】最大70×94/最小40×50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×19×90
ソーラーターンハンガー K-ST1 メイワパーツソーラーターンハンガー K-ST1メイワパーツ
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
吊り下げ式のターンハンガーです。 太陽電池が室内の光を電力に変え、間欠的にモー ターを作動させ、糸のねじれる弾性によって回転しま す。 回転物の形状や、釣糸の細さ、長さを変えて種々の回 転または、往復運動を作ることが可能。 ソーラーエネルギーが電源なのでエコロジーで手間要 らずです。
材質(本体)ABS樹脂電源太陽電池4枚 35 × 13 (mm)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)59×47×47最大荷重(kg)0.5
ソーラーターンテーブル メイワパーツソーラーターンテーブルメイワパーツ
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
ソーラーパネルを使用する事により、光源がある限り動きつづけるターンテーブルです。省エネでON/OFFの手間が無いPOPです。
付属品マット(グレー色)アイボリー材質(本体)本体:ハイインパクトスチロール/ソーラーパネルフレーム:ABS質量(g)321(ソーラーパネル含まず)長さ(m)パネルコード:1.6電源ソーラーパネル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パネル:212×66×6.2回転数●3~4kgまで:1.7回転/1分間(時計回り) ※3000lux前後(晴れた日の日陰の窓際) ●3kg未満:2.2回転/1分間(時計回り) ※3000lux前後(晴れた日の日陰の窓際)最大荷重(kg)4
LEDテープ5V メイワパーツLEDテープ5Vメイワパーツ
17,980税込19,778
1巻
4日以内出荷
LEDチップが付いたテープです。直流電源で点灯させることができます。消費電量も非常に少なく裏に両面テープが付いていますので、いろいろな用途の照明にご使用頂けます。
規格LEDチップ:5050LED使用数(個)1(33mm1ブロックとした)ブロック数150消費電流(mA)約20(1ブロック)消費電力(W)0.24(1ブロック)動作温度(℃)-20~60保存温度(℃)-40~60寿命約10000時間以上電圧(V)DC5テープ幅(mm)10
DC12V LEDテープライト ミドルピッチ(6.3cmにLED3個) メイワパーツDC12V LEDテープライト ミドルピッチ(6.3cmにLED3個)メイワパーツ
17,980税込19,778
1巻
4日以内出荷から8日以内出荷
LEDチップが付いたテープです。直流電源で点灯させることができます。消費電量も非常に少なく裏に両面テープが付いていますので、いろいろな用途の照明にご使用頂けます。
テープ幅(mm)10規格LEDチップ:5050電圧(V)DC12消費電力(W)0.6(1ブロック)保存温度(℃)-40~60消費電流(mA)約50(1ブロック)ブロック数80寿命約10000時間以上動作温度(℃)-20~60LED使用数(個)3(63mm1ブロックとした)
DC12V LEDテープライト スタンダード(10cmにLED3個) メイワパーツDC12V LEDテープライト スタンダード(10cmにLED3個)メイワパーツ
15,980税込17,578
1巻
4日以内出荷
LEDチップが付いたテープです。直流電源で点灯させることができます。消費電量も非常に少なく裏に両面テープが付いていますので、いろいろな用途の照明にご使用頂けます。
テープ幅(mm)10規格LEDチップ:5050電圧(V)DC12消費電力(W)0.6(1ブロック)保存温度(℃)-40~60消費電流(mA)約50(1ブロック)ブロック数50寿命約10000時間以上動作温度(℃)-20~60LED使用数(個)3(100mm1ブロックとした)
ソーラーKIRARI 3個 (順次点滅) メイワパーツソーラーKIRARI 3個 (順次点滅)メイワパーツ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
印刷物やポスターなどにKIRARIを付ける事により、LEDの光が目に留まりますので、アイキャッチ効果が 非常に絶大です。一番の特徴は、価格がとても安いという事です。 こちらはソーラータイプです。
材質ガラスエポキシ寸法(mm)LED:3電源ソーラーパネル基板寸法(mm)Φ32LED使用数(個)3灯点灯方法順次点滅
KIRARI 1灯 メイワパーツKIRARI 1灯メイワパーツ
339税込373
1個
4日以内出荷
印刷物やポスターなどにKIRARIを付ける事により、LEDの光が目に留まりますので、アイキャッチ効果が 非常に絶大です。一番の特徴は、価格がとても安いという事です。
材質ガラスエポキシ寸法(mm)LED:3電池CR2032基板寸法(mm)Φ32LED使用数(個)1灯点灯方法点滅
KIRARIサンダー メイワパーツKIRARIサンダーメイワパーツ
369税込406
1個
4日以内出荷
印刷物やポスターなどにKIRARIを付ける事により、LEDの光が目に留まりますので、アイキャッチ効果が 非常に絶大です。一番の特徴は、価格がとても安いという事です。
材質ガラスエポキシ寸法(mm)LED:3電池CR2032LED色白色電池寿命(連続時間)約60~90日基板寸法(mm)Φ32LED使用数(個)1灯点灯方法点滅
KIRARI 5個点滅タイプ【5-49個まで】 メイワパーツKIRARI 5個点滅タイプ【5-49個まで】メイワパーツ
569税込626
1個
4日以内出荷
印刷物やポスターなどにKIRARIを付ける事により、LEDの光が目に留まりますので、アイキャッチ効果が 非常に絶大です。一番の特徴は、価格がとても安いという事です。
材質ガラスエポキシ寸法(mm)LED:3電池CR2032LED色白色電池寿命(連続時間)約20~30日基板寸法(mm)Φ32LED使用数(個)1灯点灯方法点滅
KIRARI 3個点滅 メイワパーツKIRARI 3個点滅メイワパーツ
479税込527
1個
4日以内出荷
印刷物やポスターなどにKIRARIを付ける事により、LEDの光が目に留まりますので、アイキャッチ効果が 非常に絶大です。一番の特徴は、価格がとても安いという事です。
材質ガラスエポキシ寸法(mm)LED:3電池CR2032LED色白色基板寸法(mm)Φ32LED使用数(個)1灯点灯方法点滅

インフォメーションスタンド』には他にこんなカテゴリがあります

LED/デジタルサイネージ