絞り込み
ブランド
  • メイワパーツ
  • 友屋(9)
  • impactTV(6)
  • グッドプランニング(4)
  • 群馬電機(3)
  • POP1(3)
  • 高昇(2)
  • 日本フォームサービス(1)
  • ボーゲルズ(1)
  • ブロードウォッチ(1)
  • ワヨー(1)
  • bitstrong(ビットストロング)(1)
  • 明和産業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超小型ミニソーラームーバー (オモリ有)(ソーラー振子) メイワパーツ

    超小型ミニソーラームーバー (オモリ有)(ソーラー振子)

    メイワパーツ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    室内の光を電力に変え、振子を左右にスイングさせます。効果的なムービングPOPで、 注目度が上がり、とても効果的です。
    材質(本体)本体/ABS樹脂 振子/PC樹脂電源太陽電池 25 × 9 (mm)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×51×21設置姿勢左右前後3度照度(Lux)100最大振幅58度
  • ソーラームーバー(ソーラー振子) メイワパーツ

    ソーラームーバー(ソーラー振子)

    メイワパーツ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    室内の光を電力に変え、振子を左右にスイングさせます。効果的なムービングPOPで、 注目度が上がり、とても効果的です。
    材質振子:防錆加工鉄板
  • ソーラーターンテーブル メイワパーツ

    ソーラーターンテーブル

    メイワパーツ
    8,298税込9,128
    1個
    欠品中
    LED付のソーラーパネルを使用したターンテーブルです。
    電源太陽電池4面、単3形乾電池1本テーブル径Φ×高さH(mm)100(テーブル)×57回転速度2.5rpm最大荷重(kg)約5
  • ボイスリマインダー(日本語) メイワパーツ

    ボイスリマインダー(日本語)

    メイワパーツ
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    コンパクトで操作が簡単! 商品が届いたその日から、店頭に置くだけですぐにご使用いただける、人感センサー式ハードケースタイプの小型音声POPです。 お客様への「声かけ」を忙しいスタッフに代わって、お手伝いします。 パソコンと接続して、音声を追加や変更することも出来ます。 側面にあるボタンで音量の調節や選曲、再生モードの設定が可能。
    用途安全・防犯対策、案内・誘導、注意喚起、販売促進付属品本体、取扱説明書、USBケーブル、壁取付パーツその他付属のUSBケーブルとパソコンを繋げて音声を内蔵メモリに保存します。音声は、パソコンに取り込んだ順に流れます。寸法(mm)96×60×21電源単四電池3本又はアダプタ(GME製 ACアダプタ5V2A USB 充電器 1ポート)メモリー4MBフォーマット形式MP3モードシングル:感知するたびに同じ音声を再生、ループ:感知するたびに次の音声を再生オーディオ出力8Ω/1W音量調節5段階の調節が可能人感センサー検知範囲:約4m(角度約120度)
  • 横軸回転モーター K-STV01 メイワパーツ

    横軸回転モーター K-STV01

    メイワパーツ
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ソーラータイプの回転モーターです。 太陽電池が室内の光を電力に変え、横向きのプレートが回転します。 意匠体を取り付け、動くPOP広告などに利用できます。 右回り左回り 回転方向を設定できます。(切り替えスイッチ付) Φ180mmのPOPも回転できます。 横向き回転に特化した構造のため、比較的大きな意匠体も回転させることができます。 ソーラパネルが取り外せます。 本体上面のソーラーパネルが取り外せるため、POPデザインに合わせて設置することができます。 高温条件下でも使えます。 自動販売機などの高温になる場所でも利用できます。
    材質(本体)PC樹脂径(Φmm)回転プレート:30回転数(min-1[r.p.m])2~4rpm 回転方向選択可能電源太陽電池 55×26(mm)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42×60×30最大荷重(kg)約0.2
  • 電池式モーター K-KM13 メイワパーツ

    電池式モーター K-KM13

    メイワパーツ
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    動く回転POPを製作するのに必要になるモーターやジョイントです。 パーツとして販売しておりますので、回転POPにご活用下さい。
    材質(本体)防錆加工鉄板備考乾電池は付属しません。リード線、乾電池ボックス(別売り)電源単一電池1個(1.5V) or 単一電池2個(直列3V配線)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×74×51消費電流(mA)【無負荷】回転時11.5(1.5v)・13(3v)、【定格負荷】28.0(1.5v)・48(3v)回転数13回転/1分間(配線の繋ぎ方で回転方向が変更できます。)直径(mm)シャフト:3
  • 小型フラップサイン K-FS1 メイワパーツ

    小型フラップサイン K-FS1

    メイワパーツ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    広告ツールとして、2面がパタパタと切り替わります。小型でどこにでも設置が可能です。 とてもユニークな動きですので、アイキャッチ効果が抜群です。
    仕様画面変換間隔:3~4秒毎に表示切替電源単3アルカリ乾電池×2本寸法(幅W×高さH)(mm)【フラップ面】最大70×94/最小40×50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×19×90
  • ソーラー指差し K-M12 メイワパーツ

    ソーラー指差し K-M12

    メイワパーツ
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    指差しパネルで商品をアピール! 指差しパネルを振子のスリットに挟むと、室内の明るさ で左右に動いて注目を集めます。 無地広告板に水性ペンで書き込みができ、特に目立 たせたい商品の注目率を高める販促ツールとなりま す。 左右指差しと、2枚の広告板入り(1枚無地)。
    付属品左指差し 右指差し 広告板2枚材質(本体)カード紙(表面処理片面PP張り)電源太陽電池 (モーター: ソーラームーバー MM-301使用)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×170×23
  • ソーラーターンハンガー K-ST1 メイワパーツ

    ソーラーターンハンガー K-ST1

    メイワパーツ
    9,698税込10,668
    1個
    4日以内出荷
    吊り下げ式のターンハンガーです。 太陽電池が室内の光を電力に変え、間欠的にモー ターを作動させ、糸のねじれる弾性によって回転しま す。 回転物の形状や、釣糸の細さ、長さを変えて種々の回 転または、往復運動を作ることが可能。 ソーラーエネルギーが電源なのでエコロジーで手間要 らずです。
    材質(本体)ABS樹脂電源太陽電池4枚 35 × 13 (mm)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)59×47×47最大荷重(kg)0.5
  • ソーラーターンテーブル メイワパーツ

    ソーラーターンテーブル

    メイワパーツ
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    ソーラーパネルを使用する事により、光源がある限り動きつづけるターンテーブルです。省エネでON/OFFの手間が無いPOPです。
    付属品マット(グレー色)アイボリー材質(本体)本体:ハイインパクトスチロール/ソーラーパネルフレーム:ABS質量(g)321(ソーラーパネル含まず)長さ(m)パネルコード:1.6電源ソーラーパネル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パネル:212×66×6.2回転数●3~4kgまで:1.7回転/1分間(時計回り) ※3000lux前後(晴れた日の日陰の窓際) ●3kg未満:2.2回転/1分間(時計回り) ※3000lux前後(晴れた日の日陰の窓際)最大荷重(kg)4
  • LEDテープ5V メイワパーツ

    LEDテープ5V

    メイワパーツ
    17,980税込19,778
    1巻
    4日以内出荷
    LEDチップが付いたテープです。直流電源で点灯させることができます。消費電量も非常に少なく裏に両面テープが付いていますので、いろいろな用途の照明にご使用頂けます。
    テープ幅(mm)10規格LEDチップ:5050電圧(V)DC5消費電力(W)0.24(1ブロック)保存温度(℃)-40~60消費電流(mA)約20(1ブロック)ブロック数150寿命約10000時間以上動作温度(℃)-20~60LED使用数(個)1(33mm1ブロックとした)
  • DC12V LEDテープライト ミドルピッチ(6.3cmにLED3個) メイワパーツ

    DC12V LEDテープライト ミドルピッチ(6.3cmにLED3個)

    メイワパーツ
    17,980税込19,778
    1巻
    4日以内出荷から8日以内出荷
    LEDチップが付いたテープです。直流電源で点灯させることができます。消費電量も非常に少なく裏に両面テープが付いていますので、いろいろな用途の照明にご使用頂けます。
    テープ幅(mm)10規格LEDチップ:5050電圧(V)DC12消費電力(W)0.6(1ブロック)保存温度(℃)-40~60消費電流(mA)約50(1ブロック)ブロック数80寿命約10000時間以上動作温度(℃)-20~60LED使用数(個)3(63mm1ブロックとした)
  • DC12V LEDテープライト ハーフピッチ(5cmにLED3個) メイワパーツ

    DC12V LEDテープライト ハーフピッチ(5cmにLED3個)

    メイワパーツ
    21,980税込24,178
    1巻
    4日以内出荷
    LEDチップが付いたテープです。直流電源で点灯させることができます。消費電量も非常に少なく裏に両面テープが付いていますので、いろいろな用途の照明にご使用頂けます。
    テープ幅(mm)10規格LEDチップ:5050電圧(V)DC12消費電力(W)0.6(1ブロック)保存温度(℃)-40~60消費電流(mA)約50(1ブロック)ブロック数100寿命約10000時間以上動作温度(℃)-20~60LED使用数(個)3(50mm1ブロックとした)
  • DC12V LEDテープライト スタンダード(10cmにLED3個) メイワパーツ

    DC12V LEDテープライト スタンダード(10cmにLED3個)

    メイワパーツ
    14,980税込16,478
    1巻
    4日以内出荷
    LEDチップが付いたテープです。直流電源で点灯させることができます。消費電量も非常に少なく裏に両面テープが付いていますので、いろいろな用途の照明にご使用頂けます。
    テープ幅(mm)10規格LEDチップ:5050電圧(V)DC12消費電力(W)0.6(1ブロック)保存温度(℃)-40~60消費電流(mA)約50(1ブロック)ブロック数50寿命約10000時間以上動作温度(℃)-20~60LED使用数(個)3(100mm1ブロックとした)
  • ソーラーKIRARI 3個 (順次点滅) メイワパーツ

    ソーラーKIRARI 3個 (順次点滅)

    メイワパーツ
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    印刷物やポスターなどにKIRARIを付ける事により、LEDの光が目に留まりますので、アイキャッチ効果が 非常に絶大です。一番の特徴は、価格がとても安いという事です。 こちらはソーラータイプです。
    材質ガラスエポキシ寸法(mm)LED:3電源ソーラーパネル基板寸法(mm)Φ32LED使用数(個)3灯点灯方法順次点滅
  • KIRARI 1灯 メイワパーツ

    KIRARI 1灯

    メイワパーツ
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
    印刷物やポスターなどにKIRARIを付ける事により、LEDの光が目に留まりますので、アイキャッチ効果が 非常に絶大です。一番の特徴は、価格がとても安いという事です。
    材質ガラスエポキシ寸法(mm)LED:3電池CR2032基板寸法(mm)Φ32LED使用数(個)1灯点灯方法点滅
  • KIRARIサンダー メイワパーツ

    KIRARIサンダー

    メイワパーツ
    369税込406
    1個
    4日以内出荷
    印刷物やポスターなどにKIRARIを付ける事により、LEDの光が目に留まりますので、アイキャッチ効果が 非常に絶大です。一番の特徴は、価格がとても安いという事です。
    材質ガラスエポキシ寸法(mm)LED:3電池CR2032LED色白色電池寿命(連続時間)約60~90日基板寸法(mm)Φ32LED使用数(個)1灯点灯方法点滅
  • KIRARI 5個点滅タイプ【5-49個まで】 メイワパーツ

    KIRARI 5個点滅タイプ【5-49個まで】

    メイワパーツ
    569税込626
    1個
    4日以内出荷
    印刷物やポスターなどにKIRARIを付ける事により、LEDの光が目に留まりますので、アイキャッチ効果が 非常に絶大です。一番の特徴は、価格がとても安いという事です。
    材質ガラスエポキシ寸法(mm)LED:3電池CR2032LED色白色電池寿命(連続時間)約20~30日基板寸法(mm)Φ32LED使用数(個)1灯点灯方法点滅
  • KIRARI 3個点滅 メイワパーツ

    KIRARI 3個点滅

    メイワパーツ
    479税込527
    1個
    4日以内出荷
    印刷物やポスターなどにKIRARIを付ける事により、LEDの光が目に留まりますので、アイキャッチ効果が 非常に絶大です。一番の特徴は、価格がとても安いという事です。
    材質ガラスエポキシ寸法(mm)LED:3電池CR2032LED色白色基板寸法(mm)Φ32LED使用数(個)1灯点灯方法点滅

インフォメーションスタンド』には他にこんなカテゴリがあります

LED/デジタルサイネージ