ハンドルサブベルト 70CMDAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)当日出荷
車両を積載する場合、固定しづらい車体や傷を付けそうなときに補助ベルトとして使用します。ハンドルグリップにハンドルサブベルトをかけて、両端をタイダウンベルトで固定することで簡単に車体を固定することができます。ハンドル両端から引くことで、車体へ接触するリスクを軽減します。ハンドル幅が700mmまで使用可能です。グリップ固定部:幅約100×周長約200mmベルト幅:約40mm
ベルト幅(mm)約40グリップ部(mm)(固定)幅約100×周長約200
マルチバーホルダハンドルPクランプブラックDAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)当日出荷
ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。
付属品M8ボルト、M8ワッシャー、カラー全長(mm)155(パイプ)色ブラックパイプ径(Φmm)22.2パイプ長(mm)55(左右ともに)
ハンドルクランプブラケットDAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)当日出荷
現代、各種電装系のアイテムが増加する中で、ハンドル付近へ自分の好み場所に、ほしい角度で取り付けたいそんなアイディアハンドルクランプ類をラインナップ。※装着アイテム例:TEMPメーター類、スピードメーター、タコメーター、各種インジケーター、電源ソケット類、バックミラー、ETC、ナビゲーション、レーダー、などなど。
ライザーハンドルスペーサー(29661用)DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)当日出荷
デイトナは多数のカスタムスタイルを提案してきました。特に、ストリートスタイルとして、「ダートスタイル」や「スクランブラー」スタイルなど、ハンドル変更することで、ベース車両の印象を大きく変化させる事ができます。デイトナのハンドルを使用して、自分好みのスタイル提案を実施してみては如何でしょうか!!