DC12V車専用。H4/HS1専用。ファンレスバルブ
用途バイク用LEDヘッドライトバルブ
バルブ型式H4/HS1
電圧(V)DC12
消費電力(W)22
全光束(Lm)1600(Hi/Lo)
色温度(K)6500
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ノーマルヘッドライトと交換するだけの簡単ボルトオン設計!
手軽にライト周りのドレスアップが可能です。
付属品ハロゲンバルブ12V/35/35W
主な適合車種スーパーカブ(スタンダード/デラックス) 93年~(C50-040001~/カスタムは除く)リトルカブ 97年~(C50-4300001~/AA01-3000001~)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ノーマルタイプ(純正タイプ) クロームメッキ仕上げ
用途転倒によるキズや破損の補修用に。
適合純正品番:23006-1020
主な適合車種ゼファー400/χ/ゼファー750ZRXⅡバリオス/Ⅱ
1個
¥1,888
税込¥2,077
当日出荷
デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライト本体ユニットをラインアップしております。
仕様ハーネス長約100mm。配線は白=ロービーム、青=ハイビーム、緑=アース(-)です。
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
スーパーカブ(スタンダード/デラックス)純正レプリカヘッドライト
付属品バルブ・ライトリム
適合93年~(常時点灯タイプ)用
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ビンテージヘッドライト(26615/26616)用、補修用H4レンズユニット12V 60/55Wバルブ付き
充電口は待望のTYPE-Cの高速充電対応。充電し繰り返し使用できる。乾電池代が不要でエコ。軽量・コンパクトUSB充電で車やモバイルバッテリーからも充電可能!。-20度の寒冷地仕様でも適応。USBケーブル別売。
質量(g)約20
入力5V/1A
使用電池高出力リチウムバッテリー
バッテリー容量(mAh)1000
色(本体)ブラック
点灯色【充電時】赤色点灯/【充電完了】緑色点灯
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
LIVE・Dio用(ライブディオ)ヘッドライトレンズ(適合車種)
ライブディオAF34後期・AF35後期
純正タイプの社外品です。
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
スーパーカブ(カスタム)純正レプリカヘッドライトリム
用途転倒キズなどの補修用に。
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
レンズ径:130mm
取付け幅:155mm
H4バルブ仕様:12V35/35W
モンキー・ゴリラ・エイプなど汎用
6V車には取付けできません
色クリアーレンズ ブラックケース
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ハロゲンライトの定番とも言える往年の凸型レンズを採用し、理想的な配光性能を実現した180mmヘッドライト。55/60WのH4バルブとポジションランプ付
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
純正タイプの社外品です。
バルブ付属 : PH7 ウインカー12V10W
適合車種ライブディオ AF34/AF35 前期型
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
電圧(V)12
消費電力(W)9.4
適合品番MLR11、MLR9、MLR10
保護等級(異物・水)IPX7クリア
準拠規格SAE
色温度(K)Driving/6000
耐振性10Gクリア
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
マルチカットのリフレクター仕様ヘッドライト。ドレスアップパーツとしても最適です。
レンズ径(Φmm)130
取付幅(mm)150
付属品PH-7ハロゲンバルブ(ブルー 12V 30/30W)
デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライトを装着するヘッドライトステーをラインナップしております。
取付穴径(mm)10.5
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SLRHEAD-01。整備やアウトドアなど様々な用途で使えるLEDヘッドランプ。多数の機能付きで作業用途に合わせた使い方ができます。頭部に装着して使用するため、目的の方向を照らしながら両手で作業することができます。
1個
¥3,098
税込¥3,408
9日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:205-5133。販売備考:純正ヘッドライトのリム部分をクロームメッキ化できるリムカバーです。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] JA55/JA65
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
付属品付属バルブ: PH7 35/35W
色リフレクター部:ブルーメッキ仕様
適合車種リモコンジョグ 5KN1-5KN6 (2001~2002年式)・リモコンジョグZR 5PT1-5PT2 (2001~2002年式)
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
電圧(V)12
消費電力(W)8
適合品番MLR11、MLR9、MLR10
保護等級(異物・水)IPX7クリア
準拠規格ECE、SAE
色温度(K)Fog/6000
耐振性10Gクリア
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
高級感のあるメーカースレンダースイッチを採用した薄型ヘッドライトON/OFFスイッチ。
H4バルブ専用。(H7バルブは端子位置が違うため使用不可)スイッチ形状は使いやすいフラットシーソータイプ。
長さ(mm)ハーネス:800
サイズ●ハーネス長:900mm。●ハンドル径、Φ25.4/Φ22.2のどちらも取り付けが可能。※ハンドル径22.2mmのハンドルに取り付ける場合には、付属のゴムスペーサーを使用します。
タイプ汎用
1個
¥4,098
税込¥4,508
翌々日出荷
ヘッドライトの固定と、上下調整機能とを兼ねたブラケットステーセット。ライトケースとアンダーステムを連結させる事により、高速走行時の風圧や振動による上下の振れを大幅に軽減できます。取付けに必要なブラケット本体とラバーグロメット、カラー、ボルト類を含めたオールインワンセット。
付属品オールインワンセット
1セット
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ノーマルタイプ(純正タイプ)、クロームメッキ仕上げ
用途転倒によるキズや破損の補修用に
主な適合車種CB400SF(NC31)/ホーネット250(MC31-1000001~MC1399999)/ジェイド/BROS
1個
¥1,888
税込¥2,077
14日以内出荷
マルチカットのリフレクター仕様ヘッドライト。ドレスアップパーツとしても最適です。
左右ライトステー取り付け部は汎用性の高い8mmナットタイプとなっております。
レンズ径(Φmm)180
取付幅(mm)200
付属品H4バルブ(12V 60/55W)
クリアレンズ/メッキケース。ドレスアップ用としても人気の高いマルチリフレクター仕様のヘッドライト。
絶版車/旧車などの小径ヘッドライト車に最適です。
付属品H4バルブ(12V 60/55W)
レンズ径(Φmm)160
取付幅(mm)184
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライト本体ユニットをラインアップしております。
走行時に足に当たる風を抑制し寒さと疲労を軽減。取り付けは両面テープとタッピングビスで簡単。純正スタイルを損なわず装着可能です。耐衝撃アクリル(2mm厚)を使用し、飛び石や走行風によるダメージから車体を保護します。デザイン性と機能性を両立させ、冬の走行や長距離ツーリングでの体への負担を軽減します。・日本製。・左右セット
用途走行時に足に当たる風を抑制し、寒さや疲労を軽減。両面テープとタッピングビスで簡単に取り付け可能。耐衝撃アクリル(2mm厚)を使用し飛び石や走行風によるダメージから車体を保護
適合PCX(25) [8BJ-JK05] / PCX160(25) [8BK-KF47]
色スモーク
1セット
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHGHCHP23。HIDパーツ ハイビームインジケーターキャンセラー 12V専用リレー有り [12V専用] 1個
1個
¥3,798
税込¥4,178
9日以内出荷
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SSBT16。バックランプ専用LED スーパーサンバック T16
1個
¥5,998
税込¥6,598
11日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
純正タイプの社外品です。
適合車種セピア CA1EA/CA1EB
1セット
¥479
税込¥527
7日以内出荷
ノーマルヘッドライトと交換するだけの簡単ボルトオン設計!
手軽にライト周りのドレスアップが可能です。
ハロゲンバルブ12V35/35W付属
適合車種スーパーカブ(カスタム)角型ヘッドライト
バルブPH7(表示H6M)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
セット内容防水スイッチ、スイッチ取付ステー、リレーハーネス
対応製品MLL1、MLL2、MLL3、MLL4、MLL5
1セット
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
モンキー・APE等 4MINI用
レンズ径:130mm
PH7/T19仕様(電球は付属しません)
ノーマルの電球をそのまま使用してください
■バルブ変換アダプター・専用ソケット付属 ■PH7/T19バルブ変換アダプターについて
純正ヘッドライトにはスピードメーターが内蔵されており、
従来のH4バルブではスピードメーターケーブルにH4バルブのソケットが干渉し装着不可能でしたが、
PH7/T19バルブ変換アダプターを使用することによって純正バルブを使用可能になり、
ランプのソケット部分が干渉することなく、純正ヘッドライトケースに装着できるようになりました 。
色イエローレンズ
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ』には他にこんなカテゴリがあります
- ウインカー
- ウインカーレンズ
- テールランプ
- バイク用テールレンズ
- ソケット
- ヘッドライト
電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。