デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライト本体ユニットをラインアップしております。
仕様ハーネス長約100mm。配線は白=ロービーム、青=ハイビーム、緑=アース(-)です。
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
DC12V車専用。H4/HS1専用。ファンレスバルブ
用途バイク用LEDヘッドライトバルブ
バルブ型式H4/HS1
電圧(V)DC12
消費電力(W)22
全光束(Lm)1600(Hi/Lo)
色温度(K)6500
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ノーマルタイプ(純正タイプ) クロームメッキ仕上げ
用途転倒によるキズや破損の補修用に。
適合純正品番:23006-1020
主な適合車種ゼファー400/χ/ゼファー750ZRXⅡバリオス/Ⅱ
1個
¥1,888
税込¥2,077
当日出荷
デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライトを装着するヘッドライトステーをラインナップしております。
取付穴径(mm)10.5
ノーマルヘッドライトと交換するだけの簡単ボルトオン設計!
手軽にライト周りのドレスアップが可能です。
付属品ハロゲンバルブ12V/35/35W
主な適合車種スーパーカブ(スタンダード/デラックス) 93年~(C50-040001~/カスタムは除く)リトルカブ 97年~(C50-4300001~/AA01-3000001~)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
マルチカットのリフレクター仕様ヘッドライト。ドレスアップパーツとしても最適です。
レンズ径(Φmm)130
取付幅(mm)150
付属品PH-7ハロゲンバルブ(ブルー 12V 30/30W)
充電口は待望のTYPE-Cの高速充電対応。充電し繰り返し使用できる。乾電池代が不要でエコ。軽量・コンパクトUSB充電で車やモバイルバッテリーからも充電可能!。-20度の寒冷地仕様でも適応。USBケーブル別売。
質量(g)約20
入力5V/1A
使用電池高出力リチウムバッテリー
バッテリー容量(mAh)1000
色(本体)ブラック
点灯色【充電時】赤色点灯/【充電完了】緑色点灯
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
スーパーカブ(スタンダード/デラックス)純正レプリカヘッドライト
付属品バルブ・ライトリム
適合93年~(常時点灯タイプ)用
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
純正タイプの社外品です。
バルブ付属 : PH7 ウインカー12V10W
適合車種ライブディオ AF34/AF35 前期型
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
モンキー・APE等 4MINI用
レンズ径:130mm
PH7/T19仕様(電球は付属しません)
ノーマルの電球をそのまま使用してください
■バルブ変換アダプター・専用ソケット付属 ■PH7/T19バルブ変換アダプターについて
純正ヘッドライトにはスピードメーターが内蔵されており、
従来のH4バルブではスピードメーターケーブルにH4バルブのソケットが干渉し装着不可能でしたが、
PH7/T19バルブ変換アダプターを使用することによって純正バルブを使用可能になり、
ランプのソケット部分が干渉することなく、純正ヘッドライトケースに装着できるようになりました 。
色イエローレンズ
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
1個
¥3,498
税込¥3,848
5日以内出荷
仕様固定スプリング2ヶ付
色クロームメッキ
適合車種CB400SF.SR400/500.ゼファー400/χ/750_他 ロードモデル 7インチヘッドライト用
主な適合車種CB400SF/S(-03)・SR400/500・ゼファー400/χ/750/RS 他
1個
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
仕様4.5インチベーツタイプ、クロームメッキボディ、12V35/35Wハロゲンバルブ、H4カプラ付
適合車種汎用
主な適合車種汎用
ノーマルタイプ(純正タイプ) クロームメッキ仕上げ。
転倒によるキズや破損の補修用に!
仕上クロームメッキ
主な適合車種XJR400/R(4HM)、XJR400S (4HM)、XJR400R (RH02J)、RZ250R (29L)、RZ350R (29Y)、R1-Z (3XC)など
1個
¥1,888
税込¥2,077
4日以内出荷
スーパーカブ(カスタム)純正レプリカヘッドライトリム
用途転倒キズなどの補修用に。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
マルチカットのリフレクター仕様ヘッドライト。ドレスアップパーツとしても最適です。
左右ライトステー取り付け部は汎用性の高い8mmナットタイプとなっております。
レンズ径(Φmm)180
取付幅(mm)200
付属品H4バルブ(12V 60/55W)
ビンテージヘッドライト(26615/26616)用、補修用H4レンズユニット12V 60/55Wバルブ付き
付属品付属バルブ: PH7 35/35W
色リフレクター部:ブルーメッキ仕様
適合車種リモコンジョグ 5KN1-5KN6 (2001~2002年式)・リモコンジョグZR 5PT1-5PT2 (2001~2002年式)
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
現行モデルのLEDヘッドライトに対応したノスタルジックな雰因気を醸し出すヘッドライトバイザーが登場。スーパーカブのビジネス向けといったイメージから一転、キュートでカジュアルな雰囲気へと変貌させるヘッドライトバイザーです。「ピヨピヨ」や「アイブロウ」等とも呼ばれるドレスアップパーツで、容易に装着が出来る為、カスタムの第一歩として大変お勧めです。
適合クロスカブ50/110(AA06/JA45)、スーパーカブ50/110(AA09/JA44)(18y~)
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
レンズ径:130mm
取付け幅:155mm
H4バルブ仕様:12V35/35W
モンキー・ゴリラ・エイプなど汎用
6V車には取付けできません
色クリアーレンズ ブラックケース
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ハロゲンライトの定番とも言える往年の凸型レンズを採用し、理想的な配光性能を実現した180mmヘッドライト。55/60WのH4バルブとポジションランプ付
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
インナーリテーナー付ヘッドライトリム、ブラックペイント又はクロームメッキ仕上げのライトケース、さらに55/60WのH4バルブまで付属するオールインワンセット。ライトケースは旧カワサキ系専用と汎用性の高い8mmナットタイプの2タイプのマウント形式からお選びいただけます。ヘッドランプブースターとの併用により一層の明るさと光量の安定をはかることが可能です。
主な適合車種ライブディオ AF34/AF35 後期型
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
スーパカブ(スタンダード/デラックス)純正レプリカヘッドライトリム
用途転倒キズなどの補修用に。
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
最新の配光設計技術を採用した2輪車用マルチリフレクターヘッドランプ。車検対応
定格電圧(V)12
定格電力(W)60/55(明るさ100/90クラス)
付属品H4U(14-0260U)
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:189-4113。販売備考:左右セット。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-22。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [8BL-ZR900K] 23
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SSBT16。バックランプ専用LED スーパーサンバック T16
1個
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
LIVE・Dio用(ライブディオ)ヘッドライトレンズ(適合車種)
ライブディオAF34後期・AF35後期
純正タイプの社外品です。
1個
¥839
税込¥923
4日以内出荷
純正タイプの社外品です。
適合車種レッツ CA1PA、CA1PB、CA1PC
1個
¥719
税込¥791
4日以内出荷
セット内容防水スイッチ、スイッチ取付ステー、リレーハーネス
対応製品MLL1、MLL2、MLL3、MLL4、MLL5
1セット
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
路面照射を重視し、驚愕の耐震性能20Gを備えたLEDバルブ。
2輪車専用設計の耐震性と安心の保証。抜群の配光と明るさ。
用途2輪車専用
電圧(V)12
消費電力(W)23
対応車検
色温度(K)6000
保証期間3年
光束(Lm)1500
耐振性20G
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
電圧(V)12
消費電力(W)8
適合品番MLR11、MLR9、MLR10
保護等級(異物・水)IPX7クリア
準拠規格ECE、SAE
色温度(K)Fog/6000
耐振性10Gクリア
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ』には他にこんなカテゴリがあります
- ウインカー
- ウインカーレンズ
- テールランプ
- バイク用テールレンズ
- ソケット
- ヘッドライト
電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。