フルエキゾーストマフラー (174) スリップオンマフラー (466) バッフル・サイレンサー (85) サイレンサーステー (3) マフラーステー (1) テールパイプ (5) センターパイプ (6) フロントパイプ (86) ブランド: AKRAPOVIC (アクラポビッチ)すべて解除
スリップオンライン チタン JMCA S-B13SO4-HJGTJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 4日以内出荷
S-B13SO4-HJGTJPP
用途 年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B13SO4-HJGTJPP適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1300GS 24-25タイプ:スリップオン色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:2.3重量[キログラム]:2.1材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無仕様:JMCAJMCA:JMCA対応形状:専用商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:8BL-R137Aエンジン型式:原動機の型式:A75B13ASTD 最大出力:105.7kW/8000rpm最大出力:107kW/78000rpmSTD 最大トルク:148.5Nm/6500rpm最大トルク:148.8/6500rpm自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)オプション:品番:P-HSB13SO1関連商品:品番:CB-B13T1JMCA認証番号:JMCA1025109086備考:純正サイドケースと併用可能です。オプショナルヒートシールド(品番:P-HSB13SO1)設定あり※排ガス証明書は付属しない商品です。 仕様 JMCA対応 材質 サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン 形状 専用 型式 JMCA認証型式:8BL-R137A 質量(kg) 2.1、STD:2.3 色 チタン 区分 マフラー タイプ スリップオン 規格 JMCA対応 加工 無 適合車種 R1300GS/ADVENTURE 24-25 エンジン型式 原動機の型式:A75B13A
エボリューションライン チタン S-Y2MET17-FDHLTA AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 予約販売
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、パワーアップと更なる軽量化をはかるためチタンをに採用した最上級モデルです。
スリップオンライン チタン JMCA S-S8SO1-HAFTJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 4日以内出荷
年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。
仕様 ●JMCA●自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。) 材質 サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン 型式 JMCA認証型式:8BL-EM1BA 質量(kg) 3.9、STD:5.1 色 チタン/カーボン 区分 マフラー タイプ スリップオン 加工 無 主な適合車種 スズキ[SUZUKI]V-STROM800DE [8BL-EM1BA]23-26 , スズキ[SUZUKI]V-STROM800 [8BL-EM1BA]23-26 エンジン型式 原動機の型式:FRA1
[EC仕様]S/O チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 欠品中
高品質なチタン製アウタースリーブに、ステンレス製リンクパイプとインナー構造を組み合わせた本製品は、カーボンファイバー製エンドキャップとヒートシールドを装備。さらにモノクロのロゴステッカーで精悍な仕上がりとなっています。独自設計のマフラー形状と専用プロファイルにより、Euro 5+に適合した新型Versys 1100に求められる耐久性を確保。ヒートシールドはライダーや荷物への熱からの保護も兼ね備えています。純正マフラー比で約51.1%(2.6kg)の軽量化を実現。スロットルレスポンスの向上に重点を置いて開発され、中速域では+2.4kW(3.3hp)、トルクは+4.2Nm(いずれも5,500rpm時)の性能アップを、社内ダイノによるKawasaki Versys 1100との比較テストで実証しています。深みのあるスポーティかつ躍動感あふれるサウンドも魅力。ボルトオンで簡単に取り付けでき、ECUの再マッピングも不要。
S/O チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 欠品中
高品質なステンレス製エキゾーストシステムに、軽量なチタン製アウタースリーブを組み合わせ、職人の手によるカーボンファイバー製エンドキャップで美しく仕上げられています。ブラックコーティングと新設計のレリーフ加工内に刻まれたAkrapovi?ロゴにより、洗練されたスポーティなルックスと上質な存在感を演出します。純正比で38%以上の軽量化を実現し、あらゆる路面でのハンドリング性能を向上。アクラポヴィッチならではの深みのあるスポーティなサウンドは、トルクフルな2気筒エンジンと見事に調和します。取り付けも簡単で、リマッピングは不要。BMW純正サイドケースとの併用性も確保されています。
S/O チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 欠品中
新設計のフォルムは車体ラインに美しく沿うようにデザインされ、レーシーなルックスを演出。エンドキャップとアウタースリーブには軽量なチタンを、リンクパイプには高品質なステンレススチールを使用し、純正マフラー比で約49%もの軽量化を実現しました。Akrapovi?(アクラポヴィッチ)社のダイノテストでは、ホンダ CRF300L 純正マフラーとの比較で、5,100rpm時に最大1.3hpのパワーアップ、1.8Nmのトルク向上を確認。全回転域でスムーズなスロットルレスポンスと明確な性能向上を体感できます。さらに、アクラポヴィッチならではの重厚で迫力あるエキゾーストサウンドも魅力。装着はボルトオンで簡単、ECUの再セッティングも不要です。
主な適合車種 CRF300L/CRF300RALLY 21-25
[JMCA仕様]RACING チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 欠品中
全国二輪車用品適合会(JMCA)にて排出ガス規制(一酸化炭素・炭化水素・窒素酸化物濃度)と音量規制(近接排気騒音・加速走行騒音)の測定を行い、政府より認可を受けたマフラーです。このTMAX560用エキゾーストシステムは、サンドブラスト仕上げによる完璧な質感を持つ高品位チタン製マフラーアウタースリーブと、ステンレス製のリンクパイプおよびヘッダーで構成されています。エンドキャップにはアクラポヴィッチのロゴをエンボス加工したカーボンファイバー製を採用し、独自のデザインを演出。新設計のマフラーに加えてカーボンファイバー製ヒートシールドと触媒コンバーターも付属。重量は純正システム比で 1.9kg(約21.9%)の軽量化を達成。スロットルレスポンスを最適化し、アクラポヴィッチ特有の重厚で鮮やかなサウンドを実現します。リマッピング不要のプラグ&プレイに対応しています。
主な適合車種 TMAX560/TECH MAX20-26(8BL-SJ19J/J420E:SJ21J/J421E)
(受注発注品)[EC仕様]RACING (3-1) チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 欠品中
このシステムは、レースで実証された高品質な素材を使用して構成されています。チタン製の高級サイレンサー外筒に、ステンレス製のリンクパイプとエキゾーストパイプを組み合わせ、ハンドメイドのカーボンファイバー製エンドキャップとダブルヒートシールドで仕上げています。新デザインでは、よりスポーティなルックスを演出するショートタイプのサイレンサーを採用。車体サイドに向けて排気されることで、強いビジュアルインパクトを与えます。Tracer 9において、標準マフラーとRacing Line(Titanium)を比較したベンチテストでは、最高出力が10,000rpm時に1.5kW(2.0hp)、トルクが9,700rpm時に1.3Nm向上しました。さらに、深みのある力強いサウンドを生み出します。・プラグ&プレイ方式により、リマッピングの必要はありません。・ハードケースやセンタースタンドを含むYAMAHA純正アクセサリーとも併用可能です。
RACING(1-1) チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 欠品中
Racing Line(レーシングライン)は、エキゾーストシステムのチューニング工程における”完全なステップアップ”を実現し、価格と最適な性能のバランスを高い次元で両立しています。このレーシングエキゾーストシステムは、愛車に最大限の性能を求めるライダーのために設計されています。純正エキゾーストシステムと比較して軽量であり、卓越した製造品質とエンジン性能の向上、さらにピュアなレーシングサウンドを実現しています。
材質 サイレンサー:チタン 主な適合車種 YZF-R15 24-25
[EC仕様] S/O ステン AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 欠品中
MotoGP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。
RACING カーボン AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 欠品中
MotoGP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。
主な適合車種 APRILIA RS660 21-25/TUONO660 21
EVO チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 欠品中
このフルエキゾーストシステムは軽量チタン製で、共鳴室一体型のエキパイとデボス加工のアクラポヴィッチロゴを備えています。レース部門との共同開発により、トップレベルのオフロード経験を活かし、パワーとトルクの最適化を追求。プロライダーがMXコースでテストし、最も適した仕様が選ばれました。耐久性を高める革新的な構造で、排気効率を保ちながら消音性能も向上。車体の限られたスペースに収まる専用設計です。サイレンサー外筒には新技術による大型ロゴが採用され、高温下での耐久性も強化されています。純正比21.3%(0.9 kg)軽量化し、部位ごとの最適な厚みにより強度と保護性能を両立。FIM規制109 dBを満たす深いレーシングサウンドを発し、ECUのリマップ不要で簡単に装着できます。本製品は公道での排出ガス規制に適合していません。
主な適合車種 KX250 25-26/KX250×25-26
EVO(4-2-1) チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 欠品中
アクラポビッチのエキゾーストラインナップにおけるフラッグシップモデルであり、トップファクトリーチームによって使用・テストされている、最高峰のパフォーマンスエキゾーストシステムです。エンジン性能を最大限に引き出しつつ車体全体のハンドリングを最適化するため、軽量化にも徹底してこだわり、車種ごとに専用設計されています。新設計のオーバルフランジ(自社鋳造)を採用し、システム全体をチタンのみで構成。マフラーの独自形状と、全体に刻まれたエンボスライン、サンドブラスト仕上げのチタンエンドキャップが、デザイン性を新たなレベルへと引き上げています。・ECUリマッピングは必須となります。・カーボンファイバー製マフラーブラケット付属本製品は、公道走行に必要な排ガス規制に適合していません(一般公道・高速道路での使用不可)。
レーシングライン ステン EC/ECE AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 3日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y9R22-HKKSSヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:純正サイドケース同時装着可能です。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] TRACER 9 25ヤマハ[YAMAHA] TRACER 9 GT 25ヤマハ[YAMAHA] TRACER 9 GT+[プラス] 25規格表示:EC/ECEタイプ:フルエキゾースト色[カラー]:ステンレスSTD重量[キログラム]:7.3重量[キログラム]:6.3材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無形状:専用商品区分:マフラーSTD 最大出力:85.4kW/10000rpm最大出力:85.4kW/10000rpmSTD 最大トルク:91.1Nm/8300rpm最大トルク:91.3Nm/8500rpm
材質 サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン 形状 専用 質量(kg) 6.3、【STD】7.3 色 ステンレス 区分 マフラー タイプ フルエキゾースト 最大トルク(N・m) 【STD】91.1/8300rpm 表示 EC/ECE 加工 無 最大出力(kW) 85.4/10000rpm、【STD】85.4/10000rpm
レーシングライン チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 3日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y9R21-EET理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:※触媒・サブサイレンサーが無い商品です。触媒劣化診断装置装着車両のため、装着の際はECUの設定が必要となります。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R9 25
レーシングライン チタン EC/ECE AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 3日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y9R15-HAPT/1ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:※純正サイドケース同時装着可能です。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] MT-09 24-25
レーシングライン チタン EC/ECE AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 3日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y9R13-HAPTヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:※サイドケース、センタースタンド同時装着可能適合情報:ヤマハ[YAMAHA] TRACER 9 GT 21-24
レーシングライン チタン JMCA AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 3日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y5R9-HILTJPP年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:認証型式:8BL-SJ21J 原動機の型式:J421E適合情報:ヤマハ[YAMAHA] T-MAX560 25タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:8.6重量[キログラム]:6.8材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無仕様:JMCAJMCA:JMCA対応形状:専用商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:8BL-SJ21Jエンジン型式:原動機の型式:J421ESTD 最大出力:31.1kW/6500rpm最大出力:32.1kW/6550rpmSTD 最大トルク:48.2Nm/6350rpm最大トルク:49.1Nm/6500rpm自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)JMCA認証番号:JMCA1025109088
仕様 JMCA 材質 サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン 形状 専用 型式 JMCA認証型式:8BL-SJ21J 質量(kg) 6.8、【STD】8.6 色 チタン 区分 マフラー タイプ フルエキゾースト 加工 無 対応 JMCA対応 エンジン型式 原動機の型式:J421E
レーシングライン チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 予約販売
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y150R1-CUSSヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:一般公道使用不可。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R15 24-25
レーシングライン ステン EC/ECE AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 3日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y125SO8-HRSSヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:本製品を取り付けるには、純正のマフラーを一部カットする必要があります。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] NMAX 25
レーシングライン ステン EC/ECE AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 3日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y125SO7-HRSSヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:本製品を取り付けるには、純正のマフラーを一部カットする必要があります。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] X-MAX125 25
レーシングライン ステン EC/ECE AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 3日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y125SO6-HRSSヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:本製品を取り付けるには、純正のマフラーを一部カットする必要があります。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] X-MAX125 21-24
レーシングライン カーボン AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 3日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-A6R5-APLC理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:Euro5+車両へ装着の場合、触媒劣化診断装置によりエンジンチェックランプが点灯します。必ずECUのセッティングが必要となります。適合情報:アプリリア[APRILIA] RS660 21-25アプリリア[APRILIA] TUONO 660 21-25タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:6.8重量[キログラム]:4.4音量:103dB/5500rpm材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無形状:ヘキサゴナル商品区分:マフラーSTD 最大出力:71.0kW/10800rpm最大出力:72.6kW/10950rpmSTD 最大トルク:67.3Nm/10200rpm最大トルク:68.6Nm/11700rpm
材質 サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン 形状 ヘキサゴナル 質量(kg) 4.4、【STD】6.8 色 カーボン 区分 マフラー タイプ フルエキゾースト 最大トルク(N・m) 【STD】67.3/10200rpm 音量 103dB/5500rpm 加工 無 最大出力(kW) 72.6/10950rpm、【STD】71.0/10800rpm
スリップオンライン ステン EC/ECE AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 3日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y3SO8-HRSSヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:一般公道使用不可。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] TRICITY300[トリシティ300] 25ヤマハ[YAMAHA] X-MAX300 25
スリップオンライン カーボン EC/ECE AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 3日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-K9SO10-HZCヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:一般公道使用不可。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS付 [ZR900B] 17-19
スリップオンライン カーボン EC/ECE AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 3日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-H7SO5-HRCヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:一般公道使用不可。
スリップオンライン カーボン EC/ECE AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 3日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-H5SO6-HRCヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:一般公道使用不可。適合情報:ホンダ[HONDA] 400X [2BL-NC56] 20-24ホンダ[HONDA] CB500X 20-24ホンダ[HONDA] CB500F 20-24ホンダ[HONDA] CBR400R [8BL-NC56] 20-25ホンダ[HONDA] NX500 24-25
スリップオンライン チタン EC/ECE AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 3日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-CF8SO4-HFTTヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:一般公道使用不可。純正パニアケースとの同時装着可能。リンクパイプ部カーボンヒートシールド付属。
スリップオンライン チタン EC/ECE AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 3日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-CF8SO3-HFTTヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:一般公道使用不可。純正パニアケースとの同時装着可能。リンクパイプ部カーボンヒートシールド付属。
スリップオンライン チタン EC/ECE AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 3日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-CF4SO2-HFTTヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:一般公道使用不可。
スリップオンライン カーボン AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 3日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-CF4SO1-APC集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:オプション:アルミ製マフラーブラケット(品番:P-X342) オプショナルノイズダンパー(品番:V-TUV148/1)
スリップオンライン チタン ブラック EC AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 3日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B8SO8-HFBFCTBLヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:純正サイドケースと併用可能。F900GS適合付不可適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] F850GS 18-23ビーエムダブリュー[BMW] F750GS 18-23ビーエムダブリュー[BMW] F800GS 24-25ビーエムダブリュー[BMW] F900GS ADVENTURE 24-25
レーシングライン AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 3日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B3R2-HRSSJPP年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:適合型式:8BL-G31AA 原動機の型式:A82A03B オプショナルヒートシールド(品番:P-HSB3R2)設定あり適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] G310R 24-25ビーエムダブリュー[BMW] G310GS 24-25タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:ステンレス材質[素材]:サイレンサー:ステンレス加工[有/無]:無仕様:JMCAJMCA:JMCA対応形状:専用商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:8BL-G31AAエンジン型式:原動機の型式:A82A03B自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)オプション:品番:P-HSB3R2
仕様 JMCA 付属品 自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書) 材質 サイレンサー:ステンレス 形状 専用 型式 JMCA認証型式:8BL-G31AA 色 ステンレス 区分 マフラー タイプ フルエキゾースト 加工 無 対応 JMCA対応 エンジン型式 【原動機】A82A03B
レーシングライン AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 3日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y7R13-HKGKHSS排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] MT-07 25