フルエキゾーストマフラー (12) スリップオンマフラー (16) バッフル・サイレンサー (3) フロントパイプ (4) カテゴリ: バイク用マフラーブランド: AKRAPOVIC (アクラポビッチ)すべて解除
スリップオンライン ステン JMCA S-Y2SO11-AHCSSJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y2SO11-AHCSSJPP年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:※認証型式を必ず確認してください!認証型式:JBK-RG10J/2BK-RG43J/EBL-RH07J/2BL-RH13J。※排ガス証明書は付属しない商品です。オプショナルヒートシールド設定有り(品番:P-HSY3SO1)適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R25 14-21ヤマハ[YAMAHA] YZF-R3 15-21ヤマハ[YAMAHA] MT-25 15-21ヤマハ[YAMAHA] MT-03 15-21タイプ:スリップオン色[カラー]:ステンレスSTD重量[キログラム]:2.8重量[キログラム]:0.9材質[素材]:サイレンサー:ステンレス加工[有/無]:無仕様:JMCA付属品:ガスケットJMCA:JMCA対応形状:MOTO-GPスタイル商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:JBK-RG10J/2BK-RG43J/EBL-RH07J/2BL-RH13Jエンジン型式:原動機の型式:G401E/G402E/H402E/H405ESTD 最大出力:24.19kW/12100rpm最大出力:24.56kW/12150rpmSTD 最大トルク:21.9Nm/10100rpm最大トルク:22Nm/10100rpm自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)オプション:品番:P-HSY3SO1JMCA認証番号:JMCA1016109007
仕様 JMCA対応 付属品 ガスケット 材質 サイレンサー:ステンレス 形状 MOTO-GPスタイル 型式 JMCA認証型式:JBK-RG10J/2BK-RG43J/EBL-RH07J/2BL-RH13J 質量(kg) 0.9、STD:2.8 色 ステンレス 区分 マフラー タイプ スリップオン 加工 無
レーシングライン カーボン S-B10R2-RC AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B10R2-RC理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:バッフル無し ラムダセンサー取付口有適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 14-16タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:10.8重量[キログラム]:5.3STD音量:97 dB / 5500 rpm音量:100 dB / 5500 rpm材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)集合方式:4-2-1形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:バッフル無し。ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。別売オプションでカーボンマフラーブラケットの設定がございます(品番:P-MBB10R1/2)。商品区分:マフラーSTD 最大出力:117.6kW/11100rpm最大出力:119.96kW/11100rpmSTD 最大トルク:111.1Nm/9550rpm最大トルク:113.1Nm/9450rpmオプション:品番:P-MBB10R1/2
仕様 JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無 材質 サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス 形状 ヘキサゴナル 質量(kg) 5.3、STD:10.8 色 カーボン タイプ フルエキゾースト 方式 集合:4-2-1 音量 100 dB / 5500 rpm 加工 無 音量(dB) STD:97/5500rpm
レーシングライン カーボン S-Y125R1-ZC AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y125R1-ZC理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:バッフル付適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R125 08-13タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:5.5重量[キログラム]:2.2STD音量:86 dB / 4500 rpm音量:91 dB / 4500 rpm材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)集合方式:1-1形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:9.63kW/9400rpm最大出力:9.92kW/9050rpmSTD 最大トルク:11.6Nm/7500rpm最大トルク:11.8Nm/7400rpm
仕様 JMCA:× (一般公道使用不可) 付属品 バッフル 材質 サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス 形状 ヘキサゴナル 質量(kg) 2.2、STD:5.5 色 カーボン タイプ フルエキゾースト 方式 集合:1-1 音量 91 dB / 4500 rpm 加工 無 音量(dB) STD:86/4500rpm
レーシングライン カーボン S-B10R1-RC AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B10R1-RC理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:バッフル無し ラムダセンサー取付口有適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 10-14タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:11.8重量[キログラム]:5.5STD音量:101.2 dB / 6000 rpm音量:102 dB / 6000 rpm材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)集合方式:4-2-1形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。別売オプションでカーボンマフラーブラケットの設定がございます(品番:P-MBB10R1/2)。商品区分:マフラーSTD 最大出力:136.46kW/13120rpm最大出力:140.7kW/13270rpmSTD 最大トルク:111Nm/11000rpm最大トルク:111.6Nm/10870rpmオプション:品番:P-MBB10R1/2
仕様 JMCA:× (一般公道使用不可) 付属品 バッフル 材質 サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス 形状 ヘキサゴナル 質量(kg) 5.5、STD:11.8 色 カーボン タイプ フルエキゾースト 方式 集合:4-2-1 音量 102 dB / 6000 rpm 加工 無 音量(dB) STD:101.2/6000rpm
スリップオンライン チタン EC/ECE S-B12SO10-HAABL AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B12SO10-HAABLヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:バッフル付 (オプションヘッダー有りE-B12R4(SS)/E-B12E1(チタン))適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS 13-16ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS Adventure [アドベンチャー] 14-16規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:(チタン)ブラック/カーボンSTD重量[キログラム]:5.0重量[キログラム]:4.3材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無付属品:カーボンヒートシールド、バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:純正オプションサイドケースとの同時装着が可能です。別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(ステンレス製品番:E-B12R4、チタン製品番:E-B12E1)。オプショナルヘッダーを装着した場合はEC(ユーロ)規制対応ではなくなります。商品区分:マフラーSTD 最大出力:87.59kW/7850rpm最大出力:88.33kW/7900rpmSTD 最大トルク:119.6Nm/6650rpm最大トルク:120.3Nm/6700rpmオプション:品番:E-B12E1,E-B12R4
仕様 JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無 付属品 カーボンヒートシールド、バッフル 材質 サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン 形状 ヘキサゴナル 質量(kg) 4.3、STD:5 色 (チタン)ブラック/カーボン 備考 純正オプションサイドケースとの同時装着が可能です。別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(ステンレス製品番:E-B12R4、チタン製品番:E-B12E1)。オプショナルヘッダーを装着した場合はEC(ユーロ)規制対応ではなくなります。 タイプ スリップオン 規格 EC/ECE 加工 無
スリップオンライン カーボン JMCA S-Y2SO13-HAPCJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y2SO13-HAPCJPP年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:認証型式:JBK-RG10J/2BK-RG43J/EBL-RH07J/2BL-RH13J ※排ガス証明書は付属しない商品です。オプショナルヒートシールド設定有り(品番:P-HSY3SO1)適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R25 14-21ヤマハ[YAMAHA] YZF-R3 15-21ヤマハ[YAMAHA] MT-25 15-21ヤマハ[YAMAHA] MT-03 15-21タイプ:スリップオン色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:2.9重量[キログラム]:1.5材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無仕様:JMCA付属品:ガスケットJMCA:JMCA対応形状:ヘキサゴナル商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:JBK-RG10J/2BK-RG43J/EBL-RH07J/2BL-RH13Jエンジン型式:原動機の型式:G401E/G402E/H402E/H405E自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)オプション:品番:P-HSY3SO1
仕様 JMCA 付属品 ガスケット 材質 サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン 形状 ヘキサゴナル 型式 JMCA認証型式:JBK-RG10J/2BK-RG43J/EBL-RH07J/2BL-RH13J 質量(kg) 1.5、STD:2.9 色 カーボン 区分 マフラー タイプ スリップオン 規格 JMCA対応 加工 無
スリップオンライン カーボン EC/ECE S-H5SO2-HRC AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-H5SO2-HRCヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:バッフル付 CB400F 400X CBR400R適合情報:ホンダ[HONDA] 400X [NC47] 13-15ホンダ[HONDA] CBR400R [NC47] 13-15ホンダ[HONDA] CB400F [NC47] 13-15規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:4.2重量[キログラム]:1.9材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:32.14kW/8400rpm最大出力:32.5kW/8400rpmSTD 最大トルク:42.8Nm/6300rpm最大トルク:43.5Nm/6200rpm
仕様 JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無 付属品 バッフル 材質 サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン 形状 ヘキサゴナル 質量(kg) 1.9、STD:4.2 色 カーボン 区分 マフラー タイプ スリップオン 規格 EC/ECE 加工 無
レーシングライン カーボン S-S13R2-RC AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-S13R2-RC理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:1本出し バッフル付 ラムダセンサー取付穴有適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ K8-] 08-17タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:21.5重量[キログラム]:5.6STD音量:91 dB / 4750 rpm音量:97.7 dB / 4750 rpm材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)集合方式:4-2-1形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。商品区分:マフラーSTD 最大出力:132.02kW/9300rpm最大出力:138.86kW/10370rpmSTD 最大トルク:147.6Nm/7300rpm最大トルク:152Nm/7360rpm
仕様 JMCA:× (一般公道使用不可) 付属品 バッフル 材質 サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス 形状 ヘキサゴナル 質量(kg) 5.6、STD:21.5 色 カーボン タイプ フルエキゾースト 方式 集合:4-2-1 音量 97.7 dB / 4750 rpm 加工 無 音量(dB) STD:91/4750rpm
スリップオンライン チタン EC/ECE S-B12SO9-HRT AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B12SO9-HRTヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:純正パニアケースと併用可能です。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS 10-12ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS Adventure [アドベンチャー] 10-13規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:5.0重量[キログラム]:2.6材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:純正オプションサイドケースと同時装着が可能です。別売オプションの設定がございます。カーボンヒートシールド(品番:P-HSB12R4/A2)、オプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ(ステンレス製品番:E-B12R3))。オプショナルヘッダーを装着した場合はEC(ユーロ)規制対応ではなくなります。商品区分:マフラーSTD 最大出力:75.83kW/7700rpm最大出力:76.19kW/7700rpmSTD 最大トルク:108Nm/6250rpm最大トルク:108.9Nm/6300rpmオプション:品番:E-B12R3,P-HSB12R4/A2
仕様 JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無 付属品 バッフル 材質 サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン 形状 ヘキサゴナル 質量(kg) 2.6、STD:5 色 チタン/カーボン 備考 純正オプションサイドケースと同時装着が可能です。別売オプションの設定がございます。カーボンヒートシールド(品番:P-HSB12R4/A2)、オプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ(ステンレス製品番:E-B12R3))。オプショナルヘッダーを装着した場合はEC(ユーロ)規制対応ではなくなります。 タイプ スリップオン 規格 EC/ECE 加工 無
レーシングライン カーボン S-B13R1-RC AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B13R1-RC理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:ラムダセンサー取付穴有適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] K1300R 09-15ビーエムダブリュー[BMW] K1300S 09-15ビーエムダブリュー[BMW] K1200R 05-08ビーエムダブリュー[BMW] K1200S 05-08タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:9.3重量[キログラム]:5.1STD音量:92 dB / 5125 rpm音量:99 dB / 5125 rpm材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレスJMCA:× (一般公道使用不可)集合方式:4-2-1形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。商品区分:マフラー
仕様 JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無 材質 サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス 形状 ヘキサゴナル 質量(kg) 5.1、STD:9.3 色 カーボン 備考 ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。 タイプ フルエキゾースト 方式 集合:4-2-1 音量 99 dB / 5125 rpm 音量(dB) STD:92/5125rpm
レーシングライン AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-S13R4-APLT理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:一般公道使用不可 ※装着の際はECUのリセッティングが必要です。オプションバッフル設定あり:V-TUV315適合情報:スズキ[SUZUKI] HAYABUSA 25
[E4仕様]スリップオンマフラー(S/O) チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 63日以内出荷 から 93日以内出荷
MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。
先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。
その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。
AKRAPOVICのマフラーは一部を除きレース専用品です。
オプショナルヘッダー ステン E-K10R3 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:E-K10R3MOTO-GP、WSB、WSS、ヨーロッパ各国の主要ワークスチームが採用する。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 11-13カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00D] 10-13タイプ:オプション ヘッダーパイプ色[カラー]:ステンレス材質[素材]:ステンレス集合方式:4-2-1-2備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K10SO6-HZC、S-K10SO6-HZT、SM-K10SO1T)と組み合わせることでフルエキゾーストへ変更が可能。商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-K10SO6-HZC,SM-K10SO1T
適合 【関連商品】品番:S-K10SO6-HZC,SM-K10SO1T 材質 ステンレス 色 ステンレス 区分 オプションパーツ 備考 ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K10SO6-HZC、S-K10SO6-HZT、SM-K10SO1T)と組み合わせることでフルエキゾーストへ変更が可能。 タイプ オプションヘッダーパイプ 方式 集合:4-2-1-2
[e1仕様]スリップオンマフラー(S/O) チタン (カーボンエンドサイレンサー) AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 63日以内出荷
SLIP-ON LINE【e4・e1仕様】MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。SLIP-ON LINEボルトオンラインと同様のコンセプトでありながら、リンクパイプの交換も含めることでよりレーシーな感覚に近づいているラインです。得られる外観上の変更は大きく、またチタンリンクパイプの設定のされている車輌もあります。ボルトオンラインとともに低コストでアクラポヴィッチのハイパフォーマンスに触れることができるラインです。 エグゾーストシステムの特徴・ハイドロフォーミングパイプの中に超高圧の水を通し、熱処理や溶接の工程無しで任意の形状に成型する技術。排気乱流を抑え流速の向上が可能。軽量化にも有効な製法です。・エグゾーストパイプパイプ製造の施設を持つアクラポヴィッチでは、規格品のパイプ径に捕われず、純粋に性能を追求するために、必要な太さのパイプを自由に製造する事が可能です。・サイレンサー消音の要となるインナーウールは抜けにくい構造とし、耐久性とグッドデザインを両立。・高精度ジョイントチタンエグゾーストパイプの連結部に、高精度な切削加工を施したリングを溶接し、吸い込まれる様な連結を実現。・フィッティングパーツ耐熱シリコンラバーを採用し、共振を抑え耐久性を高めたスプリング。・TITANIUM神戸製鋼(KOBELCO)製の特殊チタン合金採用。一般的な純チタン(2種)と比較し、高温時における強度は約2倍。優れた対酸化性を持ち、レースでの高温、高負荷のかかる過酷な条件下で真価を発揮します。
オプショナルヘッダー チタン E-B12E1 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:E-B12E1販売備考:一般公道使用不可。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS 13-18ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS Adventure [アドベンチャー] 14-18タイプ:オプション ヘッダーパイプ色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:4.0重量[キログラム]:1.8材質[素材]:チタン集合方式:2-1備考:スリップオン(S-B12SO10-HAAT、またはS-B12SO10-HAABL)と組み合わせることでフルエキゾーストへ変更が可能。商品区分:オプションパーツSTD 最大出力:86.93kW/8000rpm最大出力:89.06kW/8000rpmSTD 最大トルク:116.6Nm/6500rpm最大トルク:118.4Nm/6650rpm関連商品:品番:S-B12SO10-HAAT,S-B12SO10-HAABL,S-B12SO16-HAAT,S-B12SO16-HAABL
材質 チタン 質量(kg) 1.8、STD:4 色 チタン 区分 オプションパーツ 備考 スリップオン(S-B12SO10-HAAT、またはS-B12SO10-HAABL)と組み合わせることでフルエキゾーストへ変更が可能。 タイプ オプションヘッダーパイプ 最大トルク(N・m) STD:116.6/6500rpm 方式 集合:2-1 最大出力(kW) 89.06/8000rpm、STD:86.93/8000rpm 最大トルク 118.4Nm/6650rpm
スリップオンライン チタン ブラック EC S-B8SO7-HZAABL AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B8SO7-HZAABLヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] F800R 09-19ビーエムダブリュー[BMW] F800GT 13-19規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:(チタン)ブラック/カーボンSTD重量[キログラム]:4.9重量[キログラム]:4.1材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)形状:専用規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:BMWサイドケースと同時装着が可能です。商品区分:マフラーSTD 最大出力:60.66kW/8400rpm最大出力:60.88kW/8550rpmSTD 最大トルク:77.6Nm/6200rpm最大トルク:77.6Nm/6200rpm
仕様 規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質 サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン 形状 専用 質量(kg) 4.1、STD:4.9 色 (チタン)ブラック/カーボン 区分 マフラー 備考 BMWサイドケースと同時装着が可能です。 タイプ スリップオン 規格 EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可) 加工 無
スリップオンライン チタン ブラック EC S-B12SO16-HAABL AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B12SO16-HAABLヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS 13-18ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS Adventure [アドベンチャー] 17-18規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:(チタン)ブラック/カーボンSTD重量[キログラム]:5.0重量[キログラム]:4.4材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:87.64kW/7850rpm最大出力:88.45kW/7900rpmSTD 最大トルク:118.8Nm/6650rpm最大トルク:117.9Nm/6650rpmオプション:品番:E-B12E1,E-B12R4
仕様 規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質 サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン 形状 ヘキサゴナル 質量(kg) 4.4、STD:5 色 (チタン)ブラック/カーボン 区分 マフラー タイプ スリップオン 規格 EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可) 加工 無 最大出力(kW) STD:87.64/7850rpm
[E4仕様]スリップオンマフラー(S/O) チタン BLK AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 63日以内出荷
MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。
先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。
その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。
オプショナルヘッダー ステン E-B12R3 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:E-B12R3販売備考:S-B12SO7-HLT or S-B12SO9-HRTと組合せることでフルエキ化出来ます。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS 10-12ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS Adventure [アドベンチャー] 10-13タイプ:オプション ヘッダーパイプ色[カラー]:ステンレス材質[素材]:ステンレス集合方式:2-1備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-B12SO7-HLT、またはS-B12SO9-HRT)に装着が可能。商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-B12SO9-HRT
適合 【関連商品】品番:S-B12SO9-HRT 材質 ステンレス 色 ステンレス 区分 オプションパーツ 備考 ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-B12SO7-HLT、またはS-B12SO9-HRT)に装着が可能。 タイプ オプションヘッダーパイプ 方式 集合:2-1
オプショナルヘッダー ステン E-B12R5 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:E-B12R5販売備考:取り付けにはS-B12SO13-HCZT(スリップオン)の他にリンクパイプが必要です。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R nine T 14-16タイプ:オプション ヘッダーパイプ色[カラー]:ステンレスSTD重量[キログラム]:4.5重量[キログラム]:3.1材質[素材]:ステンレス集合方式:2-1備考:装着には別途スリップオン(S-B12SO13-HCZTS-B12SO13-HCZBL)、リンクパイプ(L-B12SO5T、またはL-B12SO6T)が必要です。商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-B12SO13-HCZBL,S-B12SO17-HBRBL
適合 【関連商品】品番:S-B12SO13-HCZBL,S-B12SO17-HBRBL 材質 ステンレス 質量(kg) 3.1、STD:4.5 色 ステンレス 区分 オプションパーツ 備考 装着には別途スリップオン(S-B12SO13-HCZTS-B12SO13-HCZBL)、リンクパイプ(L-B12SO5T、またはL-B12SO6T)が必要です。 タイプ オプションヘッダーパイプ 方式 集合:2-1
オプショナル エンドバッフル V-TUV315 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:V-TUV315販売備考:S-S13R1-APLT用オプショナルバッフルです。タイプ:オプション エンドバッフル商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-S13R1-APLT
適合 【関連商品】品番:S-S13R1-APLT 区分 オプションパーツ タイプ オプションエンドバッフル
スリップオンライン チタン JMCA S-B13SO4-HJGTJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 4日以内出荷
S-B13SO4-HJGTJPP
用途 年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B13SO4-HJGTJPP適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1300GS 24-25タイプ:スリップオン色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:2.3重量[キログラム]:2.1材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無仕様:JMCAJMCA:JMCA対応形状:専用商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:8BL-R137Aエンジン型式:原動機の型式:A75B13ASTD 最大出力:105.7kW/8000rpm最大出力:107kW/78000rpmSTD 最大トルク:148.5Nm/6500rpm最大トルク:148.8/6500rpm自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)オプション:品番:P-HSB13SO1関連商品:品番:CB-B13T1JMCA認証番号:JMCA1025109086備考:純正サイドケースと併用可能です。オプショナルヒートシールド(品番:P-HSB13SO1)設定あり※排ガス証明書は付属しない商品です。 仕様 JMCA対応 材質 サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン 形状 専用 型式 JMCA認証型式:8BL-R137A 質量(kg) 2.1、STD:2.3 色 チタン 区分 マフラー タイプ スリップオン 規格 JMCA対応 加工 無 適合車種 R1300GS/ADVENTURE 24-25 エンジン型式 原動機の型式:A75B13A
スリップオンライン チタン ブラック JMCA S-B13SO4-HJGTBLJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 4日以内出荷
S-B13SO4-HJGTBLJPP
用途 年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B13SO4-HJGTBLJPP適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1300GS 24-25タイプ:スリップオン色[カラー]:チタンブラックSTD重量[キログラム]:2.3重量[キログラム]:2.1材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無仕様:JMCAJMCA:JMCA対応形状:専用商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:8BL-R137Aエンジン型式:原動機の型式:A75B13ASTD 最大出力:105.7kW/8000rpm最大出力:107kW/78000rpmSTD 最大トルク:148.5Nm/6500rpm最大トルク:148.8/6500rpm自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)オプション:品番:P-HSB13SO1関連商品:品番:CB-B13T1JMCA認証番号:JMCA1025109086備考:純正サイドケースと併用可能です。オプショナルヒートシールド(品番:P-HSB13SO1)設定あり※排ガス証明書は付属しない商品です。 仕様 JMCA対応 材質 サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン 形状 専用 型式 JMCA認証型式:8BL-R137A 質量(kg) 2.1、STD:2.3 色 チタンブラック 区分 マフラー タイプ スリップオン 規格 JMCA対応 加工 無 適合車種 R1300GS/ADVENTURE エンジン型式 原動機の型式:A75B13A
レーシングライン チタン JMCA S-Y9R13-HAPTJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y9R13-HAPTJPP年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:適合型式:8BL-RN70J 原動機の型式:N718E ※サイドケース、センタースタンド同時装着可能適合情報:ヤマハ[YAMAHA] TRACER 9 GT 21-23タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:チタン/カーボン材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無仕様:JMCAJMCA:JMCA対応集合方式:3-1商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:8BL-RN70Jエンジン型式:原動機の型式:N718E自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)JMCA認証番号:JMCA2021109057
仕様 ●JMCA●自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します) 材質 サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス 型式 JMCA認証型式:8BL-RN70J 色 チタン/カーボン 区分 マフラー タイプ フルエキゾースト 規格 JMCA対応 番号 認証:JMCA2021109057 方式 集合:3-1 加工 無 エンジン型式 原動機の型式:N718E
レーシングライン AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 3日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y7R13-HKGKHSS排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] MT-07 25
レーシングライン チタン EC/ECE AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 3日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y9R13-HAPTヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:※サイドケース、センタースタンド同時装着可能適合情報:ヤマハ[YAMAHA] TRACER 9 GT 21-24
(受注発注品)[EC仕様]RACING (3-1) チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 欠品中
このシステムは、レースで実証された高品質な素材を使用して構成されています。チタン製の高級サイレンサー外筒に、ステンレス製のリンクパイプとエキゾーストパイプを組み合わせ、ハンドメイドのカーボンファイバー製エンドキャップとダブルヒートシールドで仕上げています。新デザインでは、よりスポーティなルックスを演出するショートタイプのサイレンサーを採用。車体サイドに向けて排気されることで、強いビジュアルインパクトを与えます。Tracer 9において、標準マフラーとRacing Line(Titanium)を比較したベンチテストでは、最高出力が10,000rpm時に1.5kW(2.0hp)、トルクが9,700rpm時に1.3Nm向上しました。さらに、深みのある力強いサウンドを生み出します。・プラグ&プレイ方式により、リマッピングの必要はありません。・ハードケースやセンタースタンドを含むYAMAHA純正アクセサリーとも併用可能です。
レーシングライン チタン S-K6R13-AFCRT/1 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 92日以内出荷
Euro5プラス(O2センサーが触媒の前後に付いている)車両は、触媒の劣化診断によりエンジンチェックランプが点灯する可能性があります。装着の際はECUのセッティングを推奨します。
スリップオンライン チタン EC/ECE S-Y13SO3-HT AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y13SO3-HTヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] FJR1300 13-20規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:8.1重量[キログラム]:4.7材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/リンクパイプ:ステンレス加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:オリジナルのサイドケースとの同時装着が可能です。商品区分:マフラーSTD 最大出力:97.45kW/8150rpm最大出力:99.07kW/8300rpmSTD 最大トルク:126.3Nm/7000rpm最大トルク:127.9Nm/7000rpm
仕様 規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質 サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/リンクパイプ:ステンレス 形状 ヘキサゴナル 質量(kg) 4.7、STD:8.1 色 チタン/カーボン 区分 マフラー 備考 オリジナルのサイドケースとの同時装着が可能です。 タイプ スリップオン 規格 EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可) 加工 無