絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(13)
  • KANA(片山チエン)(12)
  • 椿本チエイン(10)
  • DID(6)
  • ゼクサスチェン(5)
  • オリエンタルチエン(OCM)(3)
ピッチ(mm)
  • 4.7625(1)
  • 6.35(9)
  • 9.525(18)
  • 12.7(24)
  • 15.875(23)
  • 19.05(24)
  • 25.4(22)
  • 31.74(1)
  • 31.75(14)
  • 38.1(11)
  • 44.45(10)
  • 50.8(9)
  • 57.15(3)
  • 63.5(6)
  • 76.2(4)
列数
  • 1
  • 2(12)
  • 3(3)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6(1)
リンク内幅(mm)
  • 3.18(7)
  • 3.4(2)
  • 4.76(2)
  • 4.78(8)
  • 4.8(7)
  • 5.72(2)
  • 6.38(2)
  • 7.95(19)
  • 9.53(14)
  • 9.55(5)
  • 11.23(1)
  • 12.7(20)
  • 15.88(16)
  • 15.9(3)
  • 19.05(11)
  • 25.4(10)
  • 31.75(7)
  • 35.72(3)
  • 38.1(6)
  • 47.63(4)
ユニットリンク数
  • 96(2)
  • 120(5)
  • 160(6)
  • 192(6)
  • 240(6)
  • 320(4)
  • 480(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピッチ(mm)から絞り込む
6.35(9)
9.525(18)
12.7(24)
15.875(23)
19.05(24)
25.4(22)
31.75(14)
38.1(11)
44.45(10)
50.8(9)
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列 椿本チエインRSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列椿本チエイン(66件のレビュー)
66税込73
1個
当日出荷から4日以内出荷
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
ステンレスジョイントリンク 椿本チエインステンレスジョイントリンク椿本チエイン(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から46日以内出荷
RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
材質(本体)ステンレスチェーン形式RSローラーチェーンジョイントリンクタイプM型継手リンク
ジョイントリンク KANA(片山チエン)ジョイントリンクKANA(片山チエン)(17件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ジョイントリンク KANA(片山チエン)ジョイントリンクKANA(片山チエン)(3件のレビュー)
111税込122
1個
当日出荷
酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1
ジョイントリンク ステンレス製 モノタロウジョイントリンク ステンレス製モノタロウ(6件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
用途チェーン連結用に材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1ピン形式クリップ形
ステンレスローラーチェーン KANA(片山チエン)ステンレスローラーチェーンKANA(片山チエン)(9件のレビュー)
7,020税込7,722
1本
当日出荷
酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
ユニット長さ(m)3列数1付属品ジョイントリンク1個材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン
ステンレスローラチェーンSS 椿本チエインステンレスローラチェーンSS椿本チエイン(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUS304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
列数1ピン形式リベット形材質ステンレスSUS304(クリップ部:SUS301)材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン
標準形ローラーチェーン用 継手リンク 1列 DID標準形ローラーチェーン用 継手リンク 1列DID(11件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
BS/DIN規格 RSローラチェーン用ジョイントリンク 1列 椿本チエインBS/DIN規格 RSローラチェーン用ジョイントリンク 1列椿本チエイン(2件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
チェーンジョイント オリエンタルチエン(OCM)チェーンジョイントオリエンタルチエン(OCM)(3件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラチェーン列数1
KANAローラチェーンジョイントリンク KANA(片山チエン)KANAローラチェーンジョイントリンクKANA(片山チエン)
61税込67
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
DIDローラチェーン継手 クリップ形 DIDDIDローラチェーン継手 クリップ形DID
139税込153
1個
当日出荷
DIDローラーチェーンの継手です。
用途動力伝達用。材質スチールタイプクリップ形列数1
DIDローラチェーン継手 割ピン形 DIDDIDローラチェーン継手 割ピン形DID
339税込373
1個
当日出荷
DIDローラーチェーンの継手です。
用途動力伝達用。材質スチールタイプ割りピン形列数1
ステンレスチェーンジョイント オリエンタルチエン(OCM)ステンレスチェーンジョイントオリエンタルチエン(OCM)
329税込362
1個
当日出荷から27日以内出荷
材質(本体)SUS304種類ローラチェーン列数1
KCMローラチェーン継手 ジョイントリンク(スナップ形) KANA(片山チエン)KCMローラチェーン継手 ジョイントリンク(スナップ形)KANA(片山チエン)
76税込84
1個
当日出荷
JIS規格品です。
材質スチールタイプオープンタイプクリップ列数1
ジョイントリンク KANA(片山チエン)ジョイントリンクKANA(片山チエン)
70税込77
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
椿本チエイン ジョイントリンク F型ジョイントリンク(割ピン形)・1列タイプ 椿本チエイン椿本チエイン ジョイントリンク F型ジョイントリンク(割ピン形)・1列タイプ椿本チエイン
429税込472
1個
当日出荷
JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。
用途動力伝達用材質スチール列数1
KANAステンレスチェーンジョイントリンク KANA(片山チエン)KANAステンレスチェーンジョイントリンクKANA(片山チエン)
159税込175
1個
当日出荷
材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1
リーフチェーン BL形用ジョイントリンク 椿本チエインリーフチェーン BL形用ジョイントリンク椿本チエイン(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から51日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類リーフチェーン
SBR-PRIMEローラチエン継手(コネクティングリンク)クリップ式 ゼクサスチェンSBR-PRIMEローラチエン継手(コネクティングリンク)クリップ式ゼクサスチェン(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から5日以内出荷
JIS規格に準拠しており、特殊加工にて最大許容荷重をUPし長寿命化を実現しました。
列数1仕様コネクティングリンク(クリップ形)材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
強力チェーン用ジョイントリンク 椿本チエイン強力チェーン用ジョイントリンク椿本チエイン
219税込241
1個
当日出荷から61日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーンチェーン形式強力チェーンジョイントリンクタイプF形
椿本チエイン ジョイントリンク F型ジョイントリンク(クリップ形)・1列タイプ 椿本チエイン椿本チエイン ジョイントリンク F型ジョイントリンク(クリップ形)・1列タイプ椿本チエイン
179税込197
1個
当日出荷
JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。
用途動力伝達用材質スチール列数1
RSローラチェーン用 F形ジョイントリンク 1列 椿本チエインRSローラチェーン用 F形ジョイントリンク 1列椿本チエイン(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から6日以内出荷
RSローラチェーン用のF形ジョイントリンクです。
材質(本体)スチールタイプF形ジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
KANAステンレスチェーン KANA(片山チエン)KANAステンレスチェーンKANA(片山チエン)
8,998税込9,898
1本(3m)
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1
ステンレスローラチェーン オリエンタルチエン(OCM)ステンレスローラチェーンオリエンタルチエン(OCM)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷から13日以内出荷
水中、酸、アルカリ性、または低温、高温(-20℃~400℃)に使用できます。加工硬化のため若干の磁性があります。
材質(本体)SUS304種類ローラチェーン列数1ユニット長さ(m)3ピン形式リベット形
ステンレスローラチェーン ゼクサスチェンステンレスローラチェーンゼクサスチェン
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
300クラスステンレス鋼を素材としたチェンです。酸性やアルカリ性の雰囲気、水のかかる場所及び低温、高温等の特殊環境下で使用する場合に適しています。
列数1付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンユニット長さ(m)3.048ピン形式リベット形
SBR-PRIMEローラチエン継手(コネクティングリンク)割ピン式 ゼクサスチェンSBR-PRIMEローラチエン継手(コネクティングリンク)割ピン式ゼクサスチェン
689税込758特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS規格に準拠しており、特殊加工にて最大許容荷重をUPし長寿命化を実現しました。
仕様コネクティングリンク(割りピン形)材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ステンレスジョイントリンク ゼクサスチェンステンレスジョイントリンクゼクサスチェン
209税込230
1個
当日出荷から16日以内出荷
用途ステンレスローラチェン用ジョイントリンク材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1ピン形式リベット形
ジョイントリンク(スプリングピン形) ジョイントリンク(スプリングピン形) DIDジョイントリンク(スプリングピン形) ジョイントリンク(スプリングピン形)DID
1,598税込1,758
1個
60日以内出荷
HI-PWR-Sチェーンの継手です。
用途動力伝達用。トラスコ品番161-4235材質スチール列数1適合チェーンNo.120
オフセットリンク オフセットリンク DIDオフセットリンク オフセットリンクDID
1,098税込1,208
1個
60日以内出荷
ダブルガード(WG)チェーンの継手です。
用途動力伝達用。トラスコ品番161-4227材質スチール列数1適合チェーンNo.50
DIDローラチェーン継手 DIDDIDローラチェーン継手DID
729税込802
1個
当日出荷
DIDローラーチェーンの継手です。
用途動力伝達用。材質スチール列数1
椿本チエイン ジョイントリンク M型ジョイントリンク(割ピン形)・1列タイプ 椿本チエイン椿本チエイン ジョイントリンク M型ジョイントリンク(割ピン形)・1列タイプ椿本チエイン
399税込439
1個
当日出荷
JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。
用途動力伝達用トラスコ品番207-3095材質スチール列数1適合チェーンNo.60
KANAローラーチェーン KANA80用継手 KANA(片山チエン)KANAローラーチェーン KANA80用継手KANA(片山チエン)
169税込186
1個
3日以内出荷
KANAローラチェーンはコストパフォーマンスに優れた商品です。
用途チェーン駆動の一般機械用ローラチエーントラスコ品番804-3743材質タイプCPタイプ列数1RoHS指令(10物質対応)対応適合チェーンNo.80
KANAローラーチェーン KANA50用継手 KANA(片山チエン)KANAローラーチェーン KANA50用継手KANA(片山チエン)
84税込92
1個
3日以内出荷
KANAローラチェーンはコストパフォーマンスに優れた商品です。
用途チェーン駆動の一般機械用ローラチエーントラスコ品番804-3736材質タイプRPタイプ列数1RoHS指令(10物質対応)対応適合チェーンNo.50
1"  ( 25.4mm) ジョイントリンク(無給油/2個) エスコ1" ( 25.4mm) ジョイントリンク(無給油/2個)エスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
用途チェーン同士の接続にピッチ(mm)25.4適合EA967EH-40/80用エスコ品番EA967EH-280材質(本体)スチールタイプ無給油種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)15.88列数1番手#80
3/4"(19.05mm) ジョイントリンク(無給油/2個) エスコ3/4"(19.05mm) ジョイントリンク(無給油/2個)エスコ
790税込869
1個
翌日出荷
用途チェーン同士の接続にピッチ(mm)19.05適合EA967EH-40/80用エスコ品番EA967EH-260材質(本体)スチールタイプ無給油種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)12.7列数1番手#60
5/8"(15.88mm) ジョイントリンク(無給油/2個) エスコ5/8"(15.88mm) ジョイントリンク(無給油/2個)エスコ
570税込627
1個
翌日出荷
用途チェーン同士の接続にピッチ(mm)15.875適合EA967EH-40/80用エスコ品番EA967EH-250材質(本体)スチールタイプ無給油種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)9.55列数1番手#50
1/2"( 12.7mm) ジョイントリンク(無給油/2個) エスコ1/2"( 12.7mm) ジョイントリンク(無給油/2個)エスコ
480税込528
1個
翌日出荷
用途チェーン同士の接続にピッチ(mm)12.7適合EA967EH-40/80用エスコ品番EA967EH-240材質(本体)スチールタイプ無給油種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)7.95列数1番手#40
1"  ( 25.4mm) ジョイントリンク(ステンレス/2個) エスコ1" ( 25.4mm) ジョイントリンク(ステンレス/2個)エスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
ピッチ(mm)25.4適合EA967EG-25/80用エスコ品番EA967EG-280材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)15.88列数1番手#80
3/4"(19.05mm) ジョイントリンク(ステンレス/2個) エスコ3/4"(19.05mm) ジョイントリンク(ステンレス/2個)エスコ(3件のレビュー)
800税込880
1個
翌日出荷
ピッチ(mm)19.05適合EA967EG-25/80用エスコ品番EA967EG-260材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)12.7列数1番手#60

チェーン』には他にこんなカテゴリがあります

ジョイントリンク