完成車 :「クロスバイク用」の検索結果
完成車とは、フレームやタイヤ、部品一式が組み上げられた状態の自転車です。届いた状態から簡単な調整をするだけで、すぐに乗車することができます。軽快車から折り畳み式、クロスバイク、子ども用自転車から電動自転車まで種類はさまざまで、目的に合わせて選ぶことができます。パーツごとに購入するのに比べ、手軽に使用できることが最大の特徴。購入する自転車の大きさやタイヤサイズ、変速機の有無などをよく確認の上、お好みの一台を選べます。
関連キーワード
商品豆知識
材質アルミフレーム
ブレーキF:キャリパーブレーキ、R:キャリパーブレーキ
全長(mm)1740
タイプペダル:折りたたみ
全幅(mm)590
全高(mm)950
ハンドル折りたたみ
サドルの高さ(mm)855~1020
フレーム(mm)480
変速7
材質アルミフレーム
ブレーキF:ディスクブレーキ、R:ディスクブレーキ
全長(mm)1750
タイプペダル:固定
全幅(mm)580
全高(mm)980
サドルの高さ(mm)855~1035
フレーム(mm)500
変速3×8
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
完成車 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。