絞り込み
ブランド
  • WEZONE
  • ノーブランド(339)
  • ミムゴ(16)
  • PELTECH(ペルテック)(15)
  • YAMAHA(ヤマハ)(10)
  • YADEA(6)
  • MYPALLAS(5)
  • Fugu(5)
  • FIELD CHAMP(4)
  • FINO(4)
  • RICH BIT(4)
  • EVEREST XING(4)
  • TRUSCO(3)
  • HUMMER(ハマー)(3)
  • ACTIVE PLUS(3)
  • エスコ(2)
  • SWING CHARLIE(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
タイヤサイズ
  • 10(1)
  • 16(1)
材質(フレーム)
  • その他(1)
  • アルミ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特定小型原動機付自転車 電動バイク WEZONE特定小型原動機付自転車 電動バイクWEZONE(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
国が定める特定小型原動機付自転車の保安基準に適合した電動バイク高い安全性のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用(PSEマーク取得)フル充電回数が約1500回の長寿命なバッテリー車体に搭載されているバッテリーは取り外し可能で室内での充電が可能コンパクトに折りたためて、車に乗せての移動も簡単!20km/h(公道モード)、6km/h(歩道モード)の2モード仕様
付属品取扱説明書、ACアダプタ、バッテリーロックキー×2、ワイヤーロック、結束バンド、スターターキット、工具セット適合充電回数:約1500回材質マグネシウム合金ブレーキバックディスクブレーキ、フロントディスクブレーキ質量(kg)約22能力登坂:約10°(体重60kgの人が乗った場合、道路状況による)耐荷重(kg)約120モーター(W)380バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時:600×1455×1340(バックミラー含む)、折りたたみ時:460×865×650バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)32保証期間1年間タイヤサイズ16inch充電時間(時間)約3~4モード(最高時速)歩道モード:6km/h、公道モード:20km/h防水保護等級IP54適合アダプタAC 36V 2A走行距離(km)最大航続:約28(体重60kgの人が乗った場合、道路状況による)
特定小型原動機付自転車 サドル付きタイプ WEZONE特定小型原動機付自転車 サドル付きタイプWEZONE
93,980税込103,378
1台
5日以内出荷
2023年7月に施行された特定小型原動機付自転車の保安基準に対応高い安全性のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用・PSEマーク取得フル充電回数が約800回の長寿命なバッテリー凸凹の道でも走りやすく快適な乗り心地を実現ハンドルの高さ調節や座椅子の取り外しなどができるキックボード本体とグリップが折りたたみできてコンパクト2モード(6km/h、20km/h)の変速ギア
材質アルミ合金、PCブレーキ前輪:ドラムブレーキ、後輪:ディスクブレーキ質量(kg)約21モーター(W)350保証期間1年間タイヤサイズ10inchモード(最高時速)歩道モード:6km/h、公道モード:20km/h

自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります

完成車