完成車 :「クロスバイク用」の検索結果
完成車とは、フレームやタイヤ、部品一式が組み上げられた状態の自転車です。届いた状態から簡単な調整をするだけで、すぐに乗車することができます。軽快車から折り畳み式、クロスバイク、子ども用自転車から電動自転車まで種類はさまざまで、目的に合わせて選ぶことができます。パーツごとに購入するのに比べ、手軽に使用できることが最大の特徴。購入する自転車の大きさやタイヤサイズ、変速機の有無などをよく確認の上、お好みの一台を選べます。
関連キーワード
商品豆知識
仕様ディレーラー:シマノ(SIS仕様)、JIS耐振動試験合格品
材質リム:アルミ
ブレーキ前後輪:Vブレーキ
備考Wギアカバー・ディレーラーガード付属・エルゴグリップ
本体質量(kg)約13.0
ハンドルセミフラットタイプ・ステム可動式
変速機シマノ
材質(フレーム)アルミ
タイヤサイズK-193 26×1-3/8
適応身長(cm)155~
バルブ米式
適応体重(kg)~75
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)970×580×1750
材質(クランク)アルミ
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
完成車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。