完成車 :「タイヤ 段差」の検索結果

完成車とは、フレームやタイヤ、部品一式が組み上げられた状態の自転車です。届いた状態から簡単な調整をするだけで、すぐに乗車することができます。軽快車から折り畳み式、クロスバイク、子ども用自転車から電動自転車まで種類はさまざまで、目的に合わせて選ぶことができます。パーツごとに購入するのに比べ、手軽に使用できることが最大の特徴。購入する自転車の大きさやタイヤサイズ、変速機の有無などをよく確認の上、お好みの一台を選べます。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動キックボード 折り畳み式は、公道走行可能な原付一種区分の電動キックボードです。600Wハイパワー後輪駆動モーターで約18°の登坂能力を実現。最高速度約35km/hと原付バイク並みの速さです。前後フルサスペンション(正立フォーク&ツインサスペンション)で快適走行ができます。12インチオフロードタイヤで段差や砂利道にも強く、約22.5cm幅広フットボードと高さ調節可能なハンドルで安定性抜群です。約30kgの重量設計で走行時の揺れを軽減します。
用途移動手段に。 仕様年齢制限:16歳以上、登板角度(度):約18、航続距離(km):約40~45、走行モード:低速6km/h、中速15km/h、高速25km/h、制限解除35km/h(最高速度:約35km/h) 質量(kg)30 サイズ(cm)展開時:約118×55×112 折畳み時:約118×55×46 耐荷重(kg)約150 定格出力(W)600 バッテリー48V/13.5Ah タイヤサイズ12インチ 幅約8.5cm 充電時間(時間)約8
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

超極太タイヤの圧倒感。段差やガタつく道に強い。駐輪時に便利なスタンドを標準装備。アルミフレームを使用しているので、見た目に反する軽さ。空気圧を落とせば、サスペンション効果も発揮します。
仕様アルミフレーム、前後メカニカルディスクブレーキ、ボトル台座 質量(kg)16.2 寸法(cm)162×59×98 材質(フレーム)アルミ タイヤサイズ26×4.0 地上高さ(cm)(サドル)約78~95 変速段数外装8段
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超極太タイヤの圧倒感。段差やガタつく道に強い。駐輪時に便利なスタンドを標準装備。アルミフレームを使用しているので、見た目に反する軽さ。空気圧を落とせば、サスペンション効果も発揮します。
仕様アルミフレーム、前後メカニカルディスクブレーキ、ボトル台座 質量(kg)19.2 寸法(cm)187×60×106 材質(フレーム)アルミ タイヤサイズ26×4.0 変速段数外装8段
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パンクしない。空気入れ不要の構内移動などに最適なノーパンク三輪自転車です。 三輪車は転倒の恐れが少なく、構内移動の安全対策としても最適です。 手元のスイング切替レバーで車体を左右に揺らすことができ、カーブもスムーズに回れます。 パーツや工具など構内移動で大量の荷物を運べます。 フロントサスペンション付で、段差のある場所でも快適に走行できます。 駐輪時に安心の安全ブレーキロック付です。 パンクしない弾力性のあるタイヤを使用しています。 スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマー
用途工場などの構内移動用、災害時の移動・荷物搬送用 タイヤサイズ前輪20、後輪16インチ 変速段数外装3段 材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金) 仕様ノーパンクフレックスタイヤ、フロントサスペンション、シマノ製内装3段ギア(グリップシフト)、スイング機能 トラスコ品番769-0215 質量(kg)29 積載荷重(kg)後メッシュカゴ:13まで サイズ(mm)1570×540×1060
1台
98,980 税込108,878
当日出荷

AINOHOT-S07-BK 特定小型原付電動キックボード S07 AINOHOT 動画あり
本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)。総重量16.5kg、折り畳み式の電動キックボードです。工具不要で簡単に折りたたむことできるので、スムーズに収納・持ち運びができます。着脱式バッテリー採用でバッテリーを取り外しても直接ケーブルでも充電が可能。防振性と耐久性に優れ、段差のある道路も衝撃を感じずスムーズな走行を実現する大型のタイヤを採用。また350Wブラシレスモーターを搭載し、高出力低騒音、登坂角度11°のパワフルな走りで移動も楽々です。歩道モード(6Km/h)と公道モード(20Km/h)の2モードを搭載。交通ルールを守り安全に走行可能です。
用途16歳以上免許不要で乗れる! 仕様バッテリー:取り外して充電可能 ブレーキ前輪:ドラムブレーキ、後輪:ディスクブレーキ 質量(kg)バッテリー:2.7 角度(°)最大登坂:11 バッテリーリチウムイオン 材質(フレーム)アルミニウム合金 バッテリー容量(Ah)10 バッテリー電圧(V)36 車体質量(kg)16.5 タイヤタイプタイプ:チューブタイヤ タイヤサイズ10×2.215インチ 充電時間(時間)約6 寸法(縦×横×高さ)(mm)折り畳み:1070×470×490、展開:1070×470×1180 モーター定格出力(W)350 最高速度(km/h)20 防水性本体IPX4 走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:20 走行距離(km)航続:35(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる) 最大負荷能力(kg)100 総質量(kg)16.5 折り畳み可否3ステップ、簡単収納
1台
104,900 税込115,390
5日以内出荷

業界トップクラスのまたぎやすさ。超低床フレーム採用の20型電動アシストモデル『PELTECHLOWSTEP(ローステップ)』。さらに、空気入れ不要、パンクの心配も要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様!※専用充電器付。●またぎやすい、約20cm超低床フレーム:信号待ちやちょっとした移動でも”怖さゼロ”の安心感。●低重心・足つき設計でふらつきにくい:サドル高も抑え、乗車中も足がしっかり届きます。●軽量アルミフレームで扱いやすさ◎:押して歩く、停める、すべてが軽やかに。●幅広20×2.125タイヤで安定感アップ:段差や砂利道も滑らかに走行。●LEDヘッドライト&反射板で夜道も安心。クッション性の高いサドルで快適な乗り心地。●ノンパンクシステム:万が一の災害時には移動用の足としても使える、空気入れ不要でパンクの心配も要らない防災対応仕様!
用途構内移動用、防災用、日常用など 全長(mm)約1735 サイズ20型 高さ(mm)約1070 全幅(mm)約550 充電時間3.5~4.5時間 電池リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)8 バッテリー電圧(V)24 ライト種類前照灯:LEDライト 走行距離(km)一充電(目安):エコモード約42、標準モード約35、強モード約28 キャリアクラス27リアキャリア 総質量(kg)約26.5 変速シマノグリップシフト内装3段 施錠盗難防止装置:後輪リング錠
1台
119,800 税込131,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業界トップクラスのまたぎやすさ。超低床フレーム採用の20型電動アシストモデル『PELTECHLOWSTEP(ローステップ)』。さらに、空気入れ不要、パンクの心配も要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様!※専用充電器付。●またぎやすい、約20cm超低床フレーム:信号待ちやちょっとした移動でも”怖さゼロ”の安心感。●低重心・足つき設計でふらつきにくい:サドル高も抑え、乗車中も足がしっかり届きます。●軽量アルミフレームで扱いやすさ◎:押して歩く、停める、すべてが軽やかに。●幅広20×2.125タイヤで安定感アップ:段差や砂利道も滑らかに走行。●LEDヘッドライト&反射板で夜道も安心。クッション性の高いサドルで快適な乗り心地。●ノンパンクシステム:万が一の災害時には移動用の足としても使える、空気入れ不要でパンクの心配も要らない防災対応仕様!
用途構内移動用、防災用、日常用など 全長(mm)約1735 サイズ20型 高さ(mm)約1070 全幅(mm)約550 充電時間4.5~5時間 電池リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)12 バッテリー電圧(V)24 ライト種類前照灯:LEDライト 走行距離(km)一充電(目安):エコモード約57、標準モード約48、強モード約38 キャリアクラス27リアキャリア 総質量(kg)約26.5 変速シマノグリップシフト内装3段 施錠盗難防止装置:後輪リング錠
1台
139,800 税込153,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Segway-Ninebot (セグウェイナインボット)電動キックスクーター
<セグウェイ発の公道走行対応 第2世代電動キックスクーター>。道路運送車両法の保安基準(第一種原動機付自転車)に対応した保安部品を標準装備。<折りたたみ可能>。折り畳んで収納や運搬にも便利(車両本体約17kg)。<17cmのワイドステップ>。幅広いので立ちやすい
適合アスファルト/舗装路/障害物1cm以下/段差3cm以下の地面 質量(kg)17.3 ブラック 定格電力(W)300 定格電圧(V)36 耐荷重(kg)30~120 タイヤサイズ10インチ 充電電圧(V)最大42 バッテリー容量(mAh)7650 最高速度(km/h)19 防水保護等級IPX5 走行距離(km)28 登坂角度8.5度(15%) 適合年齢(歳)16以上
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります