完成車 :「自転車パンク修理工具」の検索結果
完成車とは、フレームやタイヤ、部品一式が組み上げられた状態の自転車です。届いた状態から簡単な調整をするだけで、すぐに乗車することができます。軽快車から折り畳み式、クロスバイク、子ども用自転車から電動自転車まで種類はさまざまで、目的に合わせて選ぶことができます。パーツごとに購入するのに比べ、手軽に使用できることが最大の特徴。購入する自転車の大きさやタイヤサイズ、変速機の有無などをよく確認の上、お好みの一台を選べます。
商品豆知識
12インチノーパンクタイヤ!折畳ペダル!場所を取らずにコンパクト収納可能!
用途通勤通学などの日常使いから、アウトドア、災害時の帰宅困難対策に!
付属品取扱説明書・保証書・組立工具
材質リム:アルミ
ブレーキ前後輪:ダブルピボットキャリパーブレーキ
本体質量(kg)13
材質(フレーム)スチール
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)1170×980×580
タイヤサイズ12
ステム形状折畳二段式
装備Wギアカバー・スタンド・リフレクター
ハンドル寸法(mm)560オールランダータイプ
適応体重(kg)75(上限)
タイヤ幅(inch)12×1.75ノーパンク
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
完成車 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。