防災サイクル 20型 自動2段変速機能付き折りたたみ電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 【組立整備済み】ADO(A DECE OASIS)11日以内出荷
自動2段変速機能を備えたBAFANG製モーター搭載。適切なケイデンスを維持しながら、様々な地形にも対応し、モーター効率を30%向上させました。天候に左右されにくい油圧式ディスクブレーキが、強力な制動力を発揮し、雨の日や坂道でも安全な運転を支えます。疲れを感じさせないスムーズな乗り心地が特徴で、通勤やアウトドアなどに最適な一台。さらに、空気入れ不要でパンクしないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。※組立整備済みでお届けします。ハンドルは、組立後、折り畳んで発送いたします。お届け後、工具不要でセットが可能です。
用途日常使い、アウトドア、防災用照明【前照灯】IPX5防水(1200Lm)バッテリーリチウムイオンバッテリー材質(フレーム)軽量アルミ制動方式前後油圧ディスクブレーキバッテリー容量(Ah)9.6(345.6Wh)バッテリー電圧(V)36タイヤサイズ20型駆動方式カーボンベルトドライブ防水仕様IPX5寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約1560×590×1060-1150(ハンドル高さ調節範囲)【折り畳み】約920×480×670距離(km)【航続距離】100(※メーカー調べ。条件により前後します。保証値ではございません)総質量(kg)約19.5~22.5(リアラック&フェンダー含む)変速BAFANG自動2段変速ギア