絞り込み
タイヤサイズ
  • 20
  • 24(6)
  • 26(3)
変速段数
  • 3(1)
  • 7(1)
  • なし(1)
材質(フレーム)
  • スチール(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • KAIHOU(1)
  • パナソニック サイクルテック(Panasonic)(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

完成車 :「KM-31」の検索結果

完成車とは、フレームやタイヤ、部品一式が組み上げられた状態の自転車です。届いた状態から簡単な調整をするだけで、すぐに乗車することができます。軽快車から折り畳み式、クロスバイク、子ども用自転車から電動自転車まで種類はさまざまで、目的に合わせて選ぶことができます。パーツごとに購入するのに比べ、手軽に使用できることが最大の特徴。購入する自転車の大きさやタイヤサイズ、変速機の有無などをよく確認の上、お好みの一台を選べます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベロスター・ミニ パナソニック サイクルテック(Panasonic)ベロスター・ミニパナソニック サイクルテック(Panasonic)
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
毎日の移動をスポーツに変える、手軽に楽しめる電動スポーツバイク。-20型タイプ-液晶スイッチ5・バッテリー残量表示・残り走行時間表示・残り走行距離表示カルパワードライブユニットシーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。外装7段変速 47T×12-28Tよりスポーティーな走りを実現するギア設定と路面状況に合わせて、最適な変速を実現する外装7段変速。リトルLEDビームランプ2リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。フロントキャリアオプションでバスケットが装着可能。※最大積載量2kgスポーツクッションサドルサドルガードマン簡単にサドルが抜き取られない。サークル錠手軽に施錠ができるサークル錠を装備。
仕様●ハンドルバー:フラット形●リフレクター:バッテリーライト部・リア泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満全長(mm)1570質量(kg)バッテリー:約1.7形式充電器:スタンド型電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約80全幅(mm)585制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームダイヤモンド形モータータイプ直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)935~965許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)77照明装置バッテリー式前照灯Whワット時定格量:202バッテリーリチウムイオンバッテリースタンド1本スタンド制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)8(14cells)バッテリー電圧(V)25.2車体質量(kg)20.1(バッテリーを含む)タイヤサイズ20×1.50HE充電器質量(kg)約0.5充電時間(時間)約4.5駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)146-181サドルの高さ(mm)765~940適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY580B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1070施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)充電1回(標準パターン):約31(アシストモード:「パワー」使用時)キャリアフロント:標準装備、リア:別売品(クラス10)変速段数外装7段シフト待機時消費電力(W)約0.5総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)97.2
SST-AIS20D KAIHOUSST-AIS20DKAIHOU
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
カイホウ 電動折りたたみ自転車 SST-AIS20D
用途通勤通学等付属品簡易工具(簡易スパナ、六角レンチ)、取扱説明書、バッテリー、バッテリー充電器ブレーキVブレーキ全長(mm)1580全幅(mm)560バッテリーリチウムイオンバッテリー材質(フレーム)スタンド片足スタンドバッテリー容量(Ah)5.8バッテリー電圧(V)24タイヤサイズ20インチ充電時間(時間)約3.5適応身長(cm)142以上変速段数なし総質量(kg)18.3
防災サイクル EZ 20型 電動アシスト自転車 2025モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)防災サイクル EZ 20型 電動アシスト自転車 2025モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1台
11日以内出荷
街中を颯爽と駆け抜けるBMXスタイル。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途防災用、アウトドア、通勤通学、お仕事等全長(mm)1620全幅(mm)580適合規格BAA適合ハンドル高さ(mm)990~1015照明装置バッテリー式前照灯バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)8バッテリー電圧(V)25.2タイヤサイズ20×2.125 HE充電時間(時間)約3適応身長(cm)149~181サドルの高さ(mm)780~940施錠方法後輪:ワイヤ錠走行距離(km)一充電(目安):パワー約31/オートマチック約35 /ロング約55変速段数内装3段シマノグリップシフト総質量(kg)約23.2(バッテリーを含む)

自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります

完成車