絞り込み
タイヤサイズ
  • 24
  • 20(3)
  • 26(3)
変速段数
  • 3(3)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(6)
  • 色シルバー(3)
  • 色ブラウン(6)
  • 色ブルー(4)
  • 色ベージュ(2)
  • 色レッド(2)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • パナソニック サイクルテック(Panasonic)(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

完成車 :「KM-31」の検索結果

完成車とは、フレームやタイヤ、部品一式が組み上げられた状態の自転車です。届いた状態から簡単な調整をするだけで、すぐに乗車することができます。軽快車から折り畳み式、クロスバイク、子ども用自転車から電動自転車まで種類はさまざまで、目的に合わせて選ぶことができます。パーツごとに購入するのに比べ、手軽に使用できることが最大の特徴。購入する自転車の大きさやタイヤサイズ、変速機の有無などをよく確認の上、お好みの一台を選べます。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビビ・SX 24 パナソニック サイクルテック(Panasonic)ビビ・SX 24パナソニック サイクルテック(Panasonic)
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
使いやすさに配慮したビビシリーズのお買得モデル。液晶スイッチ5・バッテリー残量表示・残り走行時間表示・残り走行距離表示カルパワードライブユニットシーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。くるピタハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。足も灯4-LEDビームランプ2より照射範囲が広くなった前照灯が前方だけでなく、足元も照射することで、高い被視認性を実現。オートライト機能付き。スムースインオリジナル樹脂バスケット荷物やカバンが傷つきにくい。※高さ約250mm×奥行約300mm×幅約360mmステンレスリアキャリア(クラス18/最大積載量18kg)※後子乗せを装着する場合は、リアキャリアに組み替えてください。また、かろやかスタンドに組み替えることをお勧めします。テールアップサドル・ソフト疲れにくく、お尻にやさしい形状。身体への負担を軽減。サドルガードマン簡単にサドルが抜き取られない。
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満全長(mm)1775質量(kg)バッテリー:約1.7形式充電器:スタンド型電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約80全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形モータータイプ直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)975~1020許容積載荷重(kg)95照明装置バッテリー式前照灯Whワット時定格量:202バッテリーリチウムイオンバッテリースタンド両立スタンド制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)8(14cells)バッテリー電圧(V)25.2車体質量(kg)24.3(バッテリーを含む)タイヤサイズ24×1 3/8 WO充電器質量(kg)約0.5充電時間(時間)約4.5駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)138以上サドルの高さ(mm)710~860適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1120施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)充電1回(標準パターン):約31(アシストモード:「パワー」使用時)キャリアリア:標準装備(クラス18)変速段数内装3段シフト待機時消費電力(W)約0.5総質量(kg)119.3
ビビ・SL 24 パナソニック サイクルテック(Panasonic)ビビ・SL 24パナソニック サイクルテック(Panasonic)
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
ショッピングモデル(24型)業界最軽量の19kg台!優れた安定感足つきがよく、乗り降り簡単サドルの高さを従来品と比べて※ 約5cm低くし、最低地上高67cmに。足をつきやすいので乗り降りの時や、停車時も安心です。POINT02膝の負担を軽減膝曲げらくちん、遠くへも快適に走れるサドル位置を後退させることで、ペダリングの膝の曲げ伸ばしの負担を軽減し、よりラクに漕ぐことができます。
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満全長(mm)1780質量(kg)バッテリー:約1.7形式充電器:スタンド型電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約140全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形モータータイプ直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)970~1010許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)86照明装置バッテリー式前照灯Whワット時定格量:202バッテリーリチウムイオンバッテリースタンド両立スタンド制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)8(14cells)バッテリー電圧(V)25.2車体質量(kg)19.8(バッテリーを含む)タイヤサイズ24×1 3/8 WO充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)約3.0駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)136以上サドルの高さ(mm)670~780適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1120施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)充電1回(標準パターン):約31(アシストモード:「パワー」使用時)キャリアリア:標準装備(クラス18)変速段数内装3段シフト待機時消費電力(W)約0.5総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)105.8
ビビ・SX 24型 電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)ビビ・SX 24型 電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1台
11日以内出荷
使いやすさに配慮したビビシリーズのお買得モデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リアキャリア:標準装備(クラス18)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●制動装置:前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式全長(mm)1775質量(kg)バッテリー:約1.7、充電器:約0.5消費電力(W)充電器:約80、(待機)約0.5全幅(mm)580適合規格BAAフレームU形モーター直流ブラシレスモーター 250Wハンドル高さ(mm)975-1020速度補助速度範囲:24km/h未満許容積載荷重(kg)95照明装置バッテリー式前照灯バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY576B02(ブラック))スタンド両立スタンドバッテリー容量(Ah)8(14cells)バッテリー電圧(V)25.2充電器形名NKJ074Z スタンド型タイヤサイズ24×1 3/8 WO充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)充電時間(時間)約4.5駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)138以上サドルの高さ(mm)710-860適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1120施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)【充電1回(標準パターン)】約31(アシストモード:「パワー」使用時)変速段数内装3段シフト総質量(kg)【最大】119.3、【総車両】24.3(バッテリーを含む)バッテリー容量(Wh)202
ビビ・SL 24型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)ビビ・SL 24型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
10日以内出荷
足つきがよく、乗り降り簡単。膝曲げらくちん、遠くへも快適に走れる軽量ショッピングモデル。
用途お買い物、お仕事等仕様【バスケット】標準装備【リアキャリア】標準装備(クラス18)【充電できるバッテリー】NKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)【補助速度範囲】24km/h未満ブレーキ【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ全長(mm)1800質量(kg)バッテリー:約1.7、充電器:約1.0品番【バッテリー】NKY576B02(ブラック)【充電器】NKJ075Z形式充電器:スタンド型消費電力(W)充電器:約140全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形方式変速機:内装3段シフトモーター直流ブラシレスモーター 250Wハンドルアップ形ハンドル高さ(mm)950-990許容積載荷重(kg)86(乗員+荷物)照明装置バッテリー式前照灯バッテリー【容量】25.2V-8Ah(14cells)【種類】リチウムイオンバッテリー電源(AC V)充電器:100(50Hz/60Hz)スタンド両立スタンドタイヤサイズ24×1 3/8 WO充電時間(時間)充電器:約3駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)136以上サドルの高さ(mm)670-780軸間距離(mm)1140施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)約31(パワーモード使用時)待機時消費電力(W)充電器:約0.5総質量(kg)19.9(バッテリーを含む)【最大】105.9(自転車+乗員+荷物)反射板バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付けバッテリー容量(Wh)202
防災サイクル ビビ・SX 24型 電動アシスト自転車 2025年モデル ノンパンク仕様  【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)防災サイクル ビビ・SX 24型 電動アシスト自転車 2025年モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
11日以内出荷
使いやすさに配慮したビビシリーズのお買得モデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途お買物、通勤通学、お仕事等仕様●前照灯:バッテリー式前照灯●変速方式:内装3段シマノグリップシフト●搭載バッテリー容量:25.2V-8Ah(14cells)●盗難防止装置:後輪サークル錠●電池種類:リチウムイオン電池寸法(mm)全長1775×全幅580×サドル高710-860サイズ24型充電時間約4.5時間適応身長(cm)138以上走行距離(km)【一充電(目安】パワー約31、オートマチック約35 、ロング約53総質量(kg)25.8
防災サイクル ビビ・SL 24型 電動アシスト自転車 2026モデル ノンパンク仕様【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)防災サイクル ビビ・SL 24型 電動アシスト自転車 2026モデル ノンパンク仕様【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1台
11日以内出荷
足つきがよく、乗り降り簡単。膝曲げらくちん、遠くへも快適に走れる軽量ショッピングモデル。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。
用途構内移動用、防災用、日常用等方式変速機:内装3段シマノグリップシフト全長×全幅W(mm)1,800×580照明装置バッテリー式前照灯(リトルLEDビームランプ2)バッテリー【容量】25.2V-8Ah(14cells)【種類】リチウムイオンバッテリータイヤサイズ24×1 3/8 WO充電時間(時間)約3適応身長(cm)136以上サドルの高さ(mm)670-780施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)(目安)パワー約31/オートマチック約37 /ロング約57総質量(kg)約21.4(バッテリーを含む)

自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります

完成車