ビビ・SX 24パナソニック サイクルテック(Panasonic)7日以内出荷
使いやすさに配慮したビビシリーズのお買得モデル。液晶スイッチ5・バッテリー残量表示・残り走行時間表示・残り走行距離表示カルパワードライブユニットシーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。くるピタハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。足も灯4-LEDビームランプ2より照射範囲が広くなった前照灯が前方だけでなく、足元も照射することで、高い被視認性を実現。オートライト機能付き。スムースインオリジナル樹脂バスケット荷物やカバンが傷つきにくい。※高さ約250mm×奥行約300mm×幅約360mmステンレスリアキャリア(クラス18/最大積載量18kg)※後子乗せを装着する場合は、リアキャリアに組み替えてください。また、かろやかスタンドに組み替えることをお勧めします。テールアップサドル・ソフト疲れにくく、お尻にやさしい形状。身体への負担を軽減。サドルガードマン簡単にサドルが抜き取られない。
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満全長(mm)1775質量(kg)バッテリー:約1.7形式充電器:スタンド型電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約80全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形モータータイプ直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)975~1020許容積載荷重(kg)95照明装置バッテリー式前照灯Whワット時定格量:202バッテリーリチウムイオンバッテリースタンド両立スタンド制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)8(14cells)バッテリー電圧(V)25.2車体質量(kg)24.3(バッテリーを含む)タイヤサイズ24×1 3/8 WO充電器質量(kg)約0.5充電時間(時間)約4.5駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)138以上サドルの高さ(mm)710~860適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1120施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)充電1回(標準パターン):約31(アシストモード:「パワー」使用時)キャリアリア:標準装備(クラス18)変速段数内装3段シフト待機時消費電力(W)約0.5総質量(kg)119.3