8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ガラス球形式」から絞り込む
G18(1)
H4
H7(6)
H9(2)
H11(2)
HB3(1)
HB4(1)
HS1(2)
HS5(1)
T10(4)
ガラス球形式をもっと見る
日本製LEDヘッドライト『ライジングα(アルファ)』は取付けがより簡単になりました。 通常のハロゲン球と同じ感覚で交換することができるため、ビギナーでも取り扱うことができます。しかも手軽な価格。 まだLEDを未体験のライダーは、ぜひこの明るさを体感してください。
セット内容バルブ×1/保証書取扱説明書×1 ホワイト 電圧(V)DC12(マイナスコモン車専用) 消費電力(W)12 ガラス球形式H4 LED寿命(時間)20000 明るさ(Lm)1800
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H4 HS1兼用 1600LM 15W 6500K Hi/Lo切替 LEDヘッドライト DC12V専用。 口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 ソール社製のCSPチップを採用。
タイプH4 定格電圧(V)12 ガラス球形式H4
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

さらなる進化を遂げたRIZINGは、LEDの鮮明な輝きと、完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 特筆すべきは、配光の美しさ。LEDヘッドライトが陥りがちな照度の偏りを抑え、ムラのない光が視界一杯に広がります。 RIZINGが生み出す景色を体験してください。
電圧(V)DC12 消費電力(W)21 ガラス球形式H4 LED寿命(時間)50000
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。 新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。
電圧(V)DC12専用 消費電力(W)31 耐ノイズ対策済み LED寿命(時間)50000 明るさ(Lm)3000 耐振性20G
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K 1個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
定格電圧(V)12~14 ガラス球形式H4
1個
2,898 税込3,188
欠品中

中・大型バイク用 DC12v車専用 消費電力 20-10w(製品温度により変動)。光束 1800-1000Lm(純正H4ハロゲン球と同等の光束、製品温度により変動)。色温度 6000K 車検対応(車検の合格を保証するものではありません)
用途H4/HS1型 DC12v専用 消費電力(W)5 定格電圧(V)12 ガラス球形式H4/HS1
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 3000LM 防水 レッド 1個入り。 ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
レッド ガラス球形式H4
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 3000LM 防水 ブルー 1個入り。 ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
ブルー ガラス球形式H4
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

『交換用電球』には他にこんなカテゴリがあります