バイク用LEDバルブ :「LED ウインカー」の検索結果
関連キーワード
13個の発光体をバルブ全周に渡って配置。通常のフィラメントバルブに最も近いLEDバルブです。クリアーレンズのウインカーに。150°ピンタイプ
定格電圧(V)12
色アンバー
適合クリアーレンズのウインカー
幅(mm)23
全長(mm)47
消費電力(W)1.8
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
ハイパワー5P配置、小型ウインカーユニット用。
幅(mm)17
全長(mm)31
消費電力(W)0.6
定格電圧(V)12
13個の発光体をバルブ全周に渡って配置。通常のフィラメントバルブに最も近いLEDバルブです。極性なしで簡単装着。
幅(mm)20
全長(mm)約50
消費電力(W)1.8
定格電圧(V)12
13個の発光体をバルブ全周に渡って配置。通常のフィラメントバルブに最も近いLEDバルブです。
幅(mm)23
全長(mm)47
消費電力(W)1.8
定格電圧(V)12
『交換用電球』には他にこんなカテゴリがあります
- ランプソケット
- バイク用ハロゲンバルブ
- バイク用LEDバルブ
- 電球
電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。