絞り込み
ブランド
  • DAYTONA(デイトナ)
  • KITACO(1)
  • KIJIMA(キジマ)(10)
  • LEAD(リード工業)(6)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • プロト(3)
  • SYGN HOUSE(サインハウス)(2)
  • DEFINITIVE SUPPLIES(2)
  • Kemeko(1)
  • 油漢(1)
  • Optiline(オプティライン)(1)
商品レビュー
  • 以上(10)
  • 以上(12)
  • 以上(13)
  • 以上(13)
価格
  • 1,500円以下(9)
  • 1,500-10,000円(27)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

DCステーション :「DENSO」の検索結果

バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイク専用電源2.1A DAYTONA(デイトナ)バイク専用電源2.1ADAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。 ・使用状況に合わせて取付方法を選べます。 ・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。
付属品USB1ポート
バイク専用電源用 中間接続コネクター DAYTONA(デイトナ)バイク専用電源用 中間接続コネクターDAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
デイトナ製充電器や、バイク専用電源シリーズに使用されている中間コネクターとターミナルのセットです。
仕様●中間コネクター(オス/メス)各1個、ターミナル(オス/メス)各2個。●適用電線範囲0.5~1.25 AWG20~16●電線被膜外径1.9~3.4●定格電流 MAX10A(AC/DC)●定格電圧 MAX300V(AC/DC)●適応温度範囲-25℃~90℃●接触抵抗 7mΩ以下セット内容中間コネクター(オス/メス)×各1、ターミナル(オス/メス)×各2定格電圧(V)MAX300(AC/DC)定格電流(A)MAX10(AC/DC)仕様(適合温度範囲℃)-25~90接触抵抗(mΩ)7以下電線被覆外径(mm)1.9~3.4適合電線範囲 AWG(#)0.5~1.25 20~16
バイクセンヨウUSB1ポートACC2.4A DAYTONA(デイトナ)バイクセンヨウUSB1ポートACC2.4ADAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
取付簡単!!メインキーと連動したUSB電源。電源差し込み口を覆う防水樹脂キャップで急な雨でも安心。
仕様●配線長:+側約180mm、-側約800mm、USB側約500mm●1ポート出力2.4A ●ACC接続端子:187型 ●3Aヒューズ付き●保護機能・USB出力過電流保護・出力ショート保護・入力逆接続防止・過温度保護■無加工簡単取付:(+)はブレーキスイッチ、(-)はフレームボルトに共締めするだけの簡単取付。メインキー連動でバッテリー上がりの心配もありません。■防水設計:防水樹脂キャップを閉めれば本体部分を防水。さらに防水樹脂キャップが差込口の根元を傘のように覆い、急な雨から守ります。■1PORT2.4A高出力設計:1ポートMAX5V/2.4Aの高出力。スマートフォンの急速充電にも対応
バイク専用電源2.1A DAYTONA(デイトナ)バイク専用電源2.1ADAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。 ・使用状況に合わせて取付方法を選べます。 ・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。
付属品USB2ポート
ヘラタイプシガーソケットオスガワ DAYTONA(デイトナ)ヘラタイプシガーソケットオスガワDAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
オス側定格:12V3A外車で使われている純正ヘラタイプシガーソケットから電源を取る際に使用。海外車両で国内のシガーソケットオスが使用できない時に交換。
定格電圧12V 3A
バイク用 電源ケーブル USB Type-C Android対応 L字コネクター DAYTONA(デイトナ)バイク用 電源ケーブル USB Type-C Android対応 L字コネクターDAYTONA(デイトナ)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
【雨でも安心の防水設計】端子部分を大きく覆うキャップがついているので、使っていないときも端子を濡らさないから安全・安心。【急速充電が可能なUSB Power Delivery対応】
仕様最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)出力可能。■本体Type-Cコネクター→変圧器:約800mm変圧器→プラス線:約180mm(ヒューズケース込)変圧器→マイナス線:約800mm■延長ハーネスプラス線:約1,200mm/マイナス線:約800mm■ブレーキスイッチ:約270mm分岐ハーネス:分岐後約50mm【入力】入力電圧:DC12V/入力電圧範囲:DC12V~16V/最大入力電流(無負荷):5mA以下【出力】出力定格効率:18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
バイク専用電源スレンダーUSB 1ポート2.4A DAYTONA(デイトナ)バイク専用電源スレンダーUSB 1ポート2.4ADAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1セット
当日出荷
狭いスキマにUSB!(USB1口 5V2.4A) 厚さ13.5mmのスリムなUSB電源。ハンドルクランプはΦ22.2/25.4mm対応!
セット内容USB電源ボディ、ゴムスペーサー×2、延長ハーネス、ブレーキスイッチ分岐ハーネス、結線コネクタ、結束バンド×2
ヘラタイプシガーソケット メス側 DAYTONA(デイトナ)ヘラタイプシガーソケット メス側DAYTONA(デイトナ)(10件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
メス側定格:12V3A取付穴径:Φ18外車で使われている純正ヘラタイプシガーソケットの増設などに使用。
タイプメス側仕上ブラックアルマイト定格12V3A取付穴径(Φmm)18
バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & ライトニング iPhone対応 L字コネクター DAYTONA(デイトナ)バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & ライトニング iPhone対応 L字コネクターDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & ライトニング iPhone対応 L字コネクター。バイクのハンドルにジャストサイズ。急速充電。ケーブル長:約20cm
仕様■意匠登録済み■●入力コネクタ:Type-A●出力コネクタ:Lightning L型(MFi認証)●対応電力:最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)●データ:最大480Mbps 転送速度(60MB/s)サイズ●ケーブル長:約20cm
バイク専用電源スレンダーUSB 2ポート4.8A DAYTONA(デイトナ)バイク専用電源スレンダーUSB 2ポート4.8ADAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット
当日出荷
狭いスキマにUSB!(USB2口 計5V4.8A) 厚さ13.5mmのスリムなUSB電源。ハンドルクランプはΦ22.2/25.4mm対応!
セット内容USB電源ボディ、ゴムスペーサー×2、延長ハーネス、ブレーキスイッチ分岐ハーネス、結線コネクタ、結束バンド×2
バイクセンヨウUSB2ポートACC4.8A DAYTONA(デイトナ)バイクセンヨウUSB2ポートACC4.8ADAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
取付簡単!!メインキーと連動したUSB電源。電源差し込み口を覆う防水樹脂キャップで急な雨でも安心。
仕様●配線長:+側約180mm、-側約800mm、USB側約500mm●1ポート出力2.4A ●ACC接続端子:187型 ●3Aヒューズ付き●保護機能・USB出力過電流保護・出力ショート保護・入力逆接続防止・過温度保護■無加工簡単取付:(+)はブレーキスイッチ、(-)はフレームボルトに共締めするだけの簡単取付。メインキー連動でバッテリー上がりの心配もありません。■防水設計:防水樹脂キャップを閉めれば本体部分を防水。さらに防水樹脂キャップが差込口の根元を傘のように覆い、急な雨から守ります。■1PORT2.4A高出力設計:1ポートMAX5V/2.4Aの高出力。スマートフォンの急速充電にも対応。
バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & Type-C Android対応 L字コネクター DAYTONA(デイトナ)バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & Type-C Android対応 L字コネクターDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & Type-C Android対応 L字コネクター。バイクのハンドルにジャストサイズ!急速充電。ケーブル長:約20cm
仕様■意匠登録済み■●入力コネクタ:Type-A●出力コネクタ:Type-C●対応電力:最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)●データ:最大480Mbps 転送速度(60MB/s)サイズ●ケーブル長:約20cm
バイク専用電源2.1A DAYTONA(デイトナ)バイク専用電源2.1ADAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。 ・使用状況に合わせて取付方法を選べます。 ・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。
付属品USBポート2+シガーソケット1ポート
マルチバーUSB電源5V2.1A ■ステムクランプタイプ <ショート> DAYTONA(デイトナ)マルチバーUSB電源5V2.1A ■ステムクランプタイプ <ショート>DAYTONA(デイトナ)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
セパレートハンドル車でも見やすいセンター位置にデジモノを装着!パイプ径Φ22.2、パイプ全長100mm/高さ34.3mmのショートロータイプ。急な雨でも安心の設計。車載ケーブルで充電器と接続可能。
全長(mm)100ブラック高さ(mm)34.3電源5V2.1A適合パイプ径(Φmm)22.2
バイブレーションコントロールデバイス(3 DAYTONA(デイトナ)バイブレーションコントロールデバイス(3DAYTONA(デイトナ)
3,598税込3,958
1セット
翌々日出荷
ご使用のスマートフォンホルダー3(17232・17234)に組み込むことでスマートフォンのカメラに悪影響をおよぼすバイク特有の振動(高周波数帯)や路面からの衝撃(低周波数帯)まで幅広くカバーし、スマートフォンのカメラを効果的に守ります。 デバイス内部には医療機器の輸送など実績の高い、適度な柔軟性と高いエネルギー吸収性、耐久性を合わせ持った新素材【engelookTM】を採用。 車種や取付位置をはじめ、スマートフォンホルダーの幅広い使用環境が想定されることから、様々な条件下でのテストを行ないデータの蓄積をすることで、より価値の高い商品の提供を目指しました。
miniUSBケーブル DAYTONA(デイトナ)miniUSBケーブルDAYTONA(デイトナ)
499税込549
1個
翌々日出荷
COOL ROBO GT2/GT/Easy Talk3用補修パーツ。
バイク用 USB電源 補修品 ハンドルクランプ DAYTONA(デイトナ)バイク用 USB電源 補修品 ハンドルクランプDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
499税込549
1個
翌々日出荷
ハンドルクランプベース(2.4/4.8A、2.1Aバイク専用電源 補修部品)/USBポート補修部品
適合適合商品: 2.4/4.8A USB1ポート(99502)、USB2ポート(99503)、2.1A USB1ポート(93039)、USB2ポート(93040)、USB1ポート+シガーソケット(93042)、USB2ポート+シガーソケット(93043
マルチバーUSB電源5V2.1A ■ハンドルポストクランプタイプ <ショート> DAYTONA(デイトナ)マルチバーUSB電源5V2.1A ■ハンドルポストクランプタイプ <ショート>DAYTONA(デイトナ)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
マルチバーホルダーにUSBソケットを組込。ハンドルポスト左右ピッチ60~110mmに対応。パイプ径Φ22.2、パイプ全長100mm/高さ34.3mmのショートロータイプ。M8ボルト、M8ワッシャー、カラー付属。
付属品M8ボルト、M8ワッシャー、カラー全長(mm)100ブラック高さ(mm)34.3電源5V2.1A適合パイプ径(Φmm)22.2適合ピッチ(mm)ハンドルポスト左右ピッチ:60~110
バイク用 充電ケーブル 補修品 ハンドルクランプ DAYTONA(デイトナ)バイク用 充電ケーブル 補修品 ハンドルクランプDAYTONA(デイトナ)
499税込549
1個
翌々日出荷
スマートフォンに接続しないとき、バイク用USB充電ケーブルをハンドルへ取り付けるためのクランプ。
スレンダーUSB補修用 ラバー取り付けセット DAYTONA(デイトナ)スレンダーUSB補修用 ラバー取り付けセットDAYTONA(デイトナ)
919税込1,011
1セット
翌々日出荷
スレンダーUSB(98437/98438)補修用
マルチバーUSB電源5V2.1A ■ステムクランプタイプ <スタンダード> DAYTONA(デイトナ)マルチバーUSB電源5V2.1A ■ステムクランプタイプ <スタンダード>DAYTONA(デイトナ)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
セパレートハンドル車でも見やすいセンター位置にデジモノを装着できます。パイプ径Φ22.2、パイプ全長155mm/高さ64.3mmのスタンダードタイプ。急な雨でも安心の設計。車載ケーブルで充電器と接続可能。
全長(mm)155ブラック高さ(mm)64.3電源5V2.1A適合パイプ径(Φmm)22.2
マルチバーUSB電源 5V2.1A ミラークランプタイプ DAYTONA(デイトナ)マルチバーUSB電源 5V2.1A ミラークランプタイプDAYTONA(デイトナ)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
マルチバーホルダーにUSBソケットを組み込みました。ハンドル回りの配線をスッキリ処理できます。USB5V2.1A出力。本体は防水仕様。ステー中央に脱落防止のワイヤリング穴を設置。
仕様バーリングワッシャー付属でM10ミラー、M8ミラーに対応。サイズパイプ径Φ22. 2、パイプ全長=100mm。ハーネス長:650mm
USB電源STD PD 2ポート DAYTONA(デイトナ)USB電源STD PD 2ポートDAYTONA(デイトナ)
5,198税込5,718
1セット
翌々日出荷
バイク専用電源USBタイプC+タイプC。USB Type-C PD3.0対応、最大60W(2ポート計)までの急速充電が可能なUSB電源。本体のキャップは開けるとバネで固定されるためガタつかず、使用しない時はグローブでも指一本で閉められる機構を採用。キャップを閉めれば防水設計なので水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。メインキー連動のリレー付属で、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。
用途バイク専用電源USB Type-C+Type-C。2ポートで複数のデバイスを同時に充電可能急速充電対応 / 充電規格 PD3.0 / 最大60W(2ポート合計)グローブをつけたままワンタッチで開閉可能。バネ式で振動によるガタつきなし適合規格【充電】PD3.0出力電圧(V)5(4.70-5.35)、9(8.5-9.5)、12(11.4-12.6)入力電圧(V)DC12.5定格出力(W)30(1ポート)定格出力電圧5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A入力電圧範囲(V)DC12-16最大入力電流(mA)10以下(無負荷)
マルチメーター&USB電源 Type-A+Type-C 18W2ポート メインキー連動 DAYTONA(デイトナ)マルチメーター&USB電源 Type-A+Type-C 18W2ポート メインキー連動DAYTONA(デイトナ)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
急速充電をしながら、電圧、時計、気温が確認できるUSB電源。複数機能をLCDモニターに集約。個別に装備すると乱雑になりがちな装備を1台に集約することでスマートに収めることが出来ます。見やすいデジタル表示で、電波時計/気温/入力電圧/出力電圧電流を常に表示。バッテリーの電圧が低下(11.8V以下)すると、アラートでお知らせします。USB Type-AとUSB Type-CはQC/PD3.0対応、2ポートで最大36Wまでの急速充電が可能なUSB電源。キャップを閉めればIPX6相当の防水設計で水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。取り付けには、別売のマルチメーターブラケット(品番:98516/97253)やクランプブラケット(品番:77791)が適しています。
用途急速充電をしながら、電圧、時計、気温が確認できるUSB電源 (2ポート/USB-A、USB-C)必要な情報を1台のLCDモニターに集約。複数装備する必要がなくスマートに装着見やすいデジタル表示で、電波時計/気温/入力電圧/出力電圧電流を常に表示急速充電対応:充電規格PD/QC3.0対応、2ポートで最大36Wキャップを閉めればIPX6相当の防水設計で突然の雨にも対応最大出力36WUSBポート(電源)2ポート/USB-A、USB-C
USB電源STD PD/QC 2ポート DAYTONA(デイトナ)USB電源STD PD/QC 2ポートDAYTONA(デイトナ)
5,198税込5,718
1セット
3日以内出荷
バイク専用電源USBタイプA+タイプC。USB Type-A QC3.0 / Type-C PD3.0対応、最大60W(2ポート計)までの急速充電が可能なUSB電源。本体のキャップは開けるとバネで固定されるためガタつかず、使用しない時はグローブでも指一本で閉められる機構を採用。キャップを閉めれば防水設計なので水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。メインキー連動のリレー付属で、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。
用途バイク専用電源USB Type-A+Type-C。2ポートでさまざまな電子機器に対応急速充電対応 / 充電規格 QC3.0、PD3.0 / 最大60W(2ポート合計)グローブをつけたままワンタッチで開閉可能。ヒンジタイプで振動によるガタつきなしキャップを閉めれば防水設計なので突然の雨にも対応メインキー連動のリレー付属でバッテリー上がりの心配なし適合規格充電規格:QC3.0、PD3.0出力電圧5V(4.70-5.35V)、9V(8.5-9.5V)、12V(11.4-12.6V)、定格電圧:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、定格効率:30W(1ポート)入力電圧(V)DC12.5入力電圧範囲(V)DC12-16最大入力電流(mA)(無負荷)10mA以下
マルチバーUSBヨウホシュウキャップ DAYTONA(デイトナ)マルチバーUSBヨウホシュウキャップDAYTONA(デイトナ)
278税込306
1個
3日以内出荷
マルチバーUSB電源 5V2.1A 補修用キャップ
バイク用 充電ケーブル 補修品 キャップ DAYTONA(デイトナ)バイク用 充電ケーブル 補修品 キャップDAYTONA(デイトナ)
549税込604
1個
3日以内出荷
L型USB電源用補修部品。充電ケーブル(15644、15645、15609、15610)用のキャップ。
バイク専用電源2.1A DAYTONA(デイトナ)バイク専用電源2.1ADAYTONA(デイトナ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。 ・使用状況に合わせて取付方法を選べます。 ・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。
付属品USBポート1+シガーソケット1ポート
USB電源STD QC 2ポート DAYTONA(デイトナ)USB電源STD QC 2ポートDAYTONA(デイトナ)
5,198税込5,718
1セット
3日以内出荷
バイク専用電源USBタイプA+タイプA。USB Type-A QC3.0対応、最大60W(2ポート計)までの急速充電が可能なUSB電源。本体のキャップは開けるとバネで固定されるためガタつかず、使用しない時はグローブでも指一本で閉められる機構を採用。キャップを閉めれば防水設計なので水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。メインキー連動のリレー付属で、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。
用途バイク専用電源USB Type-A+Type-A。2ポートで複数のデバイスを同時に充電可能急速充電対応 / 充電規格 QC3.0 / 最大60W(2ポート合計)グローブをつけたままワンタッチで開閉可能。バネ式で振動によるガタつきなし適合規格【充電】QC3.0出力電圧(V)5(4.70-5.35)、9(8.5-9.5)、12(11.4-12.6)入力電圧(V)DC12.5定格出力(W)30(1ポート)定格出力電圧5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A入力電圧範囲(V)DC12-16最大入力電流(mA)10以下(無負荷)
USB電源SLIM QC 2ポート DAYTONA(デイトナ)USB電源SLIM QC 2ポートDAYTONA(デイトナ)
5,798税込6,378
1セット
3日以内出荷
バイク専用電源USBタイプA+タイプA。USB Type-A PD3.0対応、最大60W(2ポート計)までの急速充電が可能なUSB電源。本体は幅12.5mm(取り付け幅13mm)とスリムで、コントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4に取り付けできます。メインキー連動のリレー付属で、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。キャップを閉めれば防水設計なので水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。
用途バイク専用電源USB Type-A+Type-A。2ポートで複数のデバイスを同時に充電可能急速充電対応 / 充電規格PD3.0 / 最大60W(2ポート合計)本体幅12.5mmのスマート設計でコントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4対応適合規格【充電】QC3.0出力電圧(V)5(4.70-5.35)、9(8.5-9.5)、12(11.4-12.6)入力電圧(V)DC12.5定格出力(W)30(1ポート)定格出力電圧5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A入力電圧範囲(V)DC12-16最大入力電流(mA)10以下(無負荷)
バイク用 電源ケーブル ライトニング iPhone対応 L字コネクター DAYTONA(デイトナ)バイク用 電源ケーブル ライトニング iPhone対応 L字コネクターDAYTONA(デイトナ)
4,198税込4,618
1本
3日以内出荷
【雨でも安心の防水設計】端子部分を大きく覆うキャップがついているので、使っていないときも端子を濡らさないから安全・安心。iPhone・iPad・iPod 急速充電対応。
仕様■本体Lightningコネクター→変圧器:約800mm/変圧器→プラス線:約180mm(ヒューズケース込)/変圧器→マイナス線:約800mm■延長ハーネスプラス線:約1,200mm/マイナス線:約800mm■ブレーキスイッチ:約270mm/分岐ハーネス:分岐後約50mm【入力】入力電圧:DC12V/入力電圧範囲:DC12V~16V/最大入力電流(無負荷):5mA以下【出力】出力定格効率:2.4A
マルチバーUSB電源5V2.1A ■ハンドルポストクランプタイプ <スタンダード> DAYTONA(デイトナ)マルチバーUSB電源5V2.1A ■ハンドルポストクランプタイプ <スタンダード>DAYTONA(デイトナ)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
ハンドルポスト左右ピッチ60~110mmに対応。パイプ径Φ22.2、パイプ全長155mm/高さ64.3mmのスタンダードタイプ。M8ボルト、M8ワッシャー、カラー付属。
付属品M8ボルト、M8ワッシャー、カラー全長(mm)155ブラック高さ(mm)64.3電源5V2.1A適合パイプ径(Φmm)22.2適合ピッチ(mm)ハンドルポスト左右ピッチ:60~110
マルチバーUSB電源5V2.1A ■マスターシリンダークランプタイプ <ショート> DAYTONA(デイトナ)マルチバーUSB電源5V2.1A ■マスターシリンダークランプタイプ <ショート>DAYTONA(デイトナ)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
好評のマルチバーホルダーにUSBソケットを組み込みました。クランプピッチ30~32mmに対応。パイプ径Φ22.2、パイプ全長100mmのショートタイプ。M6ボルト、M6ワッシャー、カラー付属。
付属品M6ボルト、M6ワッシャー、カラー全長(mm)100ブラック電源5V2.1A適合パイプ径(Φmm)22.2適合ピッチ(mm)クランプピッチ:30~32
USB電源SLIM PD 2ポート DAYTONA(デイトナ)USB電源SLIM PD 2ポートDAYTONA(デイトナ)
5,798税込6,378
1セット
3日以内出荷
バイク専用電源USBタイプC+タイプC。USB Type-C PD3.0対応、最大60W(2ポート計)までの急速充電が可能なUSB電源。本体は幅12.5mm(取り付け幅13mm)とスリムで、コントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4に取り付けできます。メインキー連動のリレー付属で、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。キャップを閉めれば防水設計なので水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。
用途バイク専用電源USB Type-C+Type-C。2ポートで複数のデバイスを同時に充電可能急速充電対応 / 充電規格PD3.0 / 最大60W(2ポート合計)本体幅12.5mmのスマート設計でコントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4対応適合規格【充電】PD3.0出力電圧(V)5(4.70-5.35)、9(8.5-9.5)、12(11.4-12.6)入力電圧(V)DC12.5定格出力(W)30(1ポート)定格出力電圧5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A入力電圧範囲(V)DC12-16最大入力電流(mA)10以下(無負荷)
USB電源SLIM PD/QC 2ポート DAYTONA(デイトナ)USB電源SLIM PD/QC 2ポートDAYTONA(デイトナ)
5,798税込6,378
1セット
3日以内出荷
バイク専用電源USBタイプA+タイプC。USB Type-A QC3.0 / Type-C PD3.0対応、最大60W(2ポート計)までの急速充電が可能なUSB電源。本体は幅12.5mm(取り付け幅13mm)とスリムで、コントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4に取り付けできます。メインキー連動のリレー付属で、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。キャップを閉めれば防水設計なので水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。
用途バイク専用電源USB Type-A+Type-C。2ポートでさまざまな電子機器に対応急速充電対応 / 充電規格 QC3.0、PD3.0 / 最大60W(2ポート合計)本体幅12.5mmのスマート設計でコントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4対応キャップを閉めれば防水設計なので突然の雨にも対応メインキー連動のリレー付属でバッテリー上がりの心配なし適合規格充電規格:QC3.0、PD3.0出力電圧5V(4.70-5.35V)、9V(8.5-9.5V)、12V(11.4-12.6V)、定格電圧:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、定格効率:30W(1ポート)入力電圧(V)DC12.5入力電圧範囲(V)DC12-16最大入力電流(mA)(無負荷)10mA以下
バイク専用電源 スレンダーUSB Type-C 18W メインキー連動 アルミボディ DAYTONA(デイトナ)バイク専用電源 スレンダーUSB Type-C 18W メインキー連動 アルミボディDAYTONA(デイトナ)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
バイク専用電源USBタイプC。USB Type-C PD3.0対応、最大18Wまでの急速充電が可能なUSB電源。本体は幅12mm(取り付け幅13mm)とスリムで、コントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4に取り付けできます。ブレーキスイッチに接続するだけの簡単接続。メインキー連動だから、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。使用しない時は柔軟性の高いシリコン製キャップが水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。小型の変圧器と、本体までの配線はやわらかいメッシュタイプで、取り付けやすい。外部に露出するプラス線は目立ちにくい黒/白。別売のD-UNITへも無加工で接続可能です。・入力電圧:DC12.5V ・入力電圧範囲:DC12V-16V・最大入力電流(無負荷):35mA以下・出力電圧: 5V(4.70-5.35V)、9V(8.5-9.5V)、12V(11.4-12.6V)・出力定格電圧:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A・出力定格効率:18W
用途バイク専用電源USB Type-C急速充電対応/充電規格PD3.0/最大18W本体幅12mmのスマート設計でコントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4対応ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン取付。メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし別売のD-UNITへも無加工で接続可能適合ハンドル径(Φmm)22.2、25.4USBType-C

バイク用配線小物』には他にこんなカテゴリがあります

DCステーション