シガーソケットから電源をとれる商品をバイクで使いたい時に便利です。
適合標準シガーソケットΦ20
コード長さ(m)2
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
デバイスに充電したりと活躍するUSBポートKITが登場!上下のツインポートの仕様で合わせて4Aまで出力。そんな便利なアイテムがCT125用として専用設定で登場!付属のカプラーでの接続ですぐ使用可能。クランプステーも入っているので、22.2mmと25.4mmのパイプへの取り付けが可能。
オートオフ機能付き 通電時:グリーン発光
適合CT125
1個
特価
¥3,712
税込¥4,083
当日出荷
純正のUSBポートの出力(2A)だとiPhoneをはじめ、最近のスマホに充電出来ない事があります。そこでキジマ製のツインポートを純正と同じ位置で使えるように設定。2口で5V4Aまで対応するタイプなので幅広い電装機器に対応できます。またアクセサリー分岐ハーネスも付属なので取り付けもスムーズ。通電時はグリーンに発光、蓋を開けるとオン、閉じるとオフになります。
規格DC5V4A(2口合計)
適合車種Ⅴストロ-ム250SX 2023y-
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
USB2個口の電源ポート。DC5V/4A
色BLK
コード長さ(mm)1150
適合ハンドル22.2/25.4(インチ)
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
純正OPのUSBポートの取り付け場所にぴったりのメーカーUSB ツインポートを取り付けるキット。ACC電源を取るための配線キットと急速充電対応のType‐A/Type‐CのUSBツインポートでキット化。配線加工など悩まずに取り付けが出来ます。付属のクランプを使用するとパイプ径Φ22.2/25.4に取り付け可能。出力:Type-A/C; 5V/3A・9V/2A・12V/1.5A 最大18W(各ポート) 。給電規格:Type‐A/QC3.0・Type‐C/PD3.0。蓋を開けるとオン、閉じるとオフになります。
適合車種NX400/400×19y-
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-6301A。販売備考:スーパーカブ110/プロ110/クロスカブ110 (2BJ-JA44/JA42/JA45・8BJ-JA60/JA59)。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] JA55/JA60
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
電圧感知機能を搭載したシングルUSBポートが登場。
薄型の作りでベルクロとタイラップを使用してちょっとしたスペースに固定出来ます。
さらにLEDインジケーターで電圧状態を知らせます。
仕様11.5V以上:ブルー点灯/11.5V未満:レッド点滅(充電停止)
寸法(mm)51.2×20×13(閉時)
出力電圧(V)DC5±0.25
入力電圧(V)11.5~16
出力電流(A)2.1
コード長さ(cm)100
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。