絞り込み
ブランド
  • MAD MAX(マッドマックス)
  • KITACO(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(36)
  • KIJIMA(キジマ)(10)
  • LEAD(リード工業)(6)
  • プロト(3)
  • SYGN HOUSE(サインハウス)(2)
  • DEFINITIVE SUPPLIES(2)
  • Kemeko(1)
  • 油漢(1)
  • Optiline(オプティライン)(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

DCステーション :「DENSO」の検索結果

バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒューズボックス電源取り出しタイプ シガーソケット 12/24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)ヒューズボックス電源取り出しタイプ シガーソケット 12/24V兼用MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ヒューズボックス電源取り出しタイプ シガーソケット 12/24V兼用 ヒューズボックス内の空スペースに差し込みアースを取るだけの簡単装着。 スマホの充電、カーナビ電源、ETC電源取り出し等使用用途は様々。
付属品シガーソケット1個、7.5Aミニヒューズ2個サイズΦ28mm×65mm最大出力4A配線長300mm適合車種汎用入力電圧DC12V~24V
I型&L型 スマートフォン充電ケーブル MAD MAX(マッドマックス)I型&L型 スマートフォン充電ケーブルMAD MAX(マッドマックス)
839税込923
1本
4日以内出荷
ツーリング、ドライブ等の際の充電ホルダーに最適な長さ!充電はもちろん、データ転送にも使用可能なので、タブレットや、ノートパソコン等にも使用可能です
用途オートバイ用全長(mm)約300
バイク用 スリムUSB電源 TYPE-A+TYPE-C 2ポート 防水キャップ付 MAD MAX(マッドマックス)バイク用 スリムUSB電源 TYPE-A+TYPE-C 2ポート 防水キャップ付MAD MAX(マッドマックス)
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷
取り付け部分の厚みは13.5mmと非常に薄くハンドル周りの小スペースにスッキリと納まります。TYPE-A:QC3.0対応。最大18Wの出力が可能!5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W)USB TYPE-C:最大でUSBパワーデリバリー(USB PD)30Wまでの出力が可能です。USB PDで5V3Aから最大20V1.5Aまでの充電が可能なので幅広い機器の充電に対応します。通電中はインジケーターライトが点灯し夜間での使用をサポート。万が一漏電した場合でも保護ヒューズがしっかり車両を守ります。
用途バイク用全長(mm)配線長:約1900出力電圧5VTYPE-A:18W(最大)/5V/3A(最大)TYPE-C:30W(最大)/5V/3A入力電圧(V)DC12~DC24入力電圧範囲(V)DC10~30防水保護等級IP65(防滴仕様)
バイク用 USB電源 TYPE-A+TYPE-C 2ポート 防水キャップ付き MAD MAX(マッドマックス)バイク用 USB電源 TYPE-A+TYPE-C 2ポート 防水キャップ付きMAD MAX(マッドマックス)
2,498税込2,748
1セット
4日以内出荷
TYPE-A:QC3.0対応。最大18Wの出力が可能!5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W)USB TYPE-C:最大でUSBパワーデリバリー(USB PD)30Wまでの出力が可能です。USB PDで5V3Aから最大20V1.5Aまでの充電が可能なので幅広い機器の充電に対応します。防水等級:IP65(防滴仕様)電源キャップが閉まっている状態での防水性となります。
用途バイクパーツ適合車種汎用

バイク用配線小物』には他にこんなカテゴリがあります

DCステーション