「口金」から絞り込む
ミニハロゲンランプELPA(5件のレビュー)当日出荷
消費電力85Wで100Wとほぼ同等の明るさ(15%省電力)
熱線を40%カット
100Vで点灯できるためダウントランスが不要
商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球
器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能
店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適
全長(mm)69消費電力(W)85口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)85定格電圧(V)110色クリア定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)12
JD110VFG9P2ELPA(3件のレビュー)当日出荷
ピン口金ハロゲンJDタイプ
外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要)
100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
全長(mm)43色フロスト定格電圧(V)110口金G9定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13電球の種類ハロゲン
J12V10WAXSELPA(1件のレビュー)当日出荷
ピン口金ハロゲンJタイプ
フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金G4電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)10定格電圧(V)12色クリア全長(mm)33定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)9
JD110V60WFG9PN2ELPA(1件のレビュー)当日出荷
ピン口金ハロゲンJDタイプ
外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要)
100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金G9電球の種類ハロゲン定格電圧(V)110色フロスト全長(mm)43消費電力(W)60定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13
J12V5WSELPA(1件のレビュー)当日出荷
ピン口金ハロゲンJタイプ
フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金G4電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)5定格電圧(V)12色クリア全長(mm)33定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)9
LED球ユーボン税込¥1,538¥1,398