絞り込み
口金
  • E11(26)
  • G6.35(1)
消費電力(W)
  • 30~40未満(8)
  • 40~50未満(6)
  • 50~60未満(11)
  • 60~70未満(6)
  • 70~80未満(3)
  • 80~90未満(1)
  • 100~200未満(5)
電球形状
電球形状
ハロゲン球(12)
電圧(V)
  • 110
  • 12(24)
  • 100(1)
電球の種類
  • 電球の種類ハロゲン(13)
光色
  • 光色クリア(1)
  • 光色電球色(2)
クリア・電球色
ブランド
  • ELPA(17)
  • 岩崎電気(5)
  • ウシオライティング(4)
  • ウシオ(1)
ELPA・岩崎電気・ウシオライティング・ウシオ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金から絞り込む
E11(26)
G6.35(1)
ダイクロハロゲンADVANCE JDR Φ50 ウシオライティングダイクロハロゲンADVANCE JDR Φ50ウシオライティング(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
コンパクトなフィラメントによる高い発光効率。新設計ミラーとの組み合わせで高品質な光を実現。ミラー付ハロゲンランプ約23%~25%の省電力、約1.3倍の高照度化を実現(メーカー従来品比)シュミレーションを重ねた新ミラーにより、配光を最適化。UVカットバブルを採用、従来品よりさらに50%の紫外線をカット。
口金E11電球の種類ハロゲン定格電圧(V)110全長(mm)62定格寿命(時間)3000色温度(K)3000ミラー外径(Φmm)50
JDR110VLW/K ELPAJDR110VLW/KELPA(1件のレビュー)
3,229税込3,552
1個
当日出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。
全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(広角)35電球の種類ハロゲン
JDR110VW/K-2P ELPAJDR110VW/K-2PELPA
5,998税込6,598
1箱(2個)
当日出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。
全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(広角)35電球の種類ハロゲン
ダイクロハロゲン(JDR) ウシオダイクロハロゲン(JDR)ウシオ
3,698税込4,068
1個
当日出荷
100V仕様でΦ70mmの大型ダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃すダイクロイックミラーにより熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に併せて適切な配光を選ぶことができ照明設計を容易にします。
寸法(mm)外寸:Φ70×78、ミラー径:Φ70質量(g)105電圧(V)110消費電力(W)57口金E11全光束(Lm)900寿命3000h光色電球色演色指数(Ra)100
JDR110V35WLW/K3 ウシオライティングJDR110V35WLW/K3ウシオライティング
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ35) ラインボトル仕様で最小のΦ35。ダウントランス不要で手軽に使用でき、コンパクトな灯具でも使用可能。ショーケース内のスポット照明に最適です。 前面ガラス付
口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)35定格電圧(V)110全長(mm)52定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35ビーム角度(°)(広角)30
JDR110VLM/K ELPAJDR110VLM/KELPA(2件のレビュー)
3,229税込3,552
1個
当日出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。
全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(中角)20電球の種類ハロゲン
ピン口金ハロゲン ELPAピン口金ハロゲンELPA(1件のレビュー)
458税込504
1個
当日出荷
ピン口金ハロゲン屋外センサーライトや投光器用のハロゲン電球です。
全長(mm)55クリア消費電力(W)100定格電圧(V)110口金G6.35定格寿命(時間)約2000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)13入数1個
ダイクロハロゲン アドバンス E11 中角 ELPAダイクロハロゲン アドバンス E11 中角ELPA
3,598税込3,958
1個
当日出荷から翌々日出荷
ダイクロハロゲンJDRΦ50アドバンス省電力タイプ最大光度800cd約25%の省電力、約1.7倍の高照度を実現。高い発光効率と高品質な光を実現したハロゲン電球です。UVカット石英管の採用により、さらに約50%の紫外線をカットしました。
全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)50入数1個ビーム角度(°)中角20
JDR110V35WLM/K3 ウシオライティングJDR110V35WLM/K3ウシオライティング
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ35) ラインボトル仕様で最小のΦ35。ダウントランス不要で手軽に使用でき、コンパクトな灯具でも使用可能。ショーケース内のスポット照明に最適です。 前面ガラス付
口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)35定格電圧(V)110全長(mm)52定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35ビーム角度(°)(中角)15
JDR110VLM/K-2P ELPAJDR110VLM/K-2PELPA
6,268税込6,895
1箱(2個)
当日出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。
全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(中角)20電球の種類ハロゲン
JDR110V50WLW/KUV-H ELPAJDR110V50WLW/KUV-HELPA
3,418税込3,760
1個
当日出荷
ダイクロハロゲンJDRΦ50アドバンス 省電力タイプ 最大光度800cd 約25%の省電力、約1.7倍の高照度を実現。高い発光効率と高品質な光を実現したハロゲン電球です。UVカット石英管の採用により、さらに約50%の紫外線をカットしました。
口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)50定格電圧(V)110仕様UVカット全長(mm)62定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(広角)35
アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 110V用 岩崎電気アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 110V用岩崎電気
3,998税込4,398
1個
当日出荷
電球の種類ハロゲン定格電圧(V)110種類カバーガラス付定格寿命(時間)3000色温度(K)3000ミラー外径(Φmm)50
アイ ダイクロクールハロゲンplus(省電力タイプ)110V用 岩崎電気アイ ダイクロクールハロゲンplus(省電力タイプ)110V用岩崎電気
3,998税込4,398
1個
当日出荷
発光部(フィラメント)部の小型化でランプ効率を25%改善したミラー付き省電力形ハロゲン電球です。輪郭をなじませ、空間の雰囲気を作り出す広角配光タイプ。
その他UVカットガラス使用種類カバーガラス付き(省電力タイプ)JDR-UV/K/H3口金E11全光束(Lm)730定格入力電圧(V)110ビームの開き(°)35(広配光)定格寿命(時間)3000定格ランプ電力(W)50(75形)色温度(K)3000中心光度(cd)1500ミラー外径(Φmm)50
ダイクロハロゲン E11 狭角 ELPAダイクロハロゲン E11 狭角ELPA
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ70)省電力タイプ光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
全長(mm)78定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)70入数1個ビーム角度(°)狭角10
アイ ダイクロクールハロゲン (高出力・省電力タイプ) 110V用 岩崎電気アイ ダイクロクールハロゲン (高出力・省電力タイプ) 110V用岩崎電気
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
Φ70の大口径ミラーで広範囲を照射可能。
口金E11電球の種類ハロゲン定格電圧(V)110種類カバーガラス付定格寿命(時間)3000色温度(K)3000ミラー外径(Φmm)70
アイダイクロクールハロゲンPLUS 岩崎電気アイダイクロクールハロゲンPLUS岩崎電気
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
発光部(フィラメント)の小型化でランプ効率を25%改善したミラー付き省電力ハロゲン電球。輪郭をなじませ空間の雰囲気を作り出す広角配光(35°)タイプです。
寸法(mm)外径50×高さ62口金E11全光束(Lm)390定格入力電圧(V)110ビームの開き(°)35定格寿命(時間)3000定格ランプ電力(W)30(50形)中心光度(cd)800光色電球色(3000K)
ダイクロハロゲン 100W形 E11 広角 ELPAダイクロハロゲン 100W形 E11 広角ELPA
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ70)省電力タイプ100W形(メーカー比)光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
全長(mm)78定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)70入数1個ビーム角度(°)広角35
アイ ダイクロクールハロゲンplus (省電力タイプ) 110V用 岩崎電気アイ ダイクロクールハロゲンplus (省電力タイプ) 110V用岩崎電気
3,998税込4,398
1個
当日出荷
発光部(フィラメント)の小型化でランプ効率を25%改善(※従来品(Φ50省電力タイプ JDR-UV/K/H 40W)とアイ ダイクロクールハロゲン プラス 30Wとの比較)したミラー付き省電力形ハロゲン電球。ご使用の照明器具はそのままにランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。配光角度20°の中角配光で商品ディスプレイ全体を効果的に演出します。
種類カバーガラス付き(省電力タイプ) JDR-UV/K/H2電力(W)50(ランプ75形)口金E11全光束(Lm)730定格入力電圧(V)110ビームの開き(°)20定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン球色温度(K)3000中心光度(cd)3200ミラー外径(Φmm)50電球の種類ハロゲン
ダイクロハロゲン アドバンス 30W E11 広角 ELPAダイクロハロゲン アドバンス 30W E11 広角ELPA
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
ダイクロハロゲンJDRΦ50アドバンス省電力タイプ最大光度800cd約25%の省電力、約1.7倍の高照度を実現。高い発光効率と高品質な光を実現したハロゲン電球です。UVカット石英管の採用により、さらに約50%の紫外線をカットしました。
全長(mm)62消費電力(W)30定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)390定格寿命(時間)約3000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)50最大光度(cd)800入数1個ビーム角度(°)広角35
ダイクロハロゲン 130W形 E11 中角 ELPAダイクロハロゲン 130W形 E11 中角ELPA
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ70)省電力タイプ130W形(メーカー比)光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
全長(mm)78定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)70入数1個ビーム角度(°)中角20
ダイクロハロゲン 150W形 E11 広角 ELPAダイクロハロゲン 150W形 E11 広角ELPA
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ70)省電力タイプ150W形(メーカー比)光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
全長(mm)78消費電力(W)100定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)1620定格寿命(時間)約3000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)70最大光度(cd)3200入数1個ビーム角度(°)広角35
ダイクロハロゲン 150W形 E11 中角 ELPAダイクロハロゲン 150W形 E11 中角ELPA
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ70)省電力タイプ150W形(メーカー比)光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
全長(mm)78消費電力(W)100定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)1620定格寿命(時間)約3000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)70最大光度(cd)6300入数1個ビーム角度(°)中角20
JDR110VLN/K ELPAJDR110VLN/KELPA
3,704税込4,074
1個
当日出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ50) 省電力タイプ 外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球です。生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。 前面ガラス付
全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(狭角)10電球の種類ハロゲン
JDR110V40WLM/K-BL ウシオライティングJDR110V40WLM/K-BLウシオライティング
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ50) 省電力タイプ ランプ後方への可視光モレを完全に遮断することで、ランプ自らの存在を主張することなく、対象物だけをくっきり浮かびあがらせる演出が可能です。 前面ガラス付
口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)40定格電圧(V)110仕様リアコート黒全長(mm)62定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(中角)20
ダイクロハロゲン 100W形 E11 中角 ELPAダイクロハロゲン 100W形 E11 中角ELPA
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ70)省電力タイプ100W形(メーカー比)光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
全長(mm)78消費電力(W)57定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)900定格寿命(時間)約3000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)70最大光度(cd)4000入数1個ビーム角度(°)中角20
ダイクロハロゲン 130W形 E11 広角 ELPAダイクロハロゲン 130W形 E11 広角ELPA
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ70)省電力タイプ130W形(メーカー比)光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
全長(mm)78消費電力(W)75定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)1200定格寿命(時間)約3000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)70最大光度(cd)2600入数1個ビーム角度(°)広角35
ダイクロハロゲン アドバンス E11 狭角 ELPAダイクロハロゲン アドバンス E11 狭角ELPA
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
ダイクロハロゲンJDRΦ50アドバンス省電力タイプ最大光度800cd約25%の省電力、約1.7倍の高照度を実現。高い発光効率と高品質な光を実現したハロゲン電球です。UVカット石英管の採用により、さらに約50%の紫外線をカットしました。
全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)50入数1個ビーム角度(°)狭角10

ハロゲン電球』には他にこんなカテゴリがあります

ダイクロハロゲン電球