1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電球の種類」から絞り込む
LED
LED(1)
「照らす」の新発送!開いて前面照射、閉じて全方向照射。照射角度300°(閉じた状態)。ドーム型トップ採用
用途工場、倉庫、建築、自動車整備、撮影用照明 材質ポリカーボネイト 全長(mm)約185 直径(Φmm)約300(羽を開いた時)、約90(羽を閉じた時) 質量(g)約273 タイプ二重絶縁 消費電力(W)35 口金E26 定格入力電圧(V)100~120 色温度(K)6000 使用場所屋内用 LED寿命(時間)約40000(素子) 明るさ(Lm)4000 光色昼光色 関連資料メーカーリーフレット(1.99MB) 電球の種類LED 照射角度(°)300
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

おすすめ人気ランキング