「口金」から絞り込む
E11(18)
EZ10(5)
G9(1)
GU5.3
GZ4(5)
従来品と比べ、消費電力が約15%カットと省エネ、電球寿命が約20%UPと長寿命です。新設計ミラー採用により、無駄な広がりを抑え、必要な角度に光を反射します。UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。
材質ガラス、セラミック
全長(mm)46
質量(g)33
タイプ狭角
消費電力(W)45
定格電圧(V)12
口金GU5.3
定格寿命(時間)5000
電球形状ハロゲン電球
ビーム角(度)10
明るさ75W形
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)50.7
電球の種類白熱電球
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
『ハロゲン電球』には他にこんなカテゴリがあります
- ミニハロゲン電球
- ローボルトハロゲン電球
- ダイクロハロゲン電球
- 電球型ハロゲンランプ
電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。