土壌検査 :「土壌分析器」の検索結果

土壌検査とは、土壌の養分状態や汚染状況などを確認するための検査で、そうした際に使用する器具や測定セットを紹介します。建設残土の状態を確認する用途のほか、作物に対する農地の状態確認などの場でも利用されます。土壌の油分や遊離シアンや6価クロム、残留農薬などは簡単に測定できるパックテストがあります。また、土壌に直接突き刺すだけで、EC(電気伝導度)と温度が検出できる器具もあります。土壌中の塩類濃度の目安になるECは、養分量に比例し農作物の作付けに役立ちます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エア・ウォーター・バイオデザイン土壌分析装置
農作物の生育に必要な6種類の土壌養分を約14分で測定することができる土壌分析装置です。 専用の抽出液で土を撹拌してろ過した土壌液を装置にセットすると、分析カートリッジの各部屋に自動的に注入され、自動計測します。 手軽に素早く測定ができますので、その場で分析結果がわかります。各成分の量をチャート表示し、作物に適した肥料の種類や施肥量をレポートで提案します。
仕様【分析方法】LED/フォトディテクタによる吸光計測、【測定光源】3色LED(R/G/B)選択制御 寸法(mm)318×162×153 質量(kg)約4.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)7.9 測定対象土壌 インターフェースUSB2.0 タイプB(PC接続用:1点) 処理能力6項目/約14分 サンプル量1.0g
1個
489,800 税込538,780
11日以内出荷