土壌検査 :「土壌 ec 計」の検索結果
・2in1土壌ECメーターです。土壌のEC(導電率/養分)、地温(温度)を同時に測定できます。・国内で検品・校正を行っております。お手元に届き次第すぐにご使用することが出来ます。 ・測定範囲(EC):0.00~10.00ms/cm ・測定範囲(温度):-30.0~80.0℃ 。・簡単な1点自動校正 ・LCD・バックライト付き ・防水性能(IP67防水) ・本体1年間の製品保証
付属品取扱説明書、テスト用電池
質量(g)137
分解能(EC)0.01ms/cm
温度測定範囲(℃)-30.0~80.0
寸法(cm)30.3×3.5×3.5
分解能(℃)0.1
校正1点・自動
測定範囲(mS/cm)(EC)0.00~10.00
電池LR44×3個
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。