エアレーション :「ガラス管」の検索結果
エアレーションとは、水槽内に酸素を供給することにより溶存酸素量を一定に維持するための道具です。家庭やオフィスに置かれるアクアリウム内に設置すると、熱帯魚が住み良い環境を作ることができます。溶存酸素量は、水温や塩分、気圧によっても変化するため、水中ヒーターやデジタル水温計なども必要です。水槽用ストーン(エアストーン)とは、チューブの先端に取り付ける部品を指します。細かい気泡を発生させる形状ほどエアレーションに適していて、アクアリウム作りをサポートしてくれるアイテムです。
関連キーワード
商品豆知識
先管は特殊なボール入りでこぼし水が無く、正確な測定が可能です。飲水量の測定は使用前と使用後の差を精密天秤で測定して行います。
仕様給水瓶サイズ(mm):外径15、肉厚約1、全長150
材質本体/硬質ガラス、キャップ/シリコン、先管・ペンクリップ/ステンレス(SUS304)
容量(mL)15
型番SN-950H
アズワン品番1-3383-01
1個
¥4,490
税込¥4,939
当日出荷
『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります
- 試験紙
- 水質検査/改善試薬
- pH計/導電率計/標準液
- 水質検査器
- サンプラー
- 濁度計/透視度計
- 土壌検査
- エアレーション
- 残留塩素計
- 溶存酸素計(DO計)
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。