絞り込み
ブランド
  • アーガス(3)
  • セルスター(1)
出力電圧(V)
  • 0~15(2)
  • 5~15(1)
入力電圧(V)
  • AC100
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安定化電源(定電流型保護回路内蔵) アーガス安定化電源(定電流型保護回路内蔵)アーガス
49,980税込54,978
1個
当日出荷
車載用12Vの電気機器を家庭用100Vで使うための電源装置です。
定格入力電圧(V)AC100定格出力電圧(V)DC5~15(可変)仕様12V仕様質量(kg)2.2出力電流(A)(最大・連続)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×230×100
POWER SUPPLY(安定化電源) アーガスPOWER SUPPLY(安定化電源)アーガス(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
欠品中
DPSは2台を直列接続することで24V仕様としてご使用頂けます。
定格入力電圧(V)AC100定格出力電圧(V)DC0~15(可変)仕様定電流型保護回路内蔵。シガーソケット出力付、ファン付。質量(kg)5.5出力電流(A)(連続)10、(最大)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×225×125
POWER SUPPLY(安定化電源) アーガスPOWER SUPPLY(安定化電源)アーガス(1件のレビュー)
89,800税込98,780
1個
欠品中
DPSは2台を直列接続することで24V仕様としてご使用頂けます。
定格入力電圧(V)AC100定格出力電圧(V)DC0~15(可変)仕様定電流型保護回路内蔵。シガーソケット出力付、ファン付。質量(kg)14出力電流(A)(連続)50、(最大)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×275×155
ホーム電源 セルスターホーム電源セルスター
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
家庭用電源を車両電源に変換!カー用品が家で使える。DC12VとUSBが同時に使える!
使用温度範囲(℃)0~+40入力容量162VA、18VA出力アクセサリーソケット/陸式ターミナル、USB(Type A)コード長さ(m)1.8本体質量(g)950定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×135×61(突起部除く)定格出力電圧DC13.0V、DC5.0V回路方式P.W.M. スイッチング方式保存温度範囲(℃)-20~+80電圧変動± 5%以下リップル3.0%以下定格出力電流10A、2.4A最大出力電流(A)12

車用インバーター/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります

車用安定化電源