絞り込み
入力電圧(V)
  • AC100
  • AC100~240(1)
  • DC12(58)
  • DC24(18)
  • DC48(6)
  • DC150~450(1)
出力電圧(V)
  • 0~15(2)
  • 5(2)
  • 5~15(1)
  • 12(3)
ブランド
  • アーガス(3)
  • 大橋産業(BAL)(2)
  • セルスター(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
車用インバーター/コンバーターは、車でも家庭用電気製品を使えるように電源を変換する機器や変換ソケットです。逆に車用の電気製品を家庭で使えるようにした機器もあります。普通自動車の電源はDC12Vですが、インバーターはDC12VからAC100Vの電源に変換し、車でも家庭用電化製品を使えるようにしたものです。DC24Vの大型車でDC12Vの車用製品を使えるのはコンバーターのおかげです。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC/DCアダプター 大橋産業(BAL)

    AC/DCアダプター

    大橋産業(BAL)(16件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷
    家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し、カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。 DC12VとDC5Vを同時に使用することが出来ます。(同時使用出力:DC12V 0.5A・DC5V 1A以内) 3つの保護回路を搭載(出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、温度保護回路)
    入力電圧(V)AC100 50/60Hz出力電圧(V)DC12、DC5質量(g)107出力電流(A)(DC12V)1、(DC5V)1(DC12V・DC5V同時使用)12V/0.5、5V/1以内寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×30×99消費電力(VA)30使用環境温度(℃)0~40
  • AC/DCコンバーター 大橋産業(BAL)

    AC/DCコンバーター

    大橋産業(BAL)(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1台
    欠品中
    家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。 DC12VとDC5Vを同時に使用することができます。(同時使用出力:DC12V 12A・DC5V 3.1A以内) 室内に合うシンプルでスタイリッシュな本体、3種類の安全保護回路を搭載。
    質量(g)(本体のみ)620使用温度範囲(℃)0~40出力電圧(V)DC12/5入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)DC12V:最大15、DC5V:最大3.1(DC12V+DC5V合計最大15)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)95×184×55消費電力(VA)350
  • SVバッテリー充電器 セルスター

    SVバッテリー充電器

    セルスター
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    12V対応タイマー付バッテリー充電器です。
    用途12V車のバッテリー充電に。トラスコ品番100-7037材質ボディー=アルミニウム、パネル=鉄板幅(mm)170高さ(mm)148奥行(mm)152出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100
  • 安定化電源(定電流型保護回路内蔵) アーガス

    安定化電源(定電流型保護回路内蔵)

    アーガス
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    車載用12Vの電気機器を家庭用100Vで使うための電源装置です。
    定格入力電圧(V)AC100定格出力電圧(V)DC5~15(可変)仕様12V仕様質量(kg)2.2出力電流(A)(最大・連続)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×230×100
  • POWER SUPPLY(安定化電源) アーガス

    POWER SUPPLY(安定化電源)

    アーガス(2件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    DPSは2台を直列接続することで24V仕様としてご使用頂けます。
    定格入力電圧(V)AC100定格出力電圧(V)DC0~15(可変)仕様定電流型保護回路内蔵。シガーソケット出力付、ファン付。質量(kg)5.5出力電流(A)(連続)10、(最大)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×225×125
  • POWER SUPPLY(安定化電源) アーガス

    POWER SUPPLY(安定化電源)

    アーガス(1件のレビュー)
    89,800税込98,780
    1個
    4日以内出荷
    DPSは2台を直列接続することで24V仕様としてご使用頂けます。
    定格入力電圧(V)AC100定格出力電圧(V)DC0~15(可変)仕様定電流型保護回路内蔵。シガーソケット出力付、ファン付。質量(kg)14出力電流(A)(連続)50、(最大)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×275×155
  • ホーム電源 セルスター

    ホーム電源

    セルスター
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    家庭用電源を車両電源に変換!。カー用品が家で使える。DC12VとUSBが同時に使える!
    使用温度範囲(℃)0~+40入力容量162VA、18VA出力アクセサリーソケット/陸式ターミナル、USB(Type A)コード長さ(m)1.8本体質量(g)950定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×135×61(突起部除く)定格出力電圧DC13.0V、DC5.0V回路方式P.W.M. スイッチング方式保存温度範囲(℃)-20~+80電圧変動± 5%以下リップル3.0%以下定格出力電流10A、2.4A最大出力電流(A)12

自動車用電気用品』には他にこんなカテゴリがあります

車用インバーター/コンバーター