「使用荷重」から絞り込む
0.1kN未満(1)
0.1~0.2kN未満(9)
0.2~0.3kN未満(8)
10~50kg未満
50~100kg未満(1)
100~500kg未満(3)
エスコ品番EA638MG-1
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)42
種類ラウンドアイ
寸法H(mm)25.5
ねじ径M6
使用荷重(kg)15
ドリル径(Φmm)11
寸法A(mm)33
寸法D(mm)5
寸法B(mm)19
寸法T(mm)2.5
寸法W(mm)18
寸法h(mm)17
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
種類ラウンドアイ
エスコ品番EA638MG-2
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)84
種類ラウンドアイ
寸法H(mm)32
ねじ径M8
使用荷重(kg)20
ドリル径(Φmm)14
寸法A(mm)40
寸法D(mm)6
寸法B(mm)20
寸法T(mm)3
寸法W(mm)22
寸法h(mm)20
1個
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
『吊具』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。