絞り込み
使用荷重
- 0.1~0.2kN未満(8)
- 0.2~0.3kN未満(9)
ブランド
- 水本機械製作所
- エスコ(5)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3)
- AIOULE(ふじわら)(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- 友屋(2)
- ひめじや(1)
材質
- SUS304(5)
- ステンレス(10)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「使用荷重」から絞り込む
0.1~0.2kN未満(8)
0.2~0.3kN未満(9)

ネジ込みラウンドアイ丸カン
水本機械製作所¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷アンカープラグがついています。 丸カンがついているので、太いロープ等を通すのが容易です。 座部分が円形です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト材質(本体)ステンレス種類ラウンドアイRoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドアイ ステンレス製
水本機械製作所¥669~税込¥736~1個当日出荷2ヵ所を止めるタイプです。 プレート部分が円形です。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ラウンドアイ
ネジ込みラウンドアイ ステンレス製
水本機械製作所¥999~税込¥1,099~1個当日出荷アンカープラグ付なので、コンクリート壁などに使用できます。用途コンクリートの支柱や壁面などの取り付けに。付属品アンカープラグ材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ラウンドアイ材質(アンカープラグ)亜鉛合金
オープンラウンドアイ ステンレス製
水本機械製作所¥659~税込¥725~1個当日出荷皿頭のねじをご使用ください。 プレート部分が円形です。用途支柱や壁面などの取り付けに。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ラウンドアイ
ステンレス ネジ込みラウンドアイ(アンカープラグ付)
水本機械製作所¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷アンカープラグが付いています。 座部分が円形です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類ラウンドアイ表面処理(本体)電解研磨
ステンレス ラウンドアイ 径50mm
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷座部分が円形です。 皿頭のネジをご使用下さい。 2箇所を止めるタイプです。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具としてトラスコ品番849-2361材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)69種類ラウンドアイ寸法A1(mm)50寸法h(mm)21寸法A2(mm)29表面処理(本体)電解研磨使用荷重(kN)0.29
ステンレス ラウンドアイ 径40mm
水本機械製作所¥799税込¥8791個当日出荷座部分が円形です。 皿頭のネジをご使用下さい。 2箇所を止めるタイプです。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具としてトラスコ品番849-2360材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)34種類ラウンドアイ寸法H(mm)25.5寸法d(mm)5.2寸法D(mm)6寸法T(mm)2.5寸法W(mm)19寸法A1(mm)40寸法h(mm)17寸法A2(mm)23表面処理(本体)電解研磨使用荷重(kN)0.20
ステンレス ラウンドアイ 径33mm
水本機械製作所¥629税込¥6921個当日出荷座部分が円形です。 皿頭のネジをご使用下さい。 2箇所を止めるタイプです。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具としてトラスコ品番849-2359材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)21種類ラウンドアイ寸法H(mm)20寸法d(mm)4.2寸法D(mm)5寸法T(mm)2.5寸法W(mm)14寸法A1(mm)33寸法h(mm)12.5寸法A2(mm)19表面処理(本体)電解研磨使用荷重(kN)0.15