絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • 旭産業(エアーゲージ)(25)
  • SK11(10)
  • IZUMI(9)
  • BeHAUS(8)
  • TRUSCO(6)
  • 近畿製作所(5)
  • TIPTOP(5)
  • HKH(5)
  • TECH(3)
  • SUN UP(3)
  • 伊藤金属工業所(3)
  • フジマック(2)
  • 東洋金属(コンドル)(2)
  • AIR MASTER(2)
  • グリーンクロス(2)
  • EARTH MAN(1)
  • H&H(1)
  • 八興(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0-1500kPa タイヤゲージ&チャック(ロングホース エスコ0-1500kPa タイヤゲージ&チャック(ロングホースエスコ
9,940税込10,934
1個
欠品中
1.5mのロングホースでタイヤから距離をあけて作業が可能。
用途バイク・乗用車・トラック材質アルミ、鉄、樹脂、ゴム質量(g)1050ホース長さ(m)1.5アズワン品番64-7818-02
[EA123CJ-1A・2A用] 替バイクチャック エスコ[EA123CJ-1A・2A用] 替バイクチャックエスコ
2,240税込2,464
1個
当日出荷
EA123CJ-1A、2A用替バイクチャック
アズワン品番65-2109-04
[EA123CJ-1A・2A用] 替クリップチャック エスコ[EA123CJ-1A・2A用] 替クリップチャックエスコ
2,240税込2,464
1個
欠品中
EA123CJ-1A、-2A用替クリップチャック
アズワン品番65-2109-03
0- 1500kPa タイヤゲージ&チャック エスコ0- 1500kPa タイヤゲージ&チャックエスコ
7,460税込8,206
1個
翌日出荷
バイク・乗用車・トラックまで対応したタイヤチャック&ゲージ
アズワン品番64-2195-20
[EA123CJ-1A・2A用] 替ゲージ エスコ[EA123CJ-1A・2A用] 替ゲージエスコ
7,460税込8,206
1個
翌日出荷
EA123CJ-1A、-2A用替ゲージ
仕様●測定範囲(kPa):50~600アズワン品番65-2108-97
0-1500kPa タイヤゲージ&チャック エスコ0-1500kPa タイヤゲージ&チャックエスコ
4,210税込4,631
1個
当日出荷
エアーガンタイプのタイヤチャック&ゲージ。
用途バイク・乗用車材質アルミ質量(g)349ホース長さ(mm)300アズワン品番64-2195-21
タイヤチャック (乗用車・トラック・バス用) エスコタイヤチャック (乗用車・トラック・バス用)エスコ
1,950税込2,145
1本
翌日出荷
両口タイプ。エアーホースをタケノコに差し込んで、ホースバンドで止めて使用。
用途トラック、バス、乗用車用仕様クローズタイプ全長(mm)190タケノコ(mm)Φ8
タイヤチャック (2輪車・乗用車用) エスコタイヤチャック (2輪車・乗用車用)エスコ
1,870税込2,057
1本
翌日出荷
自転車使用時のバルブ形式は英式です。エアーホースをタケノコに差し込んで、ホースバンドで止めて使用。
用途乗用車、バイク、自転車用仕様クローズタイプ全長(mm)155タケノコ(mm)Φ8
タイヤチャック (2輪車・乗用車用) エスコタイヤチャック (2輪車・乗用車用)エスコ
2,000税込2,200
1本
翌日出荷
エアーホースをタケノコに差し込んで、ホースバンドで止めて使用。
用途乗用車、バイク用仕様クローズタイプ全長(mm)50タケノコ(mm)Φ8
タイヤチャック(乗用車・Wタイヤ用) エスコタイヤチャック(乗用車・Wタイヤ用)エスコ
1,950税込2,145
1個
翌日出荷
プラグ付。
用途乗用車トラックバス用。(Wタイヤにも使用可能)材質真鍮全長(mm)160質量(g)80
タイヤチャック(二輪車・乗用車用) エスコタイヤチャック(二輪車・乗用車用)エスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
プラグ付。
用途自転車乗用車材質真鍮全長(mm)130質量(g)80
60-600kPa タイヤゲージ&チャック エスコ60-600kPa タイヤゲージ&チャックエスコ
38,100税込41,910
1個
翌日出荷
用途乗用車やバンのタイヤ空気圧の管理に形状チャック:ソケットチャック質量(g)660接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±10kPa測定範囲(kPa)60~600タイヤタイプ適応:シングルタイヤホース長さ(mm)500適合車種乗用車・バン接続口一次側:エアープラグサイズ(mm)102×93×735最小目盛(kPa)10
120-1200kPa タイヤゲージ&チャック エスコ120-1200kPa タイヤゲージ&チャックエスコ
38,600税込42,460
1個
翌日出荷
大型タイヤ用1台で測定・増圧・減圧の3役で便利です。ソケットチャックは手離し作業が可能です。暗闇でも見える蓄光目盛
仕様●測定範囲(kPa):120~1200●最小目盛(kPa):20●測定精度:±20kPa●サイズ:102×93×730mm●ホース長:500mm●重量:665g●一次側接続口:エアープラグ●チャック形状:クリップ●チャック側接続ねじ:メネジG1/4●替チャック:EA123CH-101●替ホース:EA123CH-201~-203●用途:トラック・バスアズワン品番65-3882-20
タイヤチャック エスコタイヤチャックエスコ
6,180税込6,798
1個
翌日出荷
オープンタイプ。両口タイプのチャック先端はダブルタイヤを採用する車両向けです。小型トラック、中型トラックに最適です。
用途中型トラック・Wタイヤ。軸径(Φmm)10全長(mm)165質量(g)100
タイヤチャック エスコタイヤチャックエスコ
22,200税込24,420
1個
翌日出荷
大型車、トラック、バスのダブルタイヤ内輪(内側タイヤ)に適した、押すだけでバルブをしっかり保持する手放しタイプのソケットチャックです。ノブを手前にひくことで簡単に外れます。飾り窓が小さいホイールにも対応。への字形状がホイールとの接触を回避します。オープンタイプ。
用途トラック・バス・Wタイヤ内側。全長(mm)330
タイヤチャック エスコタイヤチャックエスコ
4,000税込4,400
1本
翌日出荷
大型車ホイール。新・ISO方式対応商品。8.5mmタケノコを外すと1/4”外ネジになります。材質が黄銅なので、錆びることなく扱いやすいです。
用途トラック、バス。材質黄銅全長(mm)370質量(g)185
ダブルチャック エスコダブルチャックエスコ
2,050税込2,255
1個
翌日出荷
EA123CJ-1A、-2A、-3用替ダブルチャック。
替ホース エスコ替ホースエスコ
10,700税込11,770
1本
翌日出荷
遠距離対応ホース。タイヤから離れて充てんする作業に使用。両端自在継手付きでねじれ解消。
全長(mm)1500
替ホース エスコ替ホースエスコ
6,770税込7,447
1本
翌日出荷
中距離対応ホース。標準長500mmと1500mmの中間に長さを設定。両端自在継手付きでねじれ解消。
全長(mm)1000
替ホース エスコ替ホースエスコ
5,500税込6,050
1本
翌日出荷
標準ホース。両端に自在継手付きでねじれ解消。
全長(mm)500
[EA123CJ-1A・2A用] 替ダブルチャック エスコ[EA123CJ-1A・2A用] 替ダブルチャックエスコ
2,050税込2,255
1個
翌日出荷
EA123CJ-1A、-2A用替ダブルチャック
アズワン品番65-2109-02
[EA123CJ-1A・2A用] 替ストレートチャック エスコ[EA123CJ-1A・2A用] 替ストレートチャックエスコ
2,050税込2,255
1個
翌日出荷
EA123CJ-1A、-2A用ストレートチャック
アズワン品番65-2109-01
[EA123CJ-1A・2A用] 替ホース エスコ[EA123CJ-1A・2A用] 替ホースエスコ
2,330税込2,563
1本
翌日出荷
EA123CJ-1A、-2A用替ホース
仕様●ホース長:300mmアズワン品番65-2108-99
[EA123CJ-1A・2A用] 替ハンドルグリップ エスコ[EA123CJ-1A・2A用] 替ハンドルグリップエスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷
EA123CJ-1A、-2A用替ハンドルグリップ
アズワン品番65-2108-98
120-1200kPa タイヤゲージ&チャック(ISOホイール用) エスコ120-1200kPa タイヤゲージ&チャック(ISOホイール用)エスコ
36,300税込39,930
1個
当日出荷
用途トラック・バス仕様先端の頭刑が小さく、ダブルタイヤの奥側に抜群の威力。飾り窓の小さいISOアルミホイールに最適。1台で測定・増圧・減圧の3役で便利です。寸法(mm)102(W)×1140(L)×93(H)質量(g)805接続ねじ(inch)チャック側:メネジG1/4測定範囲(kPa)120~1200、最小目盛:20、精度:±20ホース長さ(mm)500アズワン品番64-7817-99ホース接続口(一次側)カプラソケット
120-1200kPa タイヤゲージ&チャック エスコ120-1200kPa タイヤゲージ&チャックエスコ
77,200税込84,920
1個
翌日出荷
用途トラック・バス仕様一次側ホース接続:カプラソケット寸法(mm)102×2080(L)×93(H)質量(g)1165接続ねじ(inch)(チャック側)メネジG1/4測定範囲(kPa)範囲:120~1200、最小目盛:20、精度:±20ホース長さ(mm)1500アズワン品番64-7818-01
120-1200kPa タイヤゲージ&チャック エスコ120-1200kPa タイヤゲージ&チャックエスコ
34,600税込38,060
1個
翌日出荷
用途中型トラック仕様一次側ホース接続:カプラソケット寸法(mm)102(W)×850(L)×93(H)質量(g)670接続ねじ(inch)(チャック側)メネジG1/4測定範囲(kPa)範囲:120~1200、最小目盛:20、精度:±20ホース長さ(mm)500アズワン品番64-7817-98
0 -1200kPa タイヤゲージ&チャック(5.0mホース付) エスコ0 -1200kPa タイヤゲージ&チャック(5.0mホース付)エスコ
24,000税込26,400
1個
翌日出荷
用途乗用車・トラック・バス仕様付属ホース種類:ストレート一次側接続口:カプラープラグ付属品ダブルチャックホース、エアープラグ質量(g)約655測定範囲(kPa)0~1200ホース長さ(m)5チャック小口径ダブルチャック測定誤差±10kPa以内ホース長さ(mm)290
0 -1200kPa タイヤゲージ&チャック(4.2mホース付) エスコ0 -1200kPa タイヤゲージ&チャック(4.2mホース付)エスコ
24,000税込26,400
1個
翌日出荷
用途乗用車・トラック・バス仕様付属ホース種類:スパイラル一次側接続口:カプラープラグ付属品ダブルチャックホース、エアープラグ質量(g)約655測定範囲(kPa)0~1200ホース長さ(m)4.2チャック小口径ダブルチャック測定誤差±10kPa以内ホース長さ(mm)290
タイヤチャック