絞り込み
ブランド
  • SUN UP
  • モノタロウ(9)
  • エスコ(30)
  • 旭産業(エアーゲージ)(25)
  • SK11(10)
  • IZUMI(9)
  • BeHAUS(8)
  • TRUSCO(6)
  • 近畿製作所(5)
  • TIPTOP(5)
  • HKH(5)
  • TECH(3)
  • 伊藤金属工業所(3)
  • フジマック(2)
  • 東洋金属(コンドル)(2)
  • AIR MASTER(2)
  • グリーンクロス(2)
  • EARTH MAN(1)
  • H&H(1)
  • 八興(1)
弁の種類
  • 弁の種類クローズタイプ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルゲージ付エアーチャック 最大計測1380kPa SUN UPデジタルゲージ付エアーチャック 最大計測1380kPaSUN UP
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ひと目で読み取りやすいデジタル表示。自動車・バイクのタイヤの「空気圧測定」「空気の充填」「空気抜き」に。一般的な乗用車・バイクなどに使用されている米式バルブに使用できます。自転車(シティサイクル・ロードバイク)に使用されている英式バルブや仏式バルブには使用できません。暗所でもハッキリ見えるバックライト付液晶ディスプレイ。バルブに簡単接続。クリップ式チャック。一定時間が過ぎると自動で電源がOFFになるオートOFF機能付。トリガーとリリースボタンで空気の充填と減圧が簡単に行なえます。本品でタイヤに空気を入れるにはエアーコンプレッサーが必要です。本品だけで空気入れは行えません。
全長(mm)240使用温度範囲(℃)0~50電源単4形アルカリ乾電池×2本(付属の電池はお試し用です。寿命が短い場合があります。)最小表示1kPa精度1±0.8F.S.+1digit(100kPa以上600kPa以下)、2±0.9%F.S.+1digit(600kPa超え1380kPa以下)空気取入口1/4プラグホース長さ(mm)380(チャック部含む)アズワン品番64-8881-48最大使用圧力(kPa)1380ホース接続口G1/4
エアーチャック 兼用型 SUN UPエアーチャック 兼用型SUN UP(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
乗用車と自転車(英式)のタイヤに使える
用途自転車・乗用車用弁の種類クローズタイプ全長(mm)132タイプT型・クローズ接続方式カプラー用プラグ
エアーチャック SUN UPエアーチャックSUN UP
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
自動車専用のエアーチャック
弁の種類クローズタイプ全長(mm)175タイプクローズ
タイヤチャック