絞り込み
粉有無
  • 粉なし(8)
サイズ
  • L(6)
  • LL(3)
  • M(5)
  • S(4)
  • SS(3)
厚さ(mm)
  • 0.04(1)
  • 0.05(1)
  • 0.07(1)
  • 0.08(1)
  • 0.1(1)
  • 0.11(1)
  • 0.12(1)
  • 0.18(1)
  • 0.198(1)
  • 0.2(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(1)
入数
  • 100(6)
  • 250(1)
  • 500(1)
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(2)
  • 機能抗菌・防カビ(1)
  • 機能耐久性(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(5)
  • 機能耐油(2)
  • 機能耐溶剤(1)
  • 機能耐薬品(4)
  • 機能静電気防止(4)
伸縮性・柔軟性・抗菌・防カビ・耐久性・耐切創・耐突刺・耐油・耐溶剤・耐薬品・静電気防止
材質
  • ニトリルゴム(8)
  • ネオプレンゴム(1)
ニトリルゴム・ネオプレンゴム
エンボス加工
エンボス加工
外エンボス(1)
エンボス加工
指先エンボス(3)
外エンボス・指先エンボス
全長(cm)
  • 23(2)
  • 24(2)
  • 24.2(1)
  • 24.5(1)
  • 28.5(1)
  • 30(1)
23・24・24.2・24.5・28.5・30
中指長(cm)
  • 7~8未満(1)
  • 8~9未満(2)
  • 9~10未満(3)
7~8未満・8~9未満・9~10未満
規格
  • ASTM準拠
  • Chemo対応(1)
  • EN準拠(7)
  • FDA(2)
  • ピンホール試験(AQL1.5)(9)
  • 食品衛生法適合(55)
手のひらまわり(cm)
  • 15~16未満(2)
  • 16~17未満(3)
  • 18~19未満(2)
  • 19~20未満(2)
  • 21~22未満(3)
  • 22~23未満(2)
15~16未満・16~17未満・18~19未満・19~20未満・21~22未満・22~23未満
手の平幅(cm)
  • 10~11未満(1)
10~11未満
ブランド
  • アンセル(3)
  • 尚美堂(2)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(1)
  • キンバリークラーク(1)
  • Ansell(1)
アンセル・尚美堂・VIOLAMO(ビオラモ)・キンバリークラーク・Ansell
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ニトリルゴム手袋とは、合成ゴムであるニトリルゴムで作られた1回使い捨てタイプの薄手の手袋。柔らかく手にぴったりとフィットし、細かい作業を行うときに適しています。天然ゴムや塩化ビニル製と比較して、対油性と対薬品性に優れた素材なので、油や薬剤に触れる現場や、食品加工の現場で利用されることが多い商品です。引き裂きや突き刺し強度の高いもの、食品衛生法に適合したものなどがあります。色は水色や白が一般的です。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670 アンセルニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670アンセル(11件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(100枚)
当日出荷
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など全長(cm)24材質ニトリルゴムブルー厚さ(mm)0.11規格ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合機能伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止粉有無粉なし入数(枚)100加工指先テクスチャー処理RoHS指令(10物質対応)対応耐透過性【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)
フジスーパーニトリルグローブ青(粉なし) 尚美堂フジスーパーニトリルグローブ青(粉なし)尚美堂(1件のレビュー)
999税込1,099
1箱(100枚)
欠品中
細かい作業や長時間の作業でも疲れにくい、合成ゴムの手袋です。 耐油性・突き刺し強度に加え、耐薬品・耐静電性に優れています。
用途使い捨て用全長(cm)23材質合成ゴム、NBRブルー入数(枚)100規格ASTM規格適合品機能耐突刺・耐油・耐薬品・耐静電気性粉有無粉なし
フジスーパーニトリルグローブ白(粉なし) 尚美堂フジスーパーニトリルグローブ白(粉なし)尚美堂
949税込1,044
1箱(100枚)
欠品中
細かい作業や長時間の作業でも疲れにくい、合成ゴムの手袋です。 耐油性・突き刺し強度に加え、耐薬品・耐静電性に優れています。
用途使い捨て用全長(cm)23材質ニトリルゴムホワイト入数(枚)100規格ASTM(D6319)規格適合品、食品衛生規格合格品機能耐油、耐突刺、耐薬品、耐静電性粉有無粉なし食品衛生法適合
Microflexニトリル手袋 SUPRENO 100枚 アンセルMicroflexニトリル手袋 SUPRENO 100枚アンセル
3,500税込3,850
1箱(100枚)
当日出荷
ニトリルグローブ全て100%合成ポリマーニトリルでできており、耐薬品性に優れ、薬品から手を守りますまた、ラテックスプロテインを含んでいないため、天然ゴムによるアレルギーがおこりにくくなっております。指先はエンボス加工になっていますので、薬品瓶など滑りやすい物にもフィットします。パウダーフリーで、パウダーによるアレルギーの心配がありません。 指先エンボス加工を施されており、滑りにくくなっています。 米国FDA基準ASTMクリア。 AQL 0.65
用途理化学研究用材質ニトリル厚さ(mm)手のひら:0.11、指:0.18ブルー入数(枚)100規格ASTM D6319機能耐薬品性全長(cm)24.5粉有無なしエンボス加工指先エンボス
ニトリルゴム使い捨て手袋 TouchNTuff 92-605 アンセルニトリルゴム使い捨て手袋 TouchNTuff 92-605アンセル
4,398税込4,838
1箱(100枚)
当日出荷
JIS T 8116適合品です。他のニトリル使い捨て手袋よりも長い期間、より多くの様々な工業用化学物質に耐性があります。同等の天然ゴム手袋と比べ、最大4倍の耐突刺性、類似のネオプレン手袋とは3倍の耐性があります。天然ゴムを含まれていないため、アレルギーのリスクが少ないです。
用途化学物質の処理ガラス製造複雑な部品の取り扱い実験室での作業全長(cm)30材質ニトリルゴム(NBR)グリーン厚さ(mm)0.12機能耐突刺性粉有無粉なし入数(枚)100左右区別左右兼用
ビオラモニトリルグローブ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモニトリルグローブVIOLAMO(ビオラモ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
粉有無粉無エンボス加工指先エンボス関連資料(30.56MB) (0.52MB)
BOXグローブ キンバリークラークBOXグローブキンバリークラーク
4,798税込5,278
1箱(250枚)
欠品中
操作性と快適性に優れたニトリルグローブ
材質ニトリルゴム厚さ(mm)中指先/0.08、手の平/0.05、袖/0.04入数(枚)250規格食品衛生法適合、AQL1.5クリア、RoHS指令(10物質)(2015年6月)/REACH規定(2022.6.10)に準拠、化学防護手袋 T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)安全性基準に準拠/適合機能ラテックスフリー、静電気拡散性、左右兼用全長(cm)24.2粉有無パウダーフリーエンボス加工指先エンボス加工
ニトリルゴム ディスポ手袋