曜日別特売

ニトリル手袋 2152 SS 100枚入

ニトリル手袋 2152 SS 100枚入 - リーブル

あらゆる作業に適した中厚手タイプ。
着脱スムーズ、内面クロリネーション加工。
表面全体に滑り止め(エンボス)加工。
食品や材料に紛れても識別しやすいカラー(青色)タイプの手袋です。
左右兼用タイプです。
食品衛生法適合品。

材質ニトリルゴム厚さ(mm)手の平部:0.11、指先部:0.13ブルーサイズSS摘要左右兼用入数(枚)100全長(cm)24粉有無パウダーフリー食品衛生法適合品内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
780615092152 SS
2,170
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする