絞り込み
ブランド
  • サギサカ(SAGISAKA)(5)
  • TOP(4)
  • J&C(3)
  • CAPTAIN STAG(3)
  • GORIN(ゴリン)(2)
  • NOGUCHI(1)
  • CROPS(クロップス)(1)
  • FORCE(1)
キー方式
  • ダイヤル式(11)
  • ディンプルキー(3)
長さ(m)
  • 0.9
  • 0.16(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(10)
  • 0.305(1)
  • 0.35(4)
  • 0.37(3)
  • 0.4(4)
  • 0.55(2)
  • 0.6(48)
  • 0.65(3)
  • 0.7(15)
  • 0.75(3)
  • 0.8(2)
  • 1(7)
  • 1.2(35)
  • 1.5(3)
  • 1.8(29)
  • 2(4)
  • 20(2)
ワイヤー径(Φmm)
  • 10未満(6)
  • 10~20未満(14)
  • 色グリーン(1)
  • 色シルバー(2)
  • 色ピンク(3)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(16)
  • 色ブルー(6)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カギ(ロック)とは、自転車の盗難を防ぐための道具です。車体に取り付けるリング錠や箱形錠、シリンダー錠のほか、ガードレールなどの固定物と連結できる商品もあります。施錠・開錠には鍵を使うタイプやダイヤル式、暗証番号を押すものなどがあり、鍵の形状も一般的なものからディンプルキーなど種類はさまざま。暗証番号の変更が可能な商品もあります。サイズ、形状、素材などに応じて用途や目的に合った商品を選ぶことができます。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイセットダイヤル90 TOPマイセットダイヤル90TOP(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
カラフルなボディ&ワイヤー、長めの90cmサイズ。
用途自転車などの施錠に長さ(mm)900キー方式ダイヤル式番号設定太さ(mm)10
ダイヤルワイヤー錠90 変更式 CAPTAIN STAGダイヤルワイヤー錠90 変更式CAPTAIN STAG
599税込659
1個
当日出荷
盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。
ブラックキー方式ダイヤル錠
小型マイダイヤルワイヤーロック サギサカ(SAGISAKA)小型マイダイヤルワイヤーロックサギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
コンパクトで使いやすい。 開錠ナンバーが好みの数字にセットできる、マイナンバー機能付きの4桁ダイヤルロック。
材質本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC寸法(mm)長さ900×太さ6ワイヤー長(mm)9004桁マイセットダイヤル
ディンプルキーワイヤー錠 J&Cディンプルキーワイヤー錠J&C(20件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。 さらにワイヤー径10mmの強力タイプ。 ディンプルキー3本付。
タイプワイヤー錠寸法(mm)10×900ワイヤー長(mm)900キー数3本キー方式ディンプルキー
極太ダイヤルロック サギサカ(SAGISAKA)極太ダイヤルロックサギサカ(SAGISAKA)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
安心の極太18mmワイヤーを仕様した4桁ダイヤル式ロック。好きな番号に設定可能なマイセットタイプ。頑丈極太仕様で切断されにくい。
ブラックキー方式ダイヤル太さ(mm)約18
4桁ダイヤルワイヤーロック90 SL サギサカ(SAGISAKA)4桁ダイヤルワイヤーロック90 SLサギサカ(SAGISAKA)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
長くて使いやすい90cmの4桁ダイヤル式ワイヤーロック。大きいダイヤル採用で使いやすい好きな開錠番号を設定可能。ダイヤル式だからキー紛失の心配不要。
ブラック長さ(cm)約90キー方式ダイヤル太さ(mm)約10
ダイヤルワイヤー錠90L 変更式 CAPTAIN STAGダイヤルワイヤー錠90L 変更式CAPTAIN STAG
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。
材質本体:亜鉛合金、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PA、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)ワイヤー長(mm)900キー方式ダイヤル錠太さ(mm)12
ワイヤー錠90D CAPTAIN STAGワイヤー錠90DCAPTAIN STAG
929税込1,022
1個
翌々日出荷
盗難防止に。盗難防止対応のピッキングに強いディンプルキー3本付。
材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)ワイヤー長(mm)900キー方式ディンプルキー太さ(mm)12
マイセットダイヤル90 TOPマイセットダイヤル90TOP(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
長さ(mm)900マットグリーンキー方式ダイヤル式番号設定太さ(mm)10
Qバイロ・ミニ SPD04-BR90/4×900mm CROPS(クロップス)Qバイロ・ミニ SPD04-BR90/4×900mmCROPS(クロップス)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
手のひらサイズへ折りたたみが可能なダブルループワイヤーロック。3桁式ダイヤルロック
質量(g)111ワイヤー長(mm)1800ヘッド寸法(mm)71×29×11
ワイヤー錠 ダイヤル式 GORIN(ゴリン)ワイヤー錠 ダイヤル式GORIN(ゴリン)
998税込1,098
1個
21日以内出荷
使い方広がる余裕の90cm2台まとめて施錠可能ダイヤルを好きな番号にセットできる可変式ワイヤー錠
ブラック(K)長さ(cm)90太さ(mm)Φ12
カテナチオワイヤーロック TOPカテナチオワイヤーロックTOP
798税込878
1本
5日以内出荷
防犯性の高いディンプルキー
用途自転車防犯ワイヤー錠付属品ディンプルキー3本ブラックロック鍵式太さ(mm)10
極太ウェーブロック TOP極太ウェーブロックTOP
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
極太ワイヤーで防犯性が高く、電動アシスト車など高級車におすすめ!
用途自転車防犯ワイヤー錠付属品ウェーブキー3本ブラックロック鍵式太さ(mm)18
ワイヤーロック J&CワイヤーロックJ&C
679税込747
1本
8日以内出荷
ソフトワイヤー採用
用途自転車防犯ワイヤー錠付属品ディンプルキー3本ブラックワイヤー長(mm)900ロック鍵式太さ(mm)10
コンパクトダイヤルロック コイル サギサカ(SAGISAKA)コンパクトダイヤルロック コイルサギサカ(SAGISAKA)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
コンパクトで軽量なダイヤル式コイルロック。収納しやすく携帯にも便利。4桁ダイヤルで開錠番号を設定できるマイセット式。ダイヤル式だからカギの心配も不要。
ブラック長さ(cm)約90キー方式ダイヤル太さ(mm)約6
フォールディングロック NOGUCHIフォールディングロックNOGUCHI
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
厚さ1.5mmの鋼板を採用した防刃性に優れた折り畳み式スチールブレードロック 不正開錠されにくいキー形状でキー3本付き キーホールにホコリの侵入を防ぐ、ダストカバー付き フレームのボトルケージ台座に取り付け可能なブラケット
用途自転車用長さ(mm)【展開時】900全長(mm)160質量(g)465全幅(mm)42
ワイヤー錠 カギ式 GORIN(ゴリン)ワイヤー錠 カギ式GORIN(ゴリン)
899税込989
1個
21日以内出荷
使い方広がる余裕の90cm2台まとめて施錠可能ピッキングに強いウェーブキー採用鍵穴は防塵シャッター付きでゴミやホコリの侵入を防ぐ3本キー
ブラック(K)長さ(cm)90太さ(mm)Φ12
ミニコイルロック カラフル J&Cミニコイルロック カラフルJ&C
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
コンパクト・軽量で携帯に便利な3桁ダイヤル式コイルロック。ヘルメットやサドルの盗難防止としても使用可能。好きな開錠番号を設定可能。ダイヤル式なのでキー紛失の心配不要。
長さ(cm)約90キー方式ダイヤル太さ(mm)約2.5
ディンプルケーブルロック SL サギサカ(SAGISAKA)ディンプルケーブルロック SLサギサカ(SAGISAKA)
1,898税込2,088
1セット(3本)
4日以内出荷
キーの誤操作が少なくピッキングに強いディンプルキーを採用したワイヤー錠。
セット内容キー3本付きブラック/シルバーキー方式ディンプル太さ(mm)約12
ミニダイヤルロック ブラケット付 FORCEミニダイヤルロック ブラケット付FORCE
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
シートポストに取付けできるブラケット付き小型ダイヤルロック。4桁の好きな番号を開錠番号として設定できる。
用途シートポストに取付可能なワイヤーロック。キー方式4桁ダイヤル(マイセットタイプ)太さ(mm)8取付け方法縦取付け・横取付けの選択可能ブラケットをシートポストに取り付ける長さ(mm)900
自転車用カギ(ロック)