さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(1)
  • CROPS(クロップス)(6)
  • GENTOS(3)
  • SHIMANO(シマノ)(3)
  • CRANK BROTHERS(3)
  • EMERSON(エマーソン)(2)
  • FENIX(フェニックス)(2)
  • サイクルテック
  • BOOKMAN(2)
  • EARTH MAN(1)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • ブランドをもっと見る
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

自転車部品 :「表示」の検索結果

関連キーワード
  • 自転車 タイヤ 空気圧 表示
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
LEDスポートライト NSKL151-B ブラック サイクルテックLEDスポートライト NSKL151-B ブラックサイクルテック
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
インジケーター付(低残量表示計)インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続3モード採用(Low/High/点滅)強制点灯モード付電池交換補助灯付明るさ切替可能 Lowモード 約8lx/約800cd(10m前方) Highモード 約12lx/約1,200cd(10m前方)電池寿命(23℃時) High:約2.5時間 Low:約5時間 点滅:約35時間直径22mm~32mmのハンドルに対応前照灯として使用可能 中心光度 約12lx/1200cd電池交換補助灯:電池を外した時にスイッチを押せば電池ボックス内部のLEDが点灯します。強制点灯モード:電池寿命になった後でも、わずかな電力を有効に使い、短時間再点灯させることが出来ます。
用途使用電池:単3形乾電池×1本付取付位置:ハンドルバー適用ハンドル径:直径22~32mm使用温度範囲:0~40℃本体寸法:約W40×D89×H28mm本体質量:約85g(パナソニックアルカリ乾電池含む)付属品:ホルダー1個インジケーターについて:※インジケーターは電池残量が少なくなると点灯を始め、そのまま使用すると、短い場合約15~30分で電池寿命になります。(使用状況や環境により変動します)※インジケーター点灯時はスイッチを押すと消灯します。※インジケーター点灯時は点灯Lowの明るさとなります。※電池が寿命になると1秒周期で15回点滅し、消灯します。通常の点滅モードは1秒間に4回点滅します。※明るさの数値は10m前方です。ブラック使用電池単3形乾電池×1本付ライト種類LED
LEDフロントライト NSKL150-S シルバー サイクルテックLEDフロントライト NSKL150-S シルバーサイクルテック
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
インジケータ―付(電池残量表示計)インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続3モード採用(Low/High/点滅)明るさ切替可能 Lowモード 約8lx/約800cd(10m前方) Highモード 約15lx/約1,500cd(10m前方)電池寿命(23℃時) Low:約16時間 High:約6時間 点滅:約75時間直径22mm~32mmのハンドルに対応新JIS対応で更に明るく:前照灯として使用可能 中心光度 約15lx/1500cd
用途使用電池:単3形乾電池×3本(別売)取付位置:ハンドルバー適用ハンドル径:直径22~32mm使用温度範囲:0~40℃本体寸法:約W47mm×D98mm×H36mm本体質量:約120g(パナソニックアルカリ乾電池含む)付属品:ホルダー1個インジケーターについて:※インジケーターは電池残量が少なくなると点灯を始め、そのまま使用すると、短い場合約15~30分で電池寿命になります。(使用状況や環境により変動します)※インジケーター点灯時はスイッチを押すと消灯します。※インジケーター点灯時は点灯Lowの明るさとなります。※電池が寿命になると1秒周期で15回点滅し、消灯します。通常の点滅モードは1秒間に4回点滅します。※明るさの数値は10m前方です。シルバー使用電池単3形乾電池×3本(別売)ライト種類LED

自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら