絞り込み
ブランド
  • CATEYE(キャットアイ)
  • モノタロウ(40)
  • AVEDIO(エヴァディオ)(146)
  • CAPTAIN STAG(225)
  • DIA-COMPE(171)
  • FSA(147)
  • Hutchinson(136)
  • IRC(125)
  • MARWI(338)
  • Panaracer(パナレーサー)(327)
  • Panasonic(パナソニック)(103)
  • RIDEA(239)
  • SHIMANO(シマノ)(4,502)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(139)
  • TANGE SEIKI(105)
  • アサヒサイクル(323)
  • サギサカ(SAGISAKA)(268)
  • 敷島(145)
  • 星工業(492)
  • 昭和インダストリーズ(127)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日11月6日(金)は、自転車部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
178件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セーフティライト ソーラー充電式 ドロヨケ取付用 TL-SLR120 CATEYE(キャットアイ)

    セーフティライト ソーラー充電式 ドロヨケ取付用 TL-SLR120

    CATEYE(キャットアイ)(27件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    暗いところで走行すると点滅を始める「オート機能」搭載。 残光機能により停止後も約1分間発光を維持。 電源は、太陽電池+ニッケル水素小型電池(GP17AAAH)。 使用時間は、点滅約22時間(直射日光下4時間充電時)で旧商品の約3倍を確保。 JIS規格適合リフレクター搭載。 マッドガード(ドロヨケ)取付け固定タイプ。
    用途自転車用テールライト寸法(mm)50.6×45.9×57.0質量(g)44(本体・部品・充電池のみ)電源太陽電池+ニッケル水素ボタン電池(GP17AAAH交換可能です。)光源レッドLED 1個取付場所マッドガード(ドロヨケ)取付け固定タイプJIS規格適合・リフレクター搭載使用時間(時間)点滅:約22(直射日光下4充電時)
  • URBAN アーバン CATEYE(キャットアイ)

    URBAN アーバン

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    従来モデル(HL-EL140)と比べて明るさが2倍にアップ(約400カンデラ→約800カンデラ / 約8ルクス) オプティキューブTMテクノロジーで自転車用LEDライトとして理想的な配光を実現 点灯・点滅 2モード 手早く確実に固定できるフレックスタイトTMブラケット付属 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
    寸法(mm)89.0×36.0×26質量(g)78 (本体・乾電池のみ)電源単3形乾電池 2本 (アルカリ乾電池推奨)[二次電池(充電式電池)は、動作保証対象外となります]ライト種類LED 1個使用時間(時間)点灯:約30(400カンデラまでの時間:約10)、点滅:約250対応径(Φmm)22~35
  • LED Rear Light CATEYE(キャットアイ)

    LED Rear Light

    CATEYE(キャットアイ)(18件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    リアテールライト(シートポスト取り付け)
    付属品本体、ブラケット、単4マンガン×3使用電池単4形乾電池×3適合ポスト径(Φmm)23.5~30.5
  • ピッコロベル CATEYE(キャットアイ)
    ゴールド
    シルバー
    ブラック

    ピッコロベル

    CATEYE(キャットアイ)(11件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    真鍮製でさわやかな音色のする軽量小型ベル 操作がしやすい穴型引手を採用 手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケットを採用 フレックスタイトブラケットを使用するライトやサイクロコンピュータと一緒に取付けられ、省スペースを実現 引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティングが可能
    付属品フレックスタイトブラケット材質真鍮(ワン)直径(Φmm)23質量(g)25取付径(Φmm)12~32
  • ドロヨケ用テール CATEYE(キャットアイ)

    ドロヨケ用テール

    CATEYE(キャットアイ)(6件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    後方反射用品(テール)は夜間走行の必須アイテム。
    用途泥除け取付けタイプ
  • OMNI3 AUTO(オムニ3 オート) CATEYE(キャットアイ)

    OMNI3 AUTO(オムニ3 オート)

    CATEYE(キャットアイ)(6件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    明るさセンサー&振動センサーで自動点灯、消灯を行う乾電池式オートセーフティーテールライト 単4形乾電池を2本使用し、使用時間は最長350時間の長寿命 OMNIdirectional(オムニディレクショナル)テクノロジーで高い視認性を確保 コンパクトながらも360度の配光を実現 点灯、点滅、ラピッド点滅の3モード搭載 点灯、点滅はボタン一つで簡単切り替え オートモード時、残光機能により停止後も約50秒間発光を維持 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 シートポストやシートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイト(SP-11)付属 ポケットやカバンに取り付けることが可能なクリップ(C-2)付属 使用時間:約100時間(点灯)、約200時間(点滅)、約350時間(ラピッド点滅) 使用電池:単4形乾電池x2本(アルカリ乾電池推奨)
    付属品フレックスタイト(SP-11)、クリップ(C-2)仕様【スペアパーツ】SP-11フレックスタイト(5342280)・C-2クリップ(5342460)、【オプションパーツ】SP-12-Rフレックスタイト(5342410)・リアラックマウントブラケット(5342250)・リアラックブラケット(5345620)・RM-1サドル用ブラケット(5446510)・TL-LDシリーズ用ブラケット(5440980)寸法(mm)36×75×21.9色レッド質量(g)41.5(本体、電池のみ)バンド径(mm)Φ12~32
  • セーフティライト ソーラー充電式 バックホーク取付用 TL-SLR220 CATEYE(キャットアイ)

    セーフティライト ソーラー充電式 バックホーク取付用 TL-SLR220

    CATEYE(キャットアイ)(11件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    暗いところで走行すると点滅を始める「オート機能」搭載。 残光機能により停止後も約1分間発光を維持。 電源は、太陽電池+ニッケル水素小型電池(GP17AAAH)。 使用時間は、点滅約22時間(直射日光下4時間充電時)で旧商品の約3倍を確保。 JIS規格適合リフレクター搭載。 シートステー取付け固定タイプ。
    用途自転車用テールライト寸法(mm)50.6×47.1×57.0質量(g)48(本体・部品・充電池)電源太陽電池+ニッケル水素ボタン電池(※GP17AAAH交換可能です。)光源レッドLED 1個取付場所シートステー取付け固定タイプJIS規格適合・リフレクター搭載取付径(Φmm)(取付)約12.7~16.0[BS-3N]使用時間(時間)点滅:22(直射日光下4充電時)
  • HP-5 取付バンド(Φ19.0~22.8mm) CATEYE(キャットアイ)

    HP-5 取付バンド(Φ19.0~22.8mm)

    CATEYE(キャットアイ)(4件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    適合機種ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD170、TL-LD150、TL-LD130、SL-LD210、TL-LD260-F、TL-AU200取付径(Φmm)19.0~22.8
  • OMNI5(オムニ5) CATEYE(キャットアイ)

    OMNI5(オムニ5)

    CATEYE(キャットアイ)(9件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    OMNI directional(オムニ・ディレクショナル)テクノロジーで高い視認性を確保。 コンパクトながらも360度の配光を実現。 LEDを5個使用した高輝度、低消費電力なベーシックモデル。 2点滅モード+1点灯モードの3モード搭載。 点灯・点滅はボタン一つで簡単切り替え。 シートポスト・シートステーに工具不要で手早く確実に固定できる。「FlexTight」(フレックスタイト)ブラケット。 ポケットやカバンに取付けるクリップ(C-1N)付。
    付属品クリップ(C-1N)、テスト電池寸法(mm)36.0×75.0×21.9質量(g)41.8(本体・乾電池のみ)光源レッド LED5個使用電池単4形乾電池2本(アルカリ乾電池推奨)アズワン品番64-9544-42取付径(Φmm)(バンド)約12.0~32.0使用時間(時間)点灯/約60、点滅/約90、ラピッド/約120発電方式乾電池電球の種類LED点灯時間(時間)60
  • TL-SLR120/220用 ニッケル水素充電池 CATEYE(キャットアイ)

    TL-SLR120/220用 ニッケル水素充電池

    CATEYE(キャットアイ)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    ・対応モデル:TL-SLR220、TL-SLR120
  • AMPP500 CATEYE(キャットアイ)

    AMPP500

    CATEYE(キャットアイ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    最大500ルーメンの充電式フロントライト オプティキューブ(TM)テクノロジーを採用したワイド配光で、抜群の見易さ サイドに切り込んだレンズデザインで横からの被視認性を確保 取り外しレバーが改良され、着脱がさらに簡単 充電タイミングが分かるバッテリーインジケータ搭載 付属のMicro-USBケーブルで手軽に充電 ハイ(500ルーメン)、ロー(250ルーメン)、デイタイムハイパーコンスタント(500/250ルーメン)、点滅(250ルーメン)の4モード搭載 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 ダブルクリックでハイモードへ切り替え(どのモードからも素早く一番明るいモードへ切り替えが可能、シングルクリックで元のモードに戻ります。) 手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット(TM)付属 ヘルメット用ブラケット(別売)やセンターフォークブラケット(別売)に対応
    付属品Micro USBケーブル、フレックスタイト(H-34N)寸法(mm)34×100×37色ブラック質量(g)117(本体のみ)使用電池リチウムイオン充電池3.6V(2200mAh)光度(cd)約4500アズワン品番64-9546-06明るさ(Lm)500(ハイ)、250(ロー)、500/250(デイタイムハイパーコンスタント)、250(点滅)使用時間(時間)約1.5(ハイ)、約3(ロー)、約5(デイタイムハイパーコンスタント)、約50(点滅)
  • フラッシングセーフティライト TL-LD135-R CATEYE(キャットアイ)

    フラッシングセーフティライト TL-LD135-R

    CATEYE(キャットアイ)(4件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    リヤー用 オムニ・ディレクショナルテクノロジー(面発光技術)で360度の配光を実現、高い視認性を確保 高輝度LED3個使用
    仕様【ラピッド】約200時間【点滅】約150時間【点灯】約100時間質量(g)41.6電源単4形アルカリ乾電池×2本外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)75×21.9×36光源レッドLED×3
  • ヘッドライト用ブラケットダイヤル CATEYE(キャットアイ)

    ヘッドライト用ブラケットダイヤル

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
  • 自動点滅テールライト(バックステー取付タイプ) CATEYE(キャットアイ)

    自動点滅テールライト(バックステー取付タイプ)

    CATEYE(キャットアイ)(32件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    明るさと振動の2つのセンサーを内蔵し、暗いところで走り始めると自動で点滅を開始し、停止すると自動で消灯 残光機能搭載で、信号待ちなどの停車時も安全確保のため約1分間点滅 JIS規格適合のリフレクター一体型で、電池がなくなっても車のライトを反射して安全性を確保 点滅で約100時間(1日30分間使用の場合、半年間電池交換不要) 電源:リチウム電池(CR2032)×1個 BS-3N取付バンド(Φ12.7~16.0mm)付属でバックホークに対応
    付属品取付バンド(BS-3N)寸法(mm)46.0 x 46.0 x 40.5(BS-3Nクランプ径 : Φ12.7~16.0)質量(g)35
  • ブラケットスペーサー CATEYE(キャットアイ)

    ブラケットスペーサー

    CATEYE(キャットアイ)(2件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    23日以内出荷
    「ボルト」シリーズ補修用パーツ
    適合ボルト800(HL-EL471RC)、ボルト700(HL-EL470RC)、ボルト400(HL-EL461RC)、ボルト300(HL-EL460RC)、ナノショット(HL-EL620RC)、ウノ(HL-EL010)色ブラックアズワン品番64-9545-06
  • H-34N フレックスタイト CATEYE(キャットアイ)

    H-34N フレックスタイト

    CATEYE(キャットアイ)(6件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    適合機種ボルト1200 (HL-EL1000RC)、ボルト300 (HL-EL460RC)、スタジアム3 (HL-EL930RC)、スタジアム2 (HL-EL920RC)、ナノショットプラス(HL-EL625RC)、ナノショット(HL-EL620RC)、エコノムフォース(HL-EL540RC/HL-EL540)、エコノム(HL-EL340RC/HL-EL340)、ウノ(HL-EL010)、ジドー(HL-AU230)、HL-EL530、HL-EL140、HL-EL135、HL-EL130、イノウ (MSC-GC10色ブラック適合パイプ径(Φmm)22~32アズワン品番64-9544-05
  • VOLT400 ボルト400 CATEYE(キャットアイ)

    VOLT400 ボルト400

    CATEYE(キャットアイ)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    約400ルーメンの小型・軽量、ハイパワー充電ライト カートリッジ式バッテリーの採用により、充電式ライトの弱点を克服、フィールドでも簡単・安全に交換可能 オプティーキューブTMテクノロジーの丸型配光で、上側・下側取付が可能 大容量のリチウムイオン充電池(2200mAh) 充電タイミングが分かるバッテリーインジケータ・充電インジケータ搭載 手軽なUSBで6時間で充電(Micro-USBケーブル付属) LEDユニットは放熱に優れハードな使用に耐えるアルミパーツを採用 ハイ・ミドル・ロー・デイタイムハイパーコンスタント・点滅の5モード ダブルクリックでハイモードへ切替。どのモードにいても素早く一番明るいモードへ切り替えが可能。シングルクリックで元のモードに戻ります モードメモリ機能 手早く確実に固定できるフレックスタイトTMブラケット付属 ヘルメットブラケット(オプション)対応 急速充電クレードル[ CRA-002/CRA-001 ](オプション)を使えば約3h~5hで充電完了 バッテリーはVOLT800/VOLT700/VOLT300/VOLT50とも互換性あり(電池寿命や充電時間は異なります、VOLT400 DUPLEXを除く)
    付属品MICRO USBケーブル寸法(mm)111.3×30.6×41.3質量(g)120 (カートリッジバッテリーを含む)使用電池Li-ion 3.6V 2200mAhライト種類LED 1個充電時間(時間)約6 (USB2.0)アズワン品番64-9544-89使用時間(時間)点灯(ハイ):約3、点灯(ミドル):約8、点灯(ロー):約18、デイタイムハイパーコンスタント:約11、点滅:約60防水性IPX4充放電回数(回)標準300 (定格容量の70%の容量低下まで)
  • ドロヨケ用曲面テール CATEYE(キャットアイ)

    ドロヨケ用曲面テール

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    曲面形状で反射角度が広い
    用途泥除け取付けタイプ色グレー
  • バーエンドミラー CATEYE(キャットアイ)

    バーエンドミラー

    CATEYE(キャットアイ)(17件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    ドロップバーとフラットバーのどちらにも対応するバーエンド装着型ミラー。 直径45mmの小型ミラーサイズでありながら広角視野を確保。 ミラー部にガラスを採用し透過性を向上。 小型化によりドロップバーに取付けた時は膝にあたらず、フラットバー取り付け時は車幅を気にせずに走行可能。 ミラーカバー取り付け位置がボディーに対して偏心しているため、角度調整の自由度が向上。
    付属品3mmアーレンキー色ブラック質量(g)35タイプ左右兼用内径(Φmm)16~25.4以内のハンドルバーミラー径(Φmm)45
  • フロントリフレクタ ハンドル用 CATEYE(キャットアイ)

    フロントリフレクタ ハンドル用

    CATEYE(キャットアイ)(4件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    100m先の車のライトにも反射。取付パイプ径(22.2mm)
    用途ハンドルに取付けタイプ色ホワイト
  • RAPID micro AUTO (ラピッドマイクロオート) CATEYE(キャットアイ)

    RAPID micro AUTO (ラピッドマイクロオート)

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    約15ルーメンの明るさとコンパクト&軽量ボディの充電式オートライト 明るさセンサー&振動センサーで自動点灯消灯を行うオートモードと、強制的に点灯消灯させるマニュアルモードを搭載 2つのLEDが交互に点滅するオルタネイトモード搭載 視認性の高い点灯パターン(点灯、オルタネイト、ラピッド) オートモード時、残光機能により停止後も約50秒間発光を維持 バッテリーインジケータ搭載 電池残量が少なくなると発光パターンが点滅に切り替わるバッテリーオートセーブ機能 充電用Micro USBケーブル付属(標準充電時間:約2時間) リチウムイオン充電池内蔵(点灯:約6時間、オルタネイト:約24時間、ラピッド:約35時間) シートポストに工具不要で手早く固定できるフレックスタイト(SP-14-R)ブラケット付属
    付属品フレックスタイト(SP-14-R)、Micro USBケーブル寸法(mm)52×20×32、(取付バンド径)Φ21.5~32色レッド質量(g)21(本体、電源のみ)アズワン品番64-9545-15
  • LEDセーフティーライト(オートライト) リフレックスオート CATEYE(キャットアイ)

    LEDセーフティーライト(オートライト) リフレックスオート

    CATEYE(キャットアイ)(14件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    明るさと振動のダブルセンサーを内蔵し、夜間走行時に自動で発光する「オートライト」(周囲が明るいと点灯しません) 振動静止後も約50秒間発光を持続 JIS規格を始めアメリカ・イギリスなどの基準をクリアーしたワイドアングルリフレクターを搭載、消灯時の安全を確保 LEDの光が、後方へ180度以上の角度でワイドに広がり、夜間走行の安全性がアップ ハイパワーLED1個を含む5LED使用 シートポスト用ブラケットに加えリアラックマウントブラケットも付属
    用途リア用寸法(mm)81.4×44.3×30.3mm質量(g)82(ブラケット・電池含む)光源レッド色・高輝度LED5個使用電池単4形乾電池×2本(アルカリ乾電池推奨)アズワン品番64-9544-15取付径(Φmm)(バンド)約21.5~31.8使用時間(時間)(点灯)約30、(点滅)約100、(ラピットモード)約60、(ロングライフモード)約120、(パルスモード)約30発電方式乾電池電球の種類LED点灯時間(時間)30
  • BA-3.4 カートリッジバッテリー CATEYE(キャットアイ)

    BA-3.4 カートリッジバッテリー

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    当日出荷
    大容量の充電式ライト用カートリッジバッテリー 別売の急速充電クレードルにも対応 充電時間:1A以上の入力で約5時間、0.5A入力で約9時間
    付属品USBケーブル適合ボルト800(HL-EL471RC)色ブラックバッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)3400
  • VOLT800 CATEYE(キャットアイ)

    VOLT800

    CATEYE(キャットアイ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    800ルーメンの小型で軽量なハイパワー充電ライト。 カートリッジ式バッテリーの採用により、充電式ライトの弱点を克服、フィールドでも簡単&安全に交換可能。 オプティーキューブテクノロジーTMの丸型配光の為、上側にも下側にも取り付けが可能。 大容量のリチウムイオン充電池(3100mAh)。 充電タイミングが分かるバッテリーインジケータ、充電インジケータ搭載。 本体に急速充電回路内蔵 (充電時間 : 1A以上の入力で約5h / 0.5A入力で約11h)。 手軽なUSB充電 (Micro-USBケーブル付属)。 LEDユニットは放熱に優れハードな使用に耐えるアルミパーツを採用。 ハイ (800ルーメン / 約2時間)、ミドル (400ルーメン / 約3.5時間)、ロー (200ルーメン / 約8時間)、ハイパーコンスタント (800ルーメン / 約7時間)、点滅 (200ルーメン / 約80時間)の5モード搭載。 ダブルクリックでハイモードへ切り替え (どのモードにいても素早く一番明るいモードへ切り替えが可能、シングルクリックで元のモードに戻ります。) モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始。 手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケットTM付属。 ヘルメットブラケット(オプション)対応。 バッテリーはVOL700 / VOLT400 / VOLT300 / VOLT50とも互換性あり。
    付属品USBケーブル(Micro USB)、フレックスタイト(H-34N)寸法(mm)116×31.2×43.2色ブラック質量(g)140明るさ(Lm)約800(約6500cd)発電方式USB充電
  • キャットアイ リヤテール TIGHT CATEYE(キャットアイ)

    キャットアイ リヤテール TIGHT

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    防水性に優れたデザイン。(防水性能:IPX7) 使用時間は最長約180時間の長寿命。 走行中の振動に強い頑丈なボディ。 コンパクトながらも360度の配光を実現。 2点滅モード+1点灯モードの3モード搭載。 点灯・点滅はボタン一つで簡単切り替え。 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始。 シートポスト・シートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイト(SP-11)ブラケット。 ポケットやカバンに取付けるクリップ(C-2)付き。 リフレクター(赤色)が付いていない自転車の場合、夜間走行時は点灯でお使いください。 道交法上、点滅は補助灯としての使用に限定し、リフレクター(赤色)と併用してください。
    付属品単4形乾電池×2本色レッド質量(g)約45(本体・乾電池)本体寸法(mm)33.6×77.5×23.4保護等級IPX7使用電池単4形乾電池×2本(アルカリ乾電池推奨)発電方式電池式点灯時間(時間)ラピッド:約160、点滅:約180、点灯:約120
  • キャットアイライト KEEN HLEL370 CATEYE(キャットアイ)

    キャットアイライト KEEN HLEL370

    CATEYE(キャットアイ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    まぶしさに配慮した上カット配光ライト。 ISO配光に対応した約25ルクスの明るさ。 周囲へのまぶしさに配慮した上カット配光。 地面を幅広く照らす配光。 バッテリーの寿命わかるバッテリーインジケータ搭載。 モードメモリー機能により消灯時のモードで点灯開始。
    付属品単4形乾電池×3本色ブラック質量(g)約66(本体・乾電池)本体寸法(mm)約34×38×85.5連続使用時間(時間)ハイ:約3、ロー:約10、点滅:約50機能バッテリーインジケータ、モードメモリー機能使用電池単4形乾電池×3本(アルカリ乾電池推奨)光度(cd)2500明るさ(Lm)ハイ:50、ロー:35、点滅:50発電方式電池式電球の種類ホワイト色LED×1個
  • テール シートステー用 CATEYE(キャットアイ)

    テール シートステー用

    CATEYE(キャットアイ)(3件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    後方反射用品(テール)は夜間走行の必須アイテム。
    用途シートスティ取付けタイプ
  • WEARABLE mini CATEYE(キャットアイ)

    WEARABLE mini

    CATEYE(キャットアイ)(6件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    クリップ装備の小型ウェアラブルセーフティライト 自転車を降りても広範囲に存在を知らせることが可能 サドルバックやバックパック、ウェアにクリップで簡単に取付けが可能 サイドへの可視性にも考慮したレンズ形状でドライバーへの視認性を確保 点灯、スロー点滅、ラピッド点滅の3モード搭載 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 自転車に簡単に取り付け可能なラバーバンド付属 シートポストやサドルバッグ、ヘルメットなどに気軽に取り付け可能な専用クリップブラケット付属 マグネット内蔵 使用時間:約60時間(点灯)、約550時間(スロー点滅)、約140時間(ラピッド点滅) 使用電池:CR2032x1個
    付属品ラバーバンド、クリップブラケット仕様【スペアパーツ】ラバーバンド(WA10)(5442590)・クリップ(WA10)(5442580)・フック(WA10)(5442581)、【オプションパーツ】取付バンド(5442560)・リチウム電池(1665150)寸法(mm)39×33×17色レッド質量(g)12(本体、電池のみ)アズワン品番64-9545-80バンド径(mm)Φ24~32(L)、Φ73(3L)
  • GPブラケット CATEYE(キャットアイ)

    GPブラケット

    CATEYE(キャットアイ)(2件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
  • アルミベル ネジ式 CATEYE(キャットアイ)
    シルバー
    ブラック
    レッド

    アルミベル ネジ式

    CATEYE(キャットアイ)(4件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様シンプルでスマートなボディ材質ワン:アルミ質量(g)22取付径(Φmm)直径:約22.2
  • SL-LD135用ゴムバンド+フック CATEYE(キャットアイ)

    SL-LD135用ゴムバンド+フック

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    ニマ2(SD-LD135-F/R)専用の交換用ラバーバンド。
    適合ニマ2(SD-LD135-F/R)色ブラックアズワン品番64-9544-82
  • BS-5 取付バンド(Φ15.5~16.5mm) CATEYE(キャットアイ)

    BS-5 取付バンド(Φ15.5~16.5mm)

    CATEYE(キャットアイ)(2件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    適合機種TL-LD150-R、TL-LD170-R、TL-AU200、TL-SLR200取付径(Φmm)15.5~16.5
  • ホイールマグネット CATEYE(キャットアイ)

    ホイールマグネット

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    色ブラック
  • 534-2900 充電クレードル3 CRA-003 CATEYE(キャットアイ)

    534-2900 充電クレードル3 CRA-003

    CATEYE(キャットアイ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ※充電ケーブル、USB充電器は別売りです。充電:USB TYPE-C、放電:USB TYPE-Aのケーブルが必要です。
    用途付属品:充電クレードル3 。対応バッテリー:BA-4.8/BA-3.4/BA-3.1/BA-2.2。充電時間:約4~6時間
  • SP-11 フレックスタイト CATEYE(キャットアイ)

    SP-11 フレックスタイト

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    適合機種ラピッドシリーズ、TL-LD155-R/-F、TL-LD150-R/-F、TL-LD130-R/-F、ソーラー(SL-LD210-R)色ブラック適合パイプ径(Φmm)12~32
  • RAPID mini(ラピッドミニ) CATEYE(キャットアイ)

    RAPID mini(ラピッドミニ)

    CATEYE(キャットアイ)(2件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    RAPID(ラピッド)シリーズの小型でスマートな”mini(ミニ)”サイズモデル LEDにSMDを採用することで、ハイパワーながら軽量な小型化を実現 ※SMD : Surface Mount Device(表面実装用の部品)の略で、チップ型のLED オプティキューブレンズテクノロジーと高輝度LED3灯でMax15ルーメン USB充電式で手軽に充電できるUSBケーブル付属(満充電時間 : 約2時間) 充電タイミングがわかるバッテリーインジケータ搭載 点灯、点滅、ラピッド、パルスの4モード搭載 満充電使用時間は点灯(約3時間)、点滅(約30時間)、ラピッド(約5時間)、パルス(約20時間) 消灯時のモードで点灯するモードメモリー付き バッテリー残量が少なくなると、消費電力の少ない点滅モードに自動的に切り替わるバッテリーオートセーブ機能搭載(スイッチが点滅してお知らせ) シートポストに工具不要で手早く確実に固定できる新型「SP-14-R」ブラケット付属(Φ約21.5~32.0mm対応)
    付属品SP-14-R ブラケット、USBケーブル(Micro USB)寸法(mm)52.2 x 20.0 x 31.6色レッド質量(g)21.5(本体+内蔵充電池のみ)光源LED×3アズワン品番64-9544-61発電方式USB充電電球の種類LED点灯時間(時間)3
  • ベル OH-1500FT NIDO BELL FLEXTIGHT CATEYE(キャットアイ)
    シルバー
    ブラック

    ベル OH-1500FT NIDO BELL FLEXTIGHT

    CATEYE(キャットアイ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    1回の操作で2回鳴る新機構ベル。様々なハンドルバーのサイズに対応したFLEXTIGHT。小型軽量のスポーティなデザイン。こだわりの心地よい音色
    用途ワン素材:真鍮。重量:27g。取付径:約Φ12mm~35mm
  • TIGHT KINETIC タイトキネティック CATEYE(キャットアイ)

    TIGHT KINETIC タイトキネティック

    CATEYE(キャットアイ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    加速度センサー内蔵で、減速を感知するとモードがハイ点灯(約2.5秒)で光るブレーキ(キネティック)モード搭載 防水性に優れたデザイン(防水性能:IPX7) 使用時間は最長160時間の長寿命 走行中の振動に強い頑丈なボディ コンパクトながらも360度の配光を実現 LEDを5個使用した高輝度、低消費電力モデル 2点滅モード+1点灯モードの3モード搭載 点灯・点滅はボタン一つで簡単切り替え モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 シートポスト・シートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイトTM(SP-11)ブラケット
    寸法(mm)35.6×77.5×23.4質量(g)49 (本体・乾電池のみ)電源単4形乾電池 2本 (アルカリ乾電池推奨)[二次電池(充電式電池)は、動作保証対象外となります]ライト種類レッド LED 5個アズワン品番64-9597-78使用時間(時間)ロー:約70、点滅:約160、ラピットモード:約140[ブレーキ(キネティック)モードが働く頻度が多いほど使用は短くなります]防水性IPX7バンド径(mm)SP-11 (約Φ12.0~32.0mm)
  • KEEN キーン CATEYE(キャットアイ)

    KEEN キーン

    CATEYE(キャットアイ)(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    5日以内出荷
    ISO配光に対応した約25ルクスの明るさ 周囲へのまぶしさに配慮した上カット配光 路面を幅広く照らす配光 バッテリーの寿命がわかるバッテリーインジケータ搭載 モードメモリー機能により消灯時のモードで点灯開始
    寸法(mm)34×38×85.5色ブラック質量(g)66 (本体・乾電池のみ)使用電池単4形乾電池 3本(アルカリ乾電池推奨)[二次電池(充電式電池)は、使用しないでください]ライト種類LED 1個アズワン品番64-9546-04使用時間(時間)ハイ:約3(50ルーメン) 2500カンデラ、ロー:約10(35ルーメン)、点滅:約50(50ルーメン)
  • セーフティライト ORB CATEYE(キャットアイ)

    セーフティライト ORB

    CATEYE(キャットアイ)(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    アルミ切削ボディ。シンプル&軽量コンパクトデザイン。レンズを押すだけの簡単スイッチ操作。点灯・ラピッド点滅・スロー点滅の3モード。簡単取り付け。CR2032×2個。
    用途セーフティーライト。材質アルミ電池CR2032×2個モード点灯・ラピッド点滅・スロー点滅

『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります

自転車部品