曜日別特売

ベル OH-1500FT NIDO BELL FLEXTIGHT

ベル OH-1500FT NIDO BELL FLEXTIGHT - CATEYE(キャットアイ)ベル OH-1500FT NIDO BELL FLEXTIGHT - CATEYE(キャットアイ)

1回の操作で2回鳴る新機構ベル
様々なハンドルバーのサイズに対応したFLEXTIGHT
小型軽量のスポーティなデザイン
こだわりの心地よい音色

用途
ワン素材:真鍮
重量:27g
取付径:約Φ12mm~35mm
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
555-0291 7984244079842440555-0291シルバー
¥1,200
¥1,198
¥1,318(税込)
4日以内出荷
555-0290 7984290579842905555-0290ブラック
¥1,200
¥1,198
¥1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする