自転車部品 :「シマノ フロントギア」の検索結果
スピード:7/8S
BB:四角
歯数構成:42X32X22T
クランク長:170mm
チェーンガード付き
クランク長(mm)170
色ブラック
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
1個
¥4,598
税込¥5,058
8日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
スピード:9S
BB:四角:LL123
歯数構成:48X36X26T
クランク長:170mm
チェーンガード無
クランク長(mm)170
色ブラック
1個
¥6,698
税込¥7,368
8日以内出荷
「Rider Tuned」コンセプトの10スピード対応チェーンリング。PCD:110mm、上位機種のイメージを踏襲した4アーム構造
仕様(適合リアスピード)10スピード
特殊なMTBギア歯によりチェーンの係合と保持を改善
交換可能なシングル/ダブルのチェーンリング
クランクセットは共通部品として使用可能
優れたチェーンリテンション
ライダーによるチューニング可能
歯数構成: 30T, 32T, 34T
FC-M7100/7120/7130専用
ダイレクトマウントタイプ:MTB12S
フロントシングルギア
対応フロントディレイラー:FD-R9100(2016/11現在) FD-9000/6800/5800シリーズは非対応。
寸法(mm)チェーンライン:43.5、Q-ファクター:146
タイプホローテック2
スピードタイプリア対応スピード:11スピード
対応対応ボトムブラケット:BB-R9100/R9100-PB
使用チェーンHG-X11
寸法PCD(mm)110
DURA-ACEとして史上最も広いギアレンジを持ち、
シマノ史上、最速の変速スピードを誇るリアディレイラーRD-R9250は、レースでの勝利と自己ベストの更新に貢献します。
RD-R9150よりも58%速い、シマノ史上、最速のリアシフティング
ワイヤレスユニット、充電器、スイッチを一体化したコンパクトデザイン
LEDステータスインジケーター
バッテリー残量表示
ペアリング状況表示
アジャストモード表示など
より広いギアレンジに対応
CFRPリアディレイラープレート
仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:37T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):30T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有
歯数プーリー:11
色シリーズカラー
質量(g)平均215
シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ
ポート数SD300:1、充電:1
ケーブル充電:EW-EC300
ギヤ歯数最大フロント(差):16T
1本
¥91,980
税込¥101,178
9日以内出荷
ワイドタイヤクリアランス
従来のロード FD と比べチェーンライン +2.5 mm 延長
ワイドレンジのフロントギアリング
17T フロントレンジ
仕様フロントスピード:2、リアスピード:11、トータルキャパシティ:17T、リンクブッシュ:2
色シリーズカラー
質量(g)平均135
シリーズGRX DI2
角度(°)チェーンステイ:61-66
チェーン長(mm)47
ギヤ歯数対応トップ:46-48T
適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
1本
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
SHIMANO GRX フロントディレイラー FD-RX820 ダブル ダウンスイング 直付け シリーズカラー。・軽くなったフロントシフト操作。なめらかで自然なシフトアクション。トグルリンク構造。・ワイドタイヤクリアランス。従来のロードフロントディレーラーと比べてチェーンラインを外側に2.5 mm移動。・ワイドレンジのフロントギアリング。17T差 フロントレンジ。・正確で簡単なフロントディレーラー調整。多様なケーブルルーティングに対応 。ケーブルテンション調整機能内蔵
タイプダウンプル
ブラケット直付け
1個
¥6,598
税込¥7,258
9日以内出荷
荒れた路面においても静かでスムースなリアシフティング
チェーンスタビライザーがチェーンのスラップや脱落を防止
シマノシャドーRD+
様々な地形においてもスムーズで信頼性の高いシフティング
スイッチスタビライザー ON/OFF 機能で様々な地形に適合可能
グラベルライドに最適化されたクラッチテンション
現行の10s ロード デュアルコントロールレバー に対応
ワイドレンジのフロントギアリング
仕様リアスピード:10、トータルキャパシティ:41T、ロースプロケット(最大):36T、(最小):32T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4
歯数プーリー:11T
色シリーズカラー
質量(g)平均303
シリーズGRX 10-speed
ギヤ歯数最大フロント(差):16T
適合チェーンHG-X 10スピード
1本
¥7,698
税込¥8,468
9日以内出荷
アウターギア42/48T対応の3X7/8スピード用トップスイング・フロントディレーラー。ケーブルルートが上下どちらでも対応するデュアルプルタイプ。
適合3×7/8S(スピード)、42T/48T(トップギア)
材質スチール
タイプ20T(キャパシティ)
アングル66-69°(チェーンステイ・アングル)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
フロントダブル
広範囲で精密なギア段数を兼ね備えた
合金 インナーチェーンリングとアウターチェーンリングをボルトで取り付け
でこぼこの地形でもスムーズな走行
マウンテンバイクライディング向け専用のギア歯数プロファイル
ダイレクトマウントとワンキーリリースにより、軽量で補強されたデザイン & 簡単なチェーンリング交換が実現
シングルとダブルのチェーンリングが交換可能
クランクセットは共通部品として使用可能
Qファクター: 162 mm
チェーンライン: 48.8 mm
仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム :4
歯数38-28T
寸法(mm)チェーンライン: 48.8、O.L.D.:スルー 142・QR/ナット 135、Qファクター: 162
色シリーズカラー
質量(g)597(平均)
シリーズXTR M9100 シリーズ
適合チェーンHG 12スピード
スムーズで正確なシフティングとワイドギアレンジを実現する、ダブルサーボリアディレーラー。
スムーズで正確なシフティングを実現するダブルサーボ構造
多彩な性能で広い適合性
最大リアスプロケット:40T
トータルキャパシティ:45T
仕様リアスピード:'8/7、最大フロントギア歯数差:20T、トータルキャパシティ :45T
歯数プーリー:11T
色ブラック
シリーズACERA M3020 シリーズ
スプロケット形状ロー:40-30T
適合チェーンHG 8/7/6スピード
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
力強く安定したスムーズなフロントシフト
電子制御プログラムにより、ガイドプレートの位置を自動的に調整するオートトリム機能
シンクロナイズドシフト(リアディレーラーの変速と連動し、フロントディレーラーが最も効率的なギアを自動的に選択する機能)
フルおよびセミシンクロナイズドシフト機能が選択可能
トップギア対応歯数: 50-52T
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:2
色シリーズカラー
質量(g)平均142
シリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズ
角度(°)チェーンステイ:61-66
チェーン長(mm)44.5
ギヤ歯数対応トップ:50-52T
適合チェーンHG 12スピード
1本
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
サイドスイングフロントディレイラー(3×11スピード)
対応スピード / アウターギア: 3X11 / 40T
仕様: サイドスイング / サイドプル
取付タイプ: ローポジションバンドタイプ:歯数差 50mm / 18T / 10T
チェーンステーアングル / 対応チェーン:66-69° / HG-X11
新設計のサイドスイングデザイン
ラージホイールとのクリアランスを確保
効率的なケーブル取り回しで軽い変速
パワフルな変速(現行XTRと比べて+100%)
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
ULTEGRAの新たなFC-R8100クランクは、従来の素早く正確なフロントシフティングと効率的なパワー伝達はそのままに、クランク長の選択肢が広がりました。 160 mm ~ 175 mmのクランク長を選べるようになったことで、小柄なライダーやトライアスリート、より短いクランク長を求めるサイクリストにも対応します。
剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化
ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現
52-36T、50-34Tのギアオプション、160、165、170、172.5、175 mmのクランク長から選択可能。
仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4
寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148
色シリーズカラー
質量(g)700(平均)
シリーズULTEGRA R8100 シリーズ
寸法P.C.D.(mm)110
適合チェーンHG 12スピード
リア対応スピード:Di2、シャドーRD+
対応チェーン:GS
トータルキャパ:直付(ダイレクトマウント対応)
対応トップギア(最小 / 最大):11スピード / HG-X11 / 35T
対応ローギア(最小 / 最大):11/11T
最大フロント歯数差:40/42(フロントシングル:46)T
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
サイドスイングフロントディレイラー(2×11スピード)
対応スピード / アウターギア: 2X11 / 38T
仕様: サイドスイング / サイドプル
取付タイプ: E-タイプ: 48.8mm / 10T
チェーンステーアングル / 対応チェーン:66-69° / HG-X11
新設計のサイドスイングデザイン
ラージホイールとのクリアランスを確保
効率的なケーブル取り回しで軽い変速
パワフルな変速(現行XTRと比べて+100%)
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
先進的なシフティング性能があらゆるトレイルでのライディングをサポート
素早くショックレスなシフティング
HYPERGLIDE+
エクストラワイドレンジ 12スピード ドライブトレイン -10-51T(12スピード)
どのギアポジションでも静かなドライブトレイン
ローギアでのチェーンテンションを軽減
アグレッシブなトレイルで振動により暴れるチェーンからの衝撃を吸収するバンパー構造を採用し、リアディレイラーのプーリーケージを保護
13T ビッグプーリー
起伏の多い地形でも安定したドライブトレイン
ロープロファイル設計
シマノシャドーRD+
仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:41T、ロースプロケット(最大):51T、(最小):51T、トップスプロケット(最大):10T、(最小):10T、フッ素コートリンクブッシュ:7、バンパー付きプーリーケージ
歯数プーリー:13T
色シリーズカラー
質量(g)平均313
シリーズDEORE XT M7100 シリーズ
ギヤ歯数最大フロント(差):0T
適合チェーンHG 12スピード
1本
¥9,898
税込¥10,888
9日以内出荷
さらに軽くなったフロントシフト操作
エルゴノミックパワーカーブ
新形状リンク(トグル)構造
自然なフロントシフトレバーストローク
正確で簡単なフロントディレイラーの組付け
様々なケーブルルーティングに対応
新形状リンク(トグル)構造
ケーブルアジャスター搭載
シフティングパフォーマンスで妥協せずにギアピッチを幅広く確保
O.L.D.でリアセンター(410 mm)の短い長さに対応135 mm
Color options: Silky Black, Spark Silver
仕様フロントスピード:2、リアスピード:11、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:7
質量(g)平均111
シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ
角度(°)チェーンステイ:61-66
チェーン長(mm)43.5
ギヤ歯数対応トップ:46-53T
適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
高ペダリングトルク時でも、素早くスムーズなフロントシフト
プログラムによりガイドプレートの位置を自動的に調整
SYNCHRONIZED SHIFT
フルおよびセミシンクロナイズドシフトプログラム
シフト性能を損なわずに幅広いギアピッチに適合
135 mm O.L.D.リアセンター410 mmに対応
リヤディレイラーとのシステム通信は、プログラムされたチェーンガイド制御との組み合わせで、チェーンドロップの確率を最小にします
仕様フロントスピード:2、リアスピード:11、トータルキャパシティ:16T、17T、リンクブッシュ:2
色シリーズカラー
質量(g)平均132
シリーズULTEGRA R8050 シリーズ
角度(°)チェーンステイ:61-66
チェーン長(mm)43.5
ギヤ歯数対応トップ:46-53T
適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
1本
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
フロントダブル
広範囲で精密なギア段数を兼ね備えた
合金 インナーチェーンリングとアウターチェーンリングをボルトで取り付け
より早い加速
新ドライブシステム
でこぼこの地形でもスムーズな走行
マウンテンバイクライディング向け専用のギア歯数プロファイル
ダイレクトマウントとワンキーリリースにより、軽量で補強されたデザイン & 簡単なチェーンリング交換が実現
シングルとダブルのチェーンリングが交換可能
クランクセットは共通部品として使用可能
Qファクター: 168 mm
チェーンライン: 51.8 mm
仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム :4
歯数38-28T
寸法(mm)チェーンライン: 51.8、O.L.D.:スルー 148・QR/ナット 141、Qファクター: 168
色シリーズカラー
質量(g)616(平均)
シリーズXTR M9100 シリーズ
適合チェーンHG 12スピード
新しいULTEGRA R8000シリーズは、「プロが証明する」テクノロジーです。
それは、DURA-ACEグループセットから直接派生したテクノロジーだからです。
ロードバイクのコンポーネントとして、ストレスを感じない操作は、ブレーキとシフトを通じて日々のライディングを快適に過ごす上で最も重要な機能の1つです。
仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:33T、ロースプロケット(最大):30T、(最小):25T、トップスプロケット(最大):14T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有
歯数プーリー:11
色シリーズカラー
質量(g)平均240
シリーズULTEGRA R8050 シリーズ
ポート数SD50:1
ギヤ歯数最大フロント(差):16T
1本
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
新しいULTEGRA R8000シリーズは、「プロが証明する」テクノロジーです。それは、DURA-ACEグループセットから直接派生したテクノロジーだからです。ロードバイクのコンポーネントとして、ストレスを感じない操作は、ブレーキとシフトを通じて日々のライディングを快適に過ごす上で最も重要な機能の1つです。
すぐれた人間工学を駆使したバイクで、ハードなライディングを楽しみましょう
あらゆる条件で優れたコントロール機能を提供
レーシングスタイルに合わせてカスタマイズ可能
仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:35T、ロースプロケット(最大):30T、(最小):25T、トップスプロケット(最大):14T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有
色シリーズカラー
質量(g)平均200
シリーズULTEGRA R8000 シリーズ
ポート数SD50:1
ギヤ歯数最大フロント(差):16T
適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
1本
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
SHIMANO XTR - DI2 リアディレイラー - ミディアムケージ - シマノ シャドー RD+ - 11スピード
世界初のマウンテンバイク用電動変速システム。
XTR Di2仕様はすでに実績のあるDi2デジタルプラットフォームを通して、今までなかった方法でマウンテンバイクをコントロールしライディングスタイルをカスタマイズすることが可能。
仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:35T、ロースプロケット(最大):(2×11スピード)42T、(1×11スピード)46T、(最小):40T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4
歯数プーリー:13T
色シリーズカラー
質量(g)平均290
シリーズXTR M9050 シリーズ
ベアリングプ-リ-/ガイドプーリー:シールドベアリング、プ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリング
ギヤ歯数最大フロント(差):10T
適合チェーンHG-X11
1本
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
様々なトレイルコンディションに対応する素早く正確なシフティング性能
より素早くショックレスなシフティング
HYPERGLIDE+
フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ&スプロケット構成10-45T によるクロースステップ12スピードのドライブトレイン
全てのギアポジションにおいて静かなドライブトレイン
ローギアにおいて軽減されたリアディレイラーによるチェーンテンション
リアディレイラープーリーケージに追加された新規バンパーストッパー
バンパーストッパー
13T プーリー
起伏の多い地形でも安定したドライブトレイン
ロープロファイル デザイン
シマノシャドーRD+
仕様リアスピード:12 (フロントダブル)、トータルキャパシティ:45T、ロースプロケット(最大):45T、(最小):45T、トップスプロケット(最大):10T、(最小):10T、フッ素コートリンクブッシュ:7
歯数プーリー:13T
色シリーズカラー
質量(g)平均287
シリーズDEORE XT M8100 シリーズ
ベアリングプ-リ-/ガイドプーリー:シールドベアリング、プ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリング
ギヤ歯数最大フロント(差):10T
適合チェーンHG 12スピード
1本
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
サイドスイングフロントディレイラー(2×11スピード)
対応スピード / アウターギア: 2X11 / 38T
仕様: サイドスイング / サイドプル
取付タイプ: 直付
チェーンライン / キャパシティ : 48.8mm / 10T
チェーンステーアングル / 対応チェーン:66-69° / HG-X11
新設計のサイドスイングデザイン
ラージホイールとのクリアランスを確保
効率的なケーブル取り回しで軽い変速
パワフルな変速(現行XTRと比べて+100%)
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
安定した変速性能
シマノ シャドー RD
既存フレームを含む幅広い互換性
RD-SSカバー:11-25T~11-30T
ダイレクトマウント対応
トップノーマルスプリングタイプ|シマノシャドーRD
マウント|ダイレクトアタッチメント (従来型)
マウント|ダイレクトマウント
ケーブルアジャスター
プ-リ-|皿ねじタイププーリーボルト
仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:35T、ロースプロケット(最大):30T、(最小):25T、トップスプロケット(最大):14T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:2
歯数プーリー:11T
質量(g)平均225
シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ
ギヤ歯数最大フロント(差):16T
適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
安定した変速性能
シマノ シャドー RD
既存フレームを含む幅広い互換性
RD-GSカバー:11-28T~11-34T
ダイレクトマウント対応
仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:39T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):28T、トップスプロケット(最大):12T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:2、ブラケット無し仕様有
歯数プーリー:11T
質量(g)平均232
シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ
ギヤ歯数最大フロント(差):16T
適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
スムーズなシフティング性能
最適化された新ドライブシステム
サイレントドライブトレイン
ローギアポジションでリアディレイラーテンションが減少、チェーンがハイテンションとなるのを防止
リアディレイラープーリーケージにバンパーを追加
大型 13T プーリー
ロープロファイルデザイン
シマノ シャドー RD+
ロースプロケット互換性
10-45T (2x12スピード)
10-45T (1x12スピード)
仕様リアスピード:12 (フロントダブル)、トータルキャパシティ:41T、ロースプロケット(最大):45T、(最小):45T、トップスプロケット(最大):10T、(最小):10T、フッ素コートリンクブッシュ:8
歯数プーリー:13T
色シリーズカラー
質量(g)平均241
シリーズXTR M9100 シリーズ
ベアリングプ-リ-/ガイドプーリー:シールドベアリング、プ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリング
ギヤ歯数最大フロント(差):10T
適合チェーンHG 12スピード
1本
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
チェーン暴れ・脱落を抑える、チェーンスタビライザーとショートゲージ
音鳴りを防ぐ、バンパーストッパー内蔵
高耐久のスーパーワイドリンク
ロープロファイル デザイン
モードコンバーターによりワイド/クロスレシオに対応
ダイレクトマウント対応
仕様リアスピード:10、トータルキャパシティ:25T、ロースプロケット(最大):28/36T、(最小):23T、トップスプロケット(最大):12T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:5
歯数プーリー:11T
色シリーズカラー
質量(g)平均280(モードコンバーターなし)
シリーズSAINT M820 シリーズ
ベアリングプ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリング
ギヤ歯数最大フロント(差):シングル
適合チェーンHG-X 10スピード
1本
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
ロードクリアランスを大きくすることで、アグレッシブなライディングをサポート
RD-M8100-SGS よりも 28 mm 高いロードクリアランス
軽量なショートケージデザインで、リアサスペンションの動作をスムーズに
様々なトレイルコンディションに対応する素早く正確なシフティング性能
どのギアポジションでも静かなドライブトレイン
リアディレイラープーリーケージに追加された新規バンパーストッパー
13T ビッグプーリー
ラフな地形でも安定したドライブトレイン
10-45T カセットスプロケットとの互換性(1x12スピード)
仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:35T、ロースプロケット(最大):45T、(最小):45T、トップスプロケット(最大):10T、(最小):10T、フッ素コートリンクブッシュ:4、バンパー付きプーリーケージ
歯数プーリー:13T
色シリーズカラー
質量(g)平均286
シリーズDEORE XT M8100 シリーズ
ベアリングプ-リ-/ガイドプーリー:シールドベアリング、プ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリング
ギヤ歯数最大フロント(差):0T
適合チェーンHG 12スピード
1本
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
MTBコンポーネントの新たなスタンダード
POWERFUL: 卓越したパワートランスファーと、クイックレスポンスなブレーキシステム
DYNAMIC: Rider-Tunedで性能を追求した11スピード
RESOLUTE: 過酷な条件でこそ真価を発揮するタフネスさ
仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:47T、ロースプロケット(最大):(3×11スピード)40T、 (2×11スピード)42T、 (1×11スピード)46T、(最小):40T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有
歯数プーリー:11T
色シリーズカラー
質量(g)平均275
シリーズDEORE XT M8000 シリーズ
ベアリングプ-リ-/ガイドプーリー:シールドベアリング、プ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリング
ギヤ歯数最大フロント(差):18T
適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
1本
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
仕様(プーリーケージ)SS、(リア対応スピード)8Sスピード、(トータルキャパ)37T、(対応トップギア(最小/最大))11/13T、(対応ローギア(最小/最大))25/32T、(対応最大フロント歯数差)16T
取付直付
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
SHIMANO ULTEGRA クランクセット FC-R8100 12スピード。・剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化。・ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現。・52-36T、50-34T、46-36Tのギアオプション、160、165、170、172.5、175 mmのクランク長から選択可能。
歯数46T-36T
ガードチェーンガード:なし
アグレッシブなトレイルライドに対応した高強度で軽量なデザイン
中空鍛造クランクにより重量を増やさずに動力伝達を最大化
ホローテック II
ライダーの好みに応じたセッティングが可能
交換可能なシングル/ダブル チェーンリング
ダイレクトマウント
クランクセットは共通部品として使用可能
Qファクター:178 mm
チェーンライン: 51.8 mm
仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム :4
歯数36-26T
寸法(mm)チェーンライン: 51.8、O.L.D.:スルー 148・QR/ナット 141、Qファクター: 178
色シリーズカラー
質量(g)662(平均)
シリーズDEORE XT M8100 シリーズ
適合チェーンHG 12スピード
荒れた路面でもスムーズな走行
高剛性かつ軽量のデザインがトレイルライドをサポート
中空鍛造クランクにより重量を増やさずに動力伝達を最大化
ホローテック II
ライダーの好みに応じたセッティングが可能
交換可能なシングル/ダブル チェーンリング
ダイレクト マウント
クランクセットは共通部品として使用可能
フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ
Qファクター:178 mm
チェーンライン: 51.8 mm
仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム :4
歯数36×26T
寸法(mm)チェーンライン:51.8、O.L.D.:スルー 148・QR/ナット 141、Qファクター:178
色シリーズカラー
質量(g)684(平均)
シリーズDEORE XT M7100 シリーズ
適合チェーンHG 12スピード
荒れた路面においても静かでスムースなリアシフティング
チェーンスタビライザーがチェーンのスラップや脱落を防止
シマノシャドーRD+
様々な地形においてもスムーズで信頼性の高いシフティング
スイッチスタビライザー ON/OFF 機能で様々な地形に適合可能
グラベルライドに最適化されたクラッチテンション
デュアルコントロールレバーに対応
仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:38T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):30T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4
歯数プーリー:13
色シリーズカラー
質量(g)平均287
シリーズGRX DI2
ギヤ歯数最大フロント(差):17T
1本
¥36,980
税込¥40,678
9日以内出荷
1
2
次へ
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。