自転車部品 :「折りたたみ自転車」の検索結果

部品とは、自転車を構成する大小さまざまなパーツ類です。さらに安全性や利便性を高めるために後付するパーツ類もあります。ホイールやフレームなどの主要パーツから、ブレーキ、クランクセット、ハンドルなど部品点数は膨大です。自分で交換できる方は、シフトやブレーキのケーブル、チェーンなどパーツのみ購入して補修する楽しみがあります。また、グリップやサドル、バスケットを自分の好みのものに交換する楽しみもあります。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MKS(三ヶ島)AR-2 Ezy
MKSオリジナルの簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能。 折りたたみ自転車や輪行に最適です。
用途ツーリング・オフロード・輪行・街乗り 仕様踏み面:片面、トウクリップ:必須、リフレクター:取付可 材質アルミ 寸法(mm)100×62 質量(g)340 ベアリングボールベアリング
1組(2個)
8,798 税込9,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「UX-DEzy」のOneSideEzy(ワンサイドイージー)モデル 右ペダルのみノーマル軸にし、折りたたみ自転車をターゲット(左ペダル:Ezy+右ペダル:ノーマル軸) 左ペダルは簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能 ペダル本体は、PP樹脂製の両面踏みタイプ シンプルな構造で耐久性が高く、スタンダードな回転性能のボールベアリング構造
用途輪行、街乗り ブラック 材質PP樹脂 仕様踏み面:両面、ベアリング:ボールベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済 寸法(mm)踏面横幅W90×踏面前後幅L69 質量(g)275
1ペア
2,998 税込3,298
6日以内出荷

MKS(三ヶ島)UB-LITE Ezy
人気製品PROMENADEの側板一体型ペダル。 さらに踏み面が広く、両面踏みなので街乗りなどで乗りやすい。 U字型の側板が、万が一の転倒時にペダル本体への衝撃を軽減します。 側板は取替え可能。 MKSオリジナルの簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能。 折りたたみ自転車や輪行に最適です。
用途ツーリング・オフロード・輪行・街乗り 仕様踏み面:両面、トウクリップ:装着可、リフレクター:取付可 材質ボディ:アルミ、側板:アルミ/アルマイト 寸法(mm)93×64 質量(g)364 ベアリングボールベアリング
1組(2個)
8,798 税込9,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MKS(三ヶ島)US-S Ezy
簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能な「US-S」のEzyモデル 従来の固定力を保持したまま、ステップアウトに要する力を約半分にした新機構「分割型ビンディングシステム(特許申請)」を採用 疲労時にも簡単に外す事ができるため、ツーリングやロングライド、エンデューロなどの長距離走行に最適 ひざへの負担も軽く、ビンディングエントリーユーザーや女性の方にもおすすめ 両面ビンディングしようとクリートガイド設計により、キャッチがしやすくストレスのないステップイン スプリング調整付き(3mmアーレンキー使用) キャッチや安定性、コントロール性をUPする強化樹脂製ケージは脱着可能で軽量化も可能(※外した際は付属のカバーに交換してください) ボディはADC6という耐衝撃、耐蝕性に強いこだわりのアルミ素材採用し、過度な軽量化で耐久性を落とすことなく堅牢性を重視 折りたたみ自転車や輪行に最適 付属のオリジナルクリートはSPDクリートとの互換性あり(SM-SH51推奨)
用途ツーリング、オフロード、輪行 シルバー 仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付不可 付属品Ezy アダプターセット、バッグ、US-S クリートセット 材質ボディ:アルミニウム、側板:強化樹脂ケージ&カバー付属 質量(g)498(ペア):カバー装着時 ベアリングシールド&ブッシュ 踏面幅(mm)(横)64×(前後)52:カバー装着時、(横)69×(前後)84:ケージ装着時
1ペア
11,980 税込13,178
4日以内出荷

『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります