自転車部品 :「ディスクハブ」の検索結果
部品とは、自転車を構成する大小さまざまなパーツ類です。さらに安全性や利便性を高めるために後付するパーツ類もあります。ホイールやフレームなどの主要パーツから、ブレーキ、クランクセット、ハンドルなど部品点数は膨大です。自分で交換できる方は、シフトやブレーキのケーブル、チェーンなどパーツのみ購入して補修する楽しみがあります。また、グリップやサドル、バスケットを自分の好みのものに交換する楽しみもあります。
関連キーワード
商品豆知識
SHIMANO CUES フロントハブ HB-QC300 センターロックディスクブレーキ 36H 100 mm ブラック。・優れた耐久性。センターロックによる容易なディスクブレーキローターの取り付け。アクスルのたわみを防止する構造を採用。O.L.D.: 100 mm。ディスクブレーキローターマウントカバーオプション。#13および #14スポークに対応
長さ(mm)クイックリリーススキュワー:133
色ブラック、クイックリリーススキュワー:ブラック
軸長(mm)100
スポーク数穴:36H
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
ENEツーリングハブにディスク用ハブが登場!。アルミ冷間鍛造ラージフランジシェル。シマノ用カセット対応。10段、11段対応(10段は付属のスペーサーを装着して下さい)。シールドベアリング。32Hのみ
用途ディスク用
セット内容フロント 100mm(PCD:58mm、フランジ間隔:62.5mm、オフセット:7.8mm)
色シルバー
質量(g)177
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
ENEツーリングハブにディスク用ハブが登場!。アルミ冷間鍛造ラージフランジシェル。シマノ用カセット対応。10段、11段対応(10段は付属のスペーサーを装着して下さい)。シールドベアリング。32Hのみ
用途ディスク用
セット内容リア 135mm(PCD:58mm、フランジ間隔:56.4mm、オフセット:7.5mm)
色シルバー
質量(g)408
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
1巻
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
アズワン品番64-9595-11
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
優れた安定性
高い剛性
ロード 12 mm E-スルー アクスル
取り付けとメンテナンスが簡単
内蔵グリススリーブ
カラーオプション: シルキーブラック
軸固定方法:12 mm E-THRU
シール:コンタクト
寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)59.6、(オフセット)6
色シルキーブラック
質量(g)165
シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ
寸法(Φmm)フランジ:52.8
ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ
固定方法軸:12 mm E-THRU
寸法P.C.D.(mm)左/右:44
寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×100
オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング:なし
シール:ラビリンス構造およびコンタクトシール
軸固定方法:クイックリリースタイプ
内蔵グリススリーブ
長さ(mm)クイックリリーススキュワー:133
寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)60.2、(オフセット)6
色ブラック
質量(g)167
シリーズDEORE XT M8000 シリーズ
寸法(Φmm)フランジ:52.8/51.4
ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ
固定方法軸:クイックリリースタイプ
寸法P.C.D.(mm)左/右:44/41
色シルバー
タイプ前芯棒一式
径(Φ)5/16
シャフト長さ(mm)145
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
内部構造を改善し駆動効率をアップ
スムーズな変速性能
アシストバイクにも対応可能
寸法(mm)O.L.D. :135、フランジ間:57.3、オフセット:3.15
サイズスポーク:#13/#14
質量(g)平均1665
タイプブレーキ/マウント:Aセンターロックディスクブレーキ
シリーズALFINE S7050/S705 シリーズ
構造シフト構造:DI2
寸法P.C.D.(mm)左/右:92.6
ギヤ比トータル:409%、1:0.527、2:0.681、3:0.77、4:0.878、5:0.995、6:1.134、7:1.292、8:1.462、9:1.667、10:1.888、11:2.153
フランジ幅(mm)左/右:3.2/3.2
フランジ径(Φmm)104.3
O.L.D.:100 mm
オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング:なし
軸固定方法:15 mm E-スルー
シール:ラビリンス構造およびコンタクトシール
寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)60.2、(オフセット)5.4
色シルバー
質量(g)132
シリーズXTR M9100 シリーズ
寸法(Φmm)フランジ:52.8
ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ
固定方法軸:15mmE-スルー
寸法P.C.D.(mm)左/右:44/44
寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:15×100
12mmEスルー E2 6V-3.0W センターロックローター対応 OLD:100mm Eスルーアクスル別売
新内部ユニット構造で DH-T8000-3D より 28g 軽量
回転効率向上によりダイナモの抵抗がDH-T8000より最大44%軽減
E-スルー 12 mm で適切な位置決めが可能
アンギュラコンタクトベアリング
コンパクトで軽量
低い回転抵抗
簡単に設置できるディスクローター
耐久性のあるシール性能
シンプルなセットアップ、トレイルにおける信頼のパフォーマンス
スプラインマウントとロックリングでディスクブレーキローターを簡単に取り付け可能
センターロック
15 mm E-THRUシステムによる剛性と重量の最適化
E-スルーアクスル
ラビリンスコンタクトシール
内蔵グリススリーブ
O.L.D.: 100 mm
オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング:なし
軸固定方法:15 mm E-スルー
寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)60.2、(オフセット)5.7
色ブラック
質量(g)142
シリーズDEORE XT M8100 シリーズ
寸法(Φmm)フランジ:52.8
ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ
固定方法軸:15mmE-スルー
寸法P.C.D.(mm)左/右:44/44
寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:15×100
シンプルなセットアップ、トレイルにおける信頼のパフォーマンス
スプラインマウントとロックリングでディスクブレーキローターを簡単に取り付け可能
センターロック
15 mm E-THRUシステムによる剛性と重量の最適化
E-スルーアクスル
ラビリンスコンタクトシール
内蔵グリススリーブ
O.L.D.: 100 mm
オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング:なし
軸固定方法:15 mm E-スルー
寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)60.2、(オフセット)5.7
色ブラック
質量(g)142
シリーズDEORE XT M8100 シリーズ
寸法(Φmm)フランジ:52.8
ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ
固定方法軸:15mmE-スルー
寸法P.C.D.(mm)左/右:44/44
穴タイプスポーク:36H
寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:15×100
1個
¥9,598
税込¥10,558
9日以内出荷
あらゆるコンディションで優れた耐久性と確実なパフォーマンスを発揮
軽量化設計
内部構造の見直しにより22g軽量化
高性能シールと高耐久のカップ&コーンを採用
内蔵グリススリーブ
平均重量:148 (HB-M8010)
オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング:なし
軸固定方法:15 mm E-スルー
シール:ラビリンス構造およびコンタクトシール
寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)60.2、(オフセット)5.4
色ブラック
質量(g)148
シリーズDEORE XT M8000 シリーズ
寸法(Φmm)フランジ:52.8
ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ
固定方法軸:15mmE-スルー
寸法P.C.D.(mm)左/右:44/44
穴タイプスポーク:36H
寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:15×100
1個
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
O.L.D.:110 mm
オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング:なし
軸固定方法:15 mm E-スルー
シール:ラビリンス構造およびコンタクトシール
寸法(mm)(O.L.D. )110、(フランジ間)70.2、(オフセット)5.4
色シルバー
質量(g)137
シリーズXTR M9100 シリーズ
寸法(Φmm)フランジ:52.8
ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ
固定方法軸:15mmE-スルー
寸法P.C.D.(mm)左/右:44/44
寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:15×110
シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能
センターロックによる容易なディスクブレーキローターの取り付け
センターロック
15 mm E-THRUシステムによる剛性と重量の最適化
E-スルーアクスル
ラビリンスコンタクトシール
O.L.D.:110 mm
寸法(mm)(O.L.D. )110、(フランジ間)70.2、(オフセット)5.7
色ブラック
質量(g)147
シリーズDEORE XT M8100 シリーズ
寸法(Φmm)フランジ:52.8
ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ
寸法P.C.D.(mm)左/右:44/44
寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:15×110
統合型ドライブトレインとアシスト
より自然なライディングを実現するフルオートシフティング
効率的なバッテリー消費でライディング範囲が向上
ミッドシップモーター用の高いシフティング性能
シンフォマチック
最適化されたペダリング環境
ミッドシップモーター用の高いシフティング性能
より高い強度と耐久性
寸法(mm)O.L.D. :135、フランジ間:57.3、オフセット:3.2
サイズスポーク:#13/#14
質量(g)平均1670
タイプブレーキ/マウント:Aセンターロックディスクブレーキ
シリーズSHIMANO STEPS E6100 シリーズ / SHIMANO STEPS E5000 シリーズ
構造シフト構造:DI2
寸法P.C.D.(mm)左/右:92.6
ギヤ比トータル:263%、1:1、2:1.277、3:1.622、4:2.07、5:2.63
フランジ幅(mm)左/右:3.2/3.2
フランジ径(Φmm)105.2
SHIMANO CUES フロントハブ HB-QC300 センターロックディスクブレーキ 32H 100 mm ブラック。・優れた耐久性。センターロックによる容易なディスクブレーキローターの取り付け。アクスルのたわみを防止する構造を採用。O.L.D.: 100 mm。ディスクブレーキローターマウントカバーオプション。#13および #14スポークに対応
長さ(mm)クイックリリーススキュワー:133
色ブラック、クイックリリーススキュワー:ブラック
軸長(mm)100
スポーク数穴:32H
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
ストレートスポーク用 ERD:550 ~ 610 mm リムオフセット:0 ~ 3 mm インターセクション:3クロス専用、ハブシェルにスポーク穴あり。
オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング:なし
軸固定方法:15 mm E-スルー
シール:ラビリンス構造およびコンタクトシール
O.L.D.:110 mm
スポークホール:28H
スポークパターン:3 クロス
リム径:27.5”/29”
寸法(mm)(O.L.D. )110、(フランジ間)62.76、(オフセット)3.63
色シルバー
質量(g)146
シリーズXTR M9100 シリーズ
リム径27.5”/29”
寸法(Φmm)フランジ:51
ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ
固定方法軸:15mmE-スルー
寸法P.C.D.(mm)左/右:45
穴タイプスポーク:28H
寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:15×110
1個
¥31,980
税込¥35,178
9日以内出荷
シンプルなセットアップ、トレイルにおける信頼のパフォーマンス
スプラインマウントとロックリングでディスクブレーキローターを簡単に取り付け可能
センターロック
15 mm E-THRUシステムによる剛性と重量の最適化
E-スルーアクスル
ラビリンスコンタクトシール
内蔵グリススリーブ
ストレートスポーク用 ERD:550 ~ 610 mm リムオフセット:0 ~ 3 mm インターセクション:3クロス専用、ハブシェルにスポーク穴あり。(一部のスポーク長計算は2クロスとして認識)
O.L.D.:110 mm
スポークパターン:3 クロス
オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング:なし
軸固定方法:15 mm E-スルー
寸法(mm)(O.L.D. )110、(フランジ間)62.8、(オフセット)3.7
色ブラック
質量(g)158
シリーズDEORE XT M8100 シリーズ
寸法(Φmm)フランジ:51
ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ
固定方法軸:15mmE-スルー
寸法P.C.D.(mm)左/右:45/45
穴タイプスポーク:28H
寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:15×110
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
センターロック による迅速で容易な組み立て、10Tトップ ワイドレンジ カセット対応。
ディスクブレーキ用リアフリーハブ (135 mm O.L.D.)
シール フリーハブボディ:コンタクト
シール ハブ:ラビリンス構造およびコンタクトシール
スピード:12-speed
色ブラック
寸法(mm)OLD:135
固定方法クイックリリースタイプ:CBN
ブレーキセンターロックディスクブレーキ
フランジ径(Φmm)69.8/69.8
寸法P.C.D.(mm)61/61
センターロックディスクハブに 6ボルト式のローターを装着させるためのアダプター。ステンレススチールワッシャー使用。
色BK
質量(g)31
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
センターロック による迅速で容易な組み立て、10Tトップ ワイドレンジ カセット対応。
ディスクブレーキ用リア フリーハブ (141 mm O.L.D.)
シール フリーハブボディ:コンタクト
シール ハブ:ラビリンス構造およびコンタクトシール
スピード:12-speed
ブレーキセンターロックディスクブレーキ
寸法(mm)OLD:141
色ブラック
固定方法クイックリリースタイプ:CBN
寸法P.C.D.(mm)60/61
SHIMANO FREEHUB FH-QC300-HM 8-11-speed CENTER LOCK disc brake 32H ボディー[ブラック]/QR[ブラック]。・優れた耐久性。センターロックによる容易なディスクブレーキローターの取り付け。アクスルのたわみを防止する構造を採用。O.L.D.: 135 mm。ディスクブレーキローターマウントカバーオプション。#13および #14スポークに対応
長さ(mm)クイックリリーススキュワー:170
寸法(mm)O.L.D:135
色ボディー[ブラック]/QR[ブラック]
スポーク数穴:32H
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
SHIMANO FREEHUB FH-QC300-HM 8-11-speed CENTER LOCK disc brake 36H ボディー[ブラック]/QR[ブラック]。・優れた耐久性。センターロックによる容易なディスクブレーキローターの取り付け。アクスルのたわみを防止する構造を採用。O.L.D.: 135 mm。ディスクブレーキローターマウントカバーオプション。#13および #14スポークに対応
長さ(mm)クイックリリーススキュワー:170
寸法(mm)O.L.D:135
色ボディー[ブラック]/QR[ブラック]
スポーク数穴:36H
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
優れた安定性
高い剛性
ロード 12 mm E-スルー アクスル
取り付けとメンテナンスが簡単
カラーオプション: シルキーブラック
寸法(mm)OLD:142、フランジ間:55.7、オフセット:7.45
色ブラック
質量(g)平均:361
シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ
ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ
寸法P.C.D.(mm)左/右:44/45
寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142
フランジ径(Φmm)左/右:52.8/53.8
ディスクブレーキ用3.0W、15 mm E-スルータイプ
ミニマルデザインの3.0 Wハブダイナモ
外径が小さく、シンプルな構造のハブシェル
重量も抵抗も軽いハブダイナモ
トレッキング、アーバンスポーツバイク向け
センターロックマウントタイプ
寸法(mm)OLD:100、フランジ間:52、オフセット:3.5
色ブラック
質量(g)平均:459(QRなし)
軸長(mm)100
電圧(V)6
寸法P.C.D.(mm)左/右:62
ホイールサイズ646 -716mm
ディスクブレーキハブ用センターロックリング。12mmと15mmのスルーアクスルに適しています。
1個
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
セレーションタイプのディスクローターハブに、6穴式のディスクローターを取り付けるためのアダプターです。
軽量なアルミ製、精度の高いCNC加工です。
高い耐久性および信頼性
高性能シールとカップ&コーンベアリングを採用
100 mm O.L.D. (HB-M6010)
内蔵グリススリーブ
オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング|なし
寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)60.2、(オフセット)5.3
色ブラック
シリーズDEORE M6000 シリーズ
寸法(Φmm)フランジ:52.8
ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ
固定方法軸:15mmE-スルー
寸法P.C.D.(mm)左/右:44
寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:15×100
ブレーキディスクブレーキ(センターロック)
色ブラック
軸長(mm)187
ロックナットオーバーロックナット寸法:135mm
センターロックディスクブレーキフロントハブ 110x15 mm E-スルーアクスル
色ブラック
1個
¥3,298
税込¥3,628
9日以内出荷
センターロックディスクブレーキフロントハブ 110x15 mm E-スルーアクスル
色ブラック
1個
¥3,298
税込¥3,628
9日以内出荷
センターロックディスクブレーキフロントハブ 100x15 mm E-スルーアクスル
色ブラック
1個
¥3,298
税込¥3,628
9日以内出荷
センターロックディスクブレーキフロントハブ 100x15 mm E-スルーアクスル
色ブラック
1個
¥3,298
税込¥3,628
9日以内出荷
センターロックディスクブレーキリアフリーハブ 148x12 mm E-スルーアクスル 12スピード MICRO SPLINE
色BK
1個
¥5,898
税込¥6,488
9日以内出荷
センターロックディスクブレーキリアフリーハブ 148x12 mm E-スルーアクスル 12スピード MICRO SPLINE
色BK
1個
¥5,898
税込¥6,488
9日以内出荷
センターロックディスクブレーキリアフリーハブ 142x12 mm E-スルーアクスル 12スピード MICRO SPLINE
色ブラック
1個
¥5,898
税込¥6,488
9日以内出荷
センターロックディスクブレーキリアフリーハブ 148x12 mm E-スルーアクスル 12スピード MICRO SPLINE
色BK
1個
¥5,898
税込¥6,488
9日以内出荷
1
2
3
次へ
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。