自転車部品 :「ライト 充電式 ジェントス」の検索結果
部品とは、自転車を構成する大小さまざまなパーツ類です。さらに安全性や利便性を高めるために後付するパーツ類もあります。ホイールやフレームなどの主要パーツから、ブレーキ、クランクセット、ハンドルなど部品点数は膨大です。自分で交換できる方は、シフトやブレーキのケーブル、チェーンなどパーツのみ購入して補修する楽しみがあります。また、グリップやサドル、バスケットを自分の好みのものに交換する楽しみもあります。
商品豆知識
小型充電式 ジェントスのバイクライト リアモデル。小型充電式で軽量、自転車やヘルメットの後部に。赤色LEDにて点灯High/Eco/点滅A/B/C/D/E の7パターン切り替え 最大25時間の連続点灯。ボタン長押しでON/OFF。モードメモリー機能で消灯時のモードを記憶。本体取り付け用ストラップが2種類付属 対応ハンドル径:【小】Φ22~26mm 【大】Φ27~36mm。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点滅:49%以下 赤オレンジ点滅:50~84% 緑点滅:85~99% 緑点灯:充電完了)。ライト点灯時、電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター機能(赤点灯:29%以下 赤+オレンジ点灯:30~64% 緑点灯:65~100%)。折りたたみ自転車にも装着可能(※直径36mmまで対応)。自転車用ヘルメットにも装着可能(※形状により装着できない場合があります)。Type-Cケーブルで充電(付属)。USB充電式。RL-00R後継品
用途1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品Type-Cケーブル(21cm)、ブラケット、シリコンストラップ【大】、シリコンストラップ【小】
電源専用リチウムポリマー充電池 3.7V 110mAh 0.407Wh(内臓)
本体質量(g)25
保護等級防滴仕様(IPX4準拠)
光源高輝度チップタイプ赤色LED×12個
ライト種類LED
電池寿命充放電 約300回
充電時間(時間)約2
対応径(Φmm)約22~26、約27~36
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×41×29
充放電回数(回)約300
連続点灯時間(時間)7.5(Highモード)/ 24(Ecoモード)/ 8(点滅A)/ 25(点滅B)/ 14.5(点滅C)/ 20(点滅D)/ 12.5(点滅E)
落下耐久(m)1
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
スリム&軽量ボディ。
引っ張るだけで簡単に取り付けられる一体型ラバーバンド採用。
USB充電式。
サイドエミッター:両サイドにもバイクの存在をアピール。
バッテリーインジケーター:ライト点灯時に電池残量の目安をお知らせ。
チャージングインジケーター:充電中の充電状態をお知らせ。
使用電池リチウムポリマー充電池:3.7V/280mAh内蔵
明るさ(Lm)約160(1350カンデラ/Highモード時)、10(178カンデラ/Ecoモード時)
点灯時間(時間)約1.5(Highモード)、8(Ecoモード)、12(点滅)
付属品Micro USBケーブル(22cm)
本体質量(g)約46(電池含む)
保護等級防滴仕様(IPX4準拠)
光源高輝度チップタイプ白色LED×1個
充放電回数約300回
充電時間(時間)約2
照射距離(m)約73(最大時)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×30×42
適合ハンドル径(Φmm)22~31
1台
¥3,498
税込¥3,848
5日以内出荷
ジェントスのバイクライト、アクシスシリーズ、充電式ミドルモデル。照射角90°のワイドな楕円形のオーバルビーム、上面カットレンズで対向車や歩行者がまぶしくない配光。最大500ルーメン(3340カンデラ)の高出力、2時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Eco点滅2パターンの4段階照射、Ecoモードは4時間の連続点灯。どの点灯モードからでもスイッチをダブルクリックでHighモードへ移行(シングルクリックで元のモードへ)。前回消灯時のモードを記憶するモードメモリー機能。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 消灯/充電完了)。点灯中にバッテリー残量が10%以下になると、スイッチが赤点灯するローバッテリーインジケーター。スイッチ長押しでON/OFFの誤点灯防止機能。サイドエミッターで両サイドへの存在もアピール。対応ハンドル径:Φ19~33mm。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディ。自転車での夜間走行やアウトドアでの使用
付属品ブラケット、Type-Cケーブル(20cm)
質量(g)113
電源リチウムイオン充電池3.7V 2,000mAh 7.4Wh(内蔵)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.2×32×106.3
防塵防水性能IPX5
ライト種類LED
電池寿命充放電約300回
充電時間(時間)充電池(内蔵):4
光束(Lm)最大:500
明るさ(Lm)約500~240
照射距離(m)最大:約115
モデルミドルモデル
連続点灯時間(時間)約2~45
落下耐久(m)1
1台
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
ジェントスのバイクライト、アクシスシリーズ、充電式エントリーモデル。最大200ルーメン(2080カンデラ)の出力、4時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Eco点滅2パターンの5段階照射、Ecoモードは70時間の連続点灯。どの点灯モードからでもスイッチをダブルクリックでHighモードへ移行(シングルクリックで元のモードへ)。前回消灯時のモードを記憶するモードメモリー機能。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 消灯/充電完了)。点灯中にバッテリー残量が10%以下になると、スイッチが赤点灯するローバッテリーインジケーター。スイッチ長押しでON/OFFの誤点灯防止機能。サイドエミッターで両サイドへの存在もアピール。対応ハンドル径:Φ19~33mm。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディ。自転車での夜間走行やアウトドアでの使用
付属品ブラケット、Type-Cケーブル(20cm)
質量(g)64
電源リチウムポリマー充電池3.7V 1,000mAh 3.7Wh(内蔵)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.1×28.3×78
防塵防水性能IPX5
ライト種類LED
電池寿命充放電約300回
充電時間(時間)充電池(内蔵):3
光束(Lm)最大:200
明るさ(Lm)約200~7
照射距離(m)最大:約91
モデルエントリーモデル
連続点灯時間(時間)約4~140
落下耐久(m)1
1台
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
ジェントスのバイクライト、アクシスシリーズ、充電式ハイエンドモデル。照射角135°のワイドな楕円形のオーバルビーム、上面カットレンズで対向車や歩行者がまぶしくない配光。最大1500ルーメン(6850カンデラ)の高出力、1時間の連続点灯が可能。白色LEDにてEco/Low/Mid/High/Max/点滅3パターンの8段階照射、Ecoモードは49時間の連続点灯。振動による本体のズレに強い新型マウント。チャージングインジケーターで充電状況を4段階でお知らせ(25-50-75-100%)。ライト点灯時と消灯時スイッチ短押で電池残量を4段階で表示するバッテリーインジケーター機能(25-50-75-100%)。スイッチ長押しでON/OFFの誤点灯防止機能。Type-Cケーブルを介し他媒体へ給電が可能なパワーバンク機能搭載(給電時出力5V/1A)。対応ハンドル径:Φ22~32mm。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディ。自転車での夜間走行やアウトドアでの使用、ライト未使用時はモバイルバッテリーとして
付属品ブラケット(ロングストラップ、ショートストラップ)、六角レンチ、Type-Cケーブル(30cm)、専用充電池(AXS-01SB)
質量(g)226
電源専用リチウムイオン充電池3.7V 4,000mAh 14.8Wh(付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.3×45.8×124.4
防塵防水性能IPX5
ライト種類LED
電池寿命充放電約300回
充電時間(時間)充電池(内蔵):6
光束(Lm)最大:1500
明るさ(Lm)約1500~50
照射距離(m)最大:約165
モデルハイエンドモデル
連続点灯時間(時間)約1~49
落下耐久(m)1
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
充電式バイクライトAXISシリーズ新JIS対応モデル。最大230ルーメンの出力 5時間の連続点灯が可能。Eco/Mid/High/Max/(点滅モード2段階)の4段階の照射で、Ecoは40時間の連続点灯。上面カット+程よくスポットなビームが対向車の邪魔にならず、JISが想定する使い勝手のよいバイクライト。JIS用ルクス表記:80lux@10m。前照灯(JIS規格(JIS C9502)準拠)モデル(Maxモード時のみ)。上面カット配光レンズ。サイドエミッター。モードインジケーター。1個点灯:Ecoモード。2個点灯:Midモード。3個点灯:Highモード。4個点灯:Maxモード。1個点滅:点滅Aモード。2個点滅:点滅Bモード。ブラケット対応幅:直径19~33mm
用途1m落下耐久とIPx5(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品充電用USB Type-C ケーブル(20cm)、ブラケット
質量(g)115
スイッチ【長押し】On > Off【短押し(点灯後)】Daylight > Eco > Mid > High > Max > 点滅A > 点滅B > 点滅C(ローテーション)
電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 2500mAh 9.25Wh 内蔵
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35.6×37.3×105.3
防塵防水性能(IP)x5
光束(Lm)最大230
明るさ(Lm)230~20
照射距離(m)最大191
連続点灯時間(時間)5~40
落下耐久(m)1
1台
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
AXISシリーズ。充電式バイクライト 。最大1000ルーメンの出力 1時間の連続点灯が可能。Daylight/Eco/Mid/High/Max/(点滅モード3段階)の5段階照射で、Ecoは6時間(Daylightは30時間)の連続点灯。ワイドな上面カット配光で厳しい環境を走る上級ユーザーに対応。パワーバンク機能有り。上面カット配光レンズ。サイドエミッター。マウント対応幅:(ロング)直径32-29mm (ミドル)直径29-26mm (ショート)直径28-22mm
用途1m落下耐久とIPx5(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品ブラケット、(バンド大、調節ネジ、バンド固定ネジ)、USB Type-Cケーブル(20cm)、バンド中、バンド小、六角レンチ
質量(g)174
スイッチ【長押し】On > Off【短押し(点灯後)】Daylight > Eco > Mid > High > Max > 点滅A > 点滅B > 点滅C(ローテーション)
電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 3200mAh 11.84Wh 内蔵
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.6×42.5×109.3
防塵防水性能(IP)x5
光束(Lm)最大1000
明るさ(Lm)1000~30
照射距離(m)最大153
連続点灯時間(時間)1~30
落下耐久(m)1
1台
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
ジェントスのバイクライト、XBシリーズ、軽量充電式モデル。最大210ルーメン(3000カンデラ)の出力、2.5時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Eco/点滅の3段階照射、点滅モードは16時間の連続点灯。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点滅、オレンジ点滅/充電中 緑点滅/充電完了)。バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(赤点灯/少、オレンジ点灯/中、緑点灯/多)。スイッチ長押しでON/OFFの誤点灯防止機能。サイドエミッターで両サイドへの存在もアピール。一体型ラバーバンド。Type-Cケーブルで充電(付属)。XB-06R後継品。1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディ
用途自転車での夜間走行やアウトドアでの使用
付属品Type-Cケーブル(21cm)
質量(g)51
電源リチウムポリマー充電池3.7V 500mAh (内蔵)
ハンドル径(Φmm)22~31対応
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×54×65
防塵防水性能IPX4
電池寿命充放電約300回
充電時間(時間)充電池(内臓)約2
明るさ(Lm)20~210
照射距離(m)最大約109
連続点灯時間(時間)2.5~16
落下耐久(m)1
1台
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
XBシリーズ充電式モデル 上面カット配光のハイスペックタイプ。上面カットレンズで対向車や歩行者がまぶしくない配光。コリメータレンズ 拡散する光を中央に集めて遠くへ光を飛ばすレンズ。リフレクタータイプよりも中央に光を集めることができる。最大1000ルーメン(19400カンデラ)の高出力 3時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Eco/点滅の3段階照射で 点滅時は11時間の連続点灯。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点滅:33%以下 赤緑点滅:34~66% 緑点滅:67~99% 消灯:充電完了)。ライト点灯時とモード切り替え時に電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター機能(赤点灯:33%以下 赤緑点滅:34~66% 緑点灯:67~100%)。スイッチ長押しでOFF。サイドエミッターで両サイドへの存在もアピール。対応ハンドル径:Φ22~35mm。Type-Cケーブルで充電(付属)。USB充電式
用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品Type-Cケーブル(21cm)、ブラケット
電源専用リチウムイオン充電池 3.7V 2600mAh 9.62Wh(内蔵)
本体質量(g)約133
保護等級防噴流仕様(IPX5準拠)
光源高輝度チップタイプ白色LED×1個
ライト種類LED
電池寿命充放電 約300回
充電時間(時間)約4
光度(cd)19400(Highモード時)/ 8350(Ecoモード時)
明るさ(Lm)1000(Highモード時)/ 500(Ecoモード時)
照射距離(m)約278(最大時)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約43×63×108
充放電回数(回)約300
連続点灯時間(時間)約3(Highモード)/ 約7(Ecoモード)/ 約11(点滅)
落下耐久(m)1
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
乾電池式のシンプルモデル ジェントスのバイクライト BLシリーズ 単3x2本電池式モデル。単3アルカリ電池x2本使用で最大22ルーメン/323カンデラの出力 60時間の長時間連続点灯が可能。点灯/スピード点滅/スロー点滅 の3段階照射でスロー点滅時は550時間の連続点灯。ワンタッチ取り外し式ブラケット 対応ハンドル径Φ22~32mm。サイドエミッターで両サイドへの存在をアピール。テスト用電池付属
用途日中や夕方の走行・アピールに適す
付属品ブラケット、テスト用電池
質量(g)80
電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属)/エネループ・充電式エボルタ使用可能
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×27×38
保護等級防滴仕様(IPX1準拠)
光源高輝度Φ5mm白色LED×1個
光束(Lm)最大22
明るさ(Lm)(光源)22
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大36
連続点灯時間(時間)60(点灯)/ 350(クイック点滅モード時)/ 550(スロー点滅モード時)
適合ハンドル径(Φmm)22~32
「上面カット配光」上面カットレンズの採用で、光は遠くへ飛ぶのに対向車・歩行者が眩しくない。
「オートディマーモード」周囲の明るさを感知して、自動で明るさを調節する。
用途自転車用前照灯
電源USB充電
明るさ(Lm)ECOモード:約10(約468cd)、Midモード:約100(約4900cd)、Highモード:約250(約9850cd)
点灯時間(時間)ECOモード:約30、Midモード:約5、Highモード:約2、点滅:約80
適合ハンドル径(Φmm)19~33
色ブラック
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。