カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自転車用品
      • 自転車部品
        • タイヤ/チューブ/虫ゴム関連(12)
        • キャリア・ゴムロープ(1)
        • 自転車用ライト(19)
        • サドル関連(1)
        • 自転車ブレーキ関連(1)
        • 自転車用バックミラー(1)
        • ベル・ホーン(1)
        • シマノスモールパーツ(純正部品)(3)
さらに商品を絞り込む

自転車部品 :「表示」の検索結果

部品とは、自転車を構成する大小さまざまなパーツ類です。さらに安全性や利便性を高めるために後付するパーツ類もあります。ホイールやフレームなどの主要パーツから、ブレーキ、クランクセット、ハンドルなど部品点数は膨大です。自分で交換できる方は、シフトやブレーキのケーブル、チェーンなどパーツのみ購入して補修する楽しみがあります。また、グリップやサドル、バスケットを自分の好みのものに交換する楽しみもあります。
関連キーワード
  • 自転車 タイヤ 空気圧 表示
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
充電式 自転車 ライト 明るさ検知 5モード点灯 Type-C 生活防水 AFF WARE充電式 自転車 ライト 明るさ検知 5モード点灯 Type-C 生活防水AFF WARE
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
明るさ検知と5モード点灯で、夜道を快適に照らす自転車ライト。Type-C充電式&残量デジタル表示で充電残量もすぐ確認。ハンドルにしっかり固定できるバンド付きです。
用途自転車用、手持ちライトとして付属品充電用USBケーブル、固定用ベルト寸法(mm)約100×34×28ブラック質量(g)約83電源充電式(USB Type-C)点灯方式明るさ検知/強点灯/中点灯/弱点等/点滅
ヘッド&テールライト ALLTY200+SEEMEE20 V2.0 MAGICSHINEヘッド&テールライト ALLTY200+SEEMEE20 V2.0MAGICSHINE
5,698税込6,268
1セット
16日以内出荷
フロント+リアの安心コンボ!通勤・通学に最適。USB充電式で簡単&経済的なライトセットコンパクト設計でもしっかり明るい200ルーメン夜間走行に必須の前後ライトを1セットでIPX6防水で突然の雨にも安心バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付きフロント200lm+リア20lmのバランス設計ワンタッチ脱着ブラケットで持ち運びも簡単充電式だから電池交換いらずでランニングコスト削減シンプル・高機能・軽量の三拍子が揃った前後灯MAGICSHINE ALLTY 200 + SEEMEE 20 V2.0 COMBOは、街乗りや通勤通学などに最適なフロント&リアのLEDライトセットです。フロントライト「ALLTY 200」は、最大200ルーメンの明るさとUSB Type-C充電対応を備え、日常使いにちょうど良いコンパクト設計。バッテリー残量表示インジケーターも装備し、安心してライドが楽しめます。リアライト「SEEMEE 20 V2.0」は、20ルーメンの視認性重視設計で、夜間の被視認性をしっかり確保。自転車の後方からの視認性を大幅に向上させる全方位配光デザインが特長です。どちらもIPX6防水仕様で、急な雨にも対応。工具不要のブラケット付きで取り付けも簡単。クロスバイクやロードバイクなど、幅広い自転車に対応するユーティリティ性の高いセットです。通勤・通学用自転車の夜間走行対策にクロスバイクやロードバイクのデイリーユースに雨天や薄暮時の視認性確保に初めてライトを購入するユーザーの入門セットとして
用途セット内容:ALLTY 200 フロントライト×1、SEEMEE 20 V2.0 リアライト×1、ライト取付ブラケット一式、USB Type-C 充電ケーブル×2、取扱説明書フロントライト ALLTY 200(最大200ルーメン)、リアライト SEEMEE 20 V2.0(最大20ルーメン)点灯モード 各3~4モード(High / Low / Flash 他)バッテリー方式 USB Type-C充電式(内蔵リチウムバッテリー)使用時間 フロント最大約5時間/リア最大約10時間防水性能 IPX6(耐水性能)取り付け 工具不要ブラケット(ハンドル/シートポスト)本体重量(目安) フロント:約60g/リア:約20g
充電式エアコンプレッサー10.8V アイリスオーヤマ充電式エアコンプレッサー10.8Vアイリスオーヤマ
7,998税込8,798
1台
6日以内出荷
タッチメントを変えるだけで簡単に空気入れが可能で、空気圧が表示されるので希望の圧力に設定可能です。電動で手軽に空気注入可能なので様々なシーンで活躍します。ア共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、自転車用ノズル1個、ボール用ノズル1個、浮き輪用ノズル1個質量(kg)0.9サンドベージュ定格電圧(V)10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×65×234連続使用時間8分バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(mAh)2000作動圧力(kpa)830供給空気量(L/min)最大8
ハンドルバーバッグ 7L Zefalハンドルバーバッグ 7LZefal
8,198税込9,018
1個
6日以内出荷
通勤などに便利なフロントバッグをロードバイクに取り付けられるデザイン。付属のストラップでショルダーバッグにもなり、バッグ内に複数のコンパートメントにより小物を整理して入れられる。またトップのクリアーケースには携帯電話が入り地図などの表示が見れるように工夫されている。
付属品取付金具材質防水 420DTPU+ 防水ジップ寸法(mm)230×180×175BK質量(g)860容量(L)7
Volume Front 1500 自転車用フロントライト Black BOOKMANVolume Front 1500 自転車用フロントライト BlackBOOKMAN
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
Volume Front 1500 自転車用フロントライトは、新たな基準を打ち立てた、高性能バイク用ライトです。Hi-Fiの世界からヒントを得たVolumeのPower wheel(特許出願中)は、ライトを素早く直感的に操作できます。明るさの調節はシンプルで、75~1500ルーメン(明るさ)で切り替わり、上部のボタンを軽く押すだけで点滅と定常光に切り替え可能。1500ルーメンの明るさと安全性向上・効率的なビームパターン、USB-Cで充電可能な大容量バッテリー(4000mAh)を搭載しています。
用途自転車やスポーツバイク(ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク)などに。適合バッテリーインディケーター:クリアに表示されますが目立ちすぎない設計にしています。バッテリー残量が5%になると点滅します。オフの場合はボタンをすばやく押すとパワー残量が表示されます。質量(g)215取付寸法(mm)直径22~32明るさ(Lx)切替:75・150・350・750・1500充電器形名USB-Cモード点滅・点灯バッテリー容量(mAh)4000サイズ(mm)約120×41×41防水性IPX5稼働時間(時間)明るさ1500:6 明るさ750:12 明るさ350:14 明るさ150:45 明るさ75:106、明るさ1500:3 明るさ750:5 明るさ350:10 明るさ150:19 明るさ75:34
Volume Front 800 自転車用フロントライト BOOKMANVolume Front 800 自転車用フロントライトBOOKMAN
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
Volume Front 800 自転車用フロントライトは、通勤やトレーニングライド用にパワフルで軽量なライトをお探しの方におすすめのライトです。Hi-Fiの世界からヒントを得たVolumeのPower wheel(特許出願中)は、ライトを素早く直感的に操作できます。明るさの調節はシンプルで、4つのレベル間で切り替わり、上部のボタンを軽く押すだけで点滅と定常光に切り替え可能。800ルーメンの明るさと安全性向上・効率的なビームパターン、USB-Cで充電可能な大容量バッテリー(3200mAh)を搭載しています。
用途自転車やスポーツバイク(ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク)などに。適合バッテリーインディケーター:クリアに表示されますが目立ちすぎない設計にしています。バッテリー残量が5%になると点滅します。オフの場合はボタンをすばやく押すとパワー残量が表示されます。質量(g)130取付寸法(mm)直径22~32明るさ(Lx)切替:40・80・200・400・800充電器形名USB-Cバッテリー容量(mAh)3200サイズ(mm)約115×40×40防水性IPX5稼働時間(時間)明るさ800:6 明るさ400:11 明るさ200:12 明るさ80:35 明るさ40:120、明るさ800:3 明るさ400:5 明るさ200:11 明るさ80:17 明るさ40:35
バックミラー BM-003 グレー/緑 OGK技研バックミラー BM-003 グレー/緑OGK技研
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
POINT1.おおきめミラーで視認性GOOD!POINT2.ボールジョイントで角度調整ラクラク!
用途適用ハンドル径/22.2mm品質表示/本体:ASA アーム部:PA ミラー部:PMMAグレー/緑
アクシス バイクライト充電式 GENTOSアクシス バイクライト充電式GENTOS
9,698税込10,668
1台
当日出荷
ジェントスのバイクライト、アクシスシリーズ、充電式ハイエンドモデル照射角135°のワイドな楕円形のオーバルビーム、上面カットレンズで対向車や歩行者がまぶしくない配光最大1500ルーメン(6850カンデラ)の高出力、1時間の連続点灯が可能白色LEDにてEco/Low/Mid/High/Max/点滅3パターンの8段階照射、Ecoモードは49時間の連続点灯振動による本体のズレに強い新型マウントチャージングインジケーターで充電状況を4段階でお知らせ(25-50-75-100%)ライト点灯時と消灯時スイッチ短押で電池残量を4段階で表示するバッテリーインジケーター機能(25-50-75-100%)スイッチ長押しでON/OFFの誤点灯防止機能Type-Cケーブルを介し他媒体へ給電が可能なパワーバンク機能搭載(給電時出力5V/1A)対応ハンドル径:Φ22~32mmType-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディ自転車での夜間走行やアウトドアでの使用、ライト未使用時はモバイルバッテリーとして付属品ブラケット(ロングストラップ、ショートストラップ)、六角レンチ、Type-Cケーブル(30cm)、専用充電池(AXS-01SB)質量(g)226電源専用リチウムイオン充電池3.7V 4,000mAh 14.8Wh(付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.3×45.8×124.4防塵防水性能IPX5ライト種類LED電池寿命充放電約300回充電時間(時間)充電池(内蔵):6光束(Lm)最大:1500明るさ(Lm)約1500~50照射距離(m)最大:約165モデルハイエンドモデル連続点灯時間(時間)約1~49落下耐久(m)1
リアライト充電式 GENTOSリアライト充電式GENTOS
2,298税込2,528
1台
当日出荷
小型充電式 ジェントスのバイクライト リアモデル小型充電式で軽量、自転車やヘルメットの後部に赤色LEDにて点灯High/Eco/点滅A/B/C/D/E の7パターン切り替え 最大25時間の連続点灯ボタン長押しでON/OFFモードメモリー機能で消灯時のモードを記憶本体取り付け用ストラップが2種類付属 対応ハンドル径:【小】Φ22~26mm 【大】Φ27~36mmチャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点滅:49%以下 赤オレンジ点滅:50~84% 緑点滅:85~99% 緑点灯:充電完了)ライト点灯時、電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター機能(赤点灯:29%以下 赤+オレンジ点灯:30~64% 緑点灯:65~100%)折りたたみ自転車にも装着可能(※直径36mmまで対応)自転車用ヘルメットにも装着可能(※形状により装着できない場合があります)Type-Cケーブルで充電(付属)USB充電式RL-00R後継品
用途1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル(21cm)、ブラケット、シリコンストラップ【大】、シリコンストラップ【小】電源専用リチウムポリマー充電池 3.7V 110mAh 0.407Wh(内臓)本体質量(g)25保護等級防滴仕様(IPX4準拠)光源高輝度チップタイプ赤色LED×12個ライト種類LED電池寿命充放電 約300回充電時間(時間)約2対応径(Φmm)約22~26、約27~36本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×41×29充放電回数(回)約300連続点灯時間(時間)7.5(Highモード)/ 24(Ecoモード)/ 8(点滅A)/ 25(点滅B)/ 14.5(点滅C)/ 20(点滅D)/ 12.5(点滅E)落下耐久(m)1
XBシリーズ 上面カット配光 高出力バイクライト充電式 GENTOSXBシリーズ 上面カット配光 高出力バイクライト充電式GENTOS
4,498税込4,948
1台
予約販売
XBシリーズ充電式モデル 上面カット配光のハイスペックタイプ上面カットレンズで対向車や歩行者がまぶしくない配光コリメータレンズ 拡散する光を中央に集めて遠くへ光を飛ばすレンズ。リフレクタータイプよりも中央に光を集めることができる。最大1000ルーメン(19400カンデラ)の高出力 3時間の連続点灯が可能白色LEDにてHigh/Eco/点滅の3段階照射で 点滅時は11時間の連続点灯チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点滅:33%以下 赤緑点滅:34~66% 緑点滅:67~99% 消灯:充電完了)ライト点灯時とモード切り替え時に電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター機能(赤点灯:33%以下 赤緑点滅:34~66% 緑点灯:67~100%)スイッチ長押しでOFFサイドエミッターで両サイドへの存在もアピール対応ハンドル径:Φ22~35mmType-Cケーブルで充電(付属)USB充電式
用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル(21cm)、ブラケット電源専用リチウムイオン充電池 3.7V 2600mAh 9.62Wh(内蔵)本体質量(g)約133保護等級防噴流仕様(IPX5準拠)光源高輝度チップタイプ白色LED×1個ライト種類LED電池寿命充放電 約300回充電時間(時間)約4光度(cd)19400(Highモード時)/ 8350(Ecoモード時)明るさ(Lm)1000(Highモード時)/ 500(Ecoモード時)照射距離(m)約278(最大時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約43×63×108充放電回数(回)約300連続点灯時間(時間)約3(Highモード)/ 約7(Ecoモード)/ 約11(点滅)落下耐久(m)1
紛失防止タグ付き 自転車ベル TAG BELL(タグベル) RAMASU(ラマス)紛失防止タグ付き 自転車ベル TAG BELL(タグベル)RAMASU(ラマス)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
iPhone・iPadの「探す」アプリで大切な自転車(あるいは荷物)の位置をマップ上に表示して探せる。タグから離れると通知が届く。内蔵スピーカーで音を鳴らして探せる。(アプリとタグが10m以内にある場合)「探す」ネットワークとのすべての通信は匿名で行われ、情報を暗号化してプライバシーを保護。雨の時も安心。水の侵入を防ぐ防水設計。(防水規格IP67)自転車への取付けは簡単。(直径22.2mmのハンドルに対応)プラスドライバー使用連続使用時間は約1年で、ユーザー自身で電池交換が可能。
用途紛失防止、自転車ベル、音が鳴る、iPhone、iPad、Apple、探す、紛失防止タグ、タグベル、自転車、盗難、紛失セット内容紛失防止タグ、自転車用ベル、テスト電池(CR2032)、取扱説明書/保証書材質【タグ】ABS樹脂【ベル】アルミ合金/ABS樹脂質量(g)【タグ】8【ベル】26径(Φmm)(ハンドルバー)約22.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【タグ】約32×32×9.6【ベル】約40×40×60 (突起部除く)連続使用時間約1年目安 (使用状況による)通信方式Bluetooth5.0電池CR2032 コイン型リチウム電池測定距離限定なしスピーカー内蔵 (アラーム再生)互換性iOS14.5以降/iPadOS14.5以降防水性防水 (IP67)音量(dB)(アラーム)50~55アプリケーションApple「探す」動作温度範囲(℃)-20~60感知距離(m)(Bluetooth)10以内
RD-R9250 DURA-ACE Di2 リアディレーラー シマノ 12S SHIMANO(シマノ)RD-R9250 DURA-ACE Di2 リアディレーラー シマノ 12SSHIMANO(シマノ)
91,980税込101,178
1本
9日以内出荷
DURA-ACEとして史上最も広いギアレンジを持ち、 シマノ史上、最速の変速スピードを誇るリアディレイラ​ーRD-R9250は、レースでの勝利と自己ベストの更新に貢献します。 RD-R9150よりも58%速い、シマノ史上、最速のリアシフティング ワイヤレスユニット、充電器、スイッチを一体化したコンパクトデザイン LEDステータスインジケーター バッテリー残量表示 ペアリング状況表示 アジャストモード表示など より広いギアレンジに対応 CFRPリアディレイラープレート
仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:37T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):30T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11シリーズカラー質量(g)平均215シリーズDURA-ACE R9200 シリーズポート数SD300:1、充電:1ケーブル充電:EW-EC300ギヤ歯数最大フロント(差):16T
RD-R8150 ULTEGRA Di2 リアディレーラー 12S SHIMANO(シマノ)RD-R8150 ULTEGRA Di2 リアディレーラー 12SSHIMANO(シマノ)
45,980税込50,578
1本
当日出荷
新たな12速シマノULTEGRA R8150リアディレイラーは、1つのケージ長に集約され、 シマノ史上、最も速く、最も正確なシフティ​ングを可能にし、高いコストパフォーマンスを発揮します。 RD-R9150よりも58%速い、シマノ史上最速のリアシフティング ワイヤレスユニット、充電器、スイッチを一体化したコンパクトデザイン LEDステータスインジケーター バッテリー残量表示 ペアリング状況表示 アジャストモード表示など より広いギアレンジに対応
仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:39T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):30T、トップスプロケット(最大):14T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11シリーズカラー質量(g)平均262シリーズULTEGRA R8100 シリーズポート数SD300:1、充電:1ケーブル充電:EW-EC300ギヤ歯数最大フロント(差):16T
RD-R7150 105 Di2 リアディレーラー 12S SHIMANO(シマノ)RD-R7150 105 Di2 リアディレーラー 12SSHIMANO(シマノ)
29,980税込32,978
1本
6日以内出荷
ワイヤレスユニット、充電器、スイッチ機能の全てが、このコンパクトなデザインに LEDステータスインジケーター バッテリー残量表示 ペアリング状況表示 アジャストモード表示など より広いギアレンジへの対応
仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:41T、ロースプロケット(最大):36T、(最小):34T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11シリーズカラー質量(g)平均302シリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズポート数SD300:1ケーブル充電:EW-EC300ギヤ歯数最大フロント(差):16T
電動空気入れ 全タイヤバルブ対応 エアーコンプレッサー LUFT電動空気入れ 全タイヤバルブ対応 エアーコンプレッサーLUFT(1件のレビュー)
5,890税込6,479
1個
当日出荷
【LUFT 電動空気入れ エアーポンプ】 【スマートデザイン】 ・重量はたったの468g。従来のモデルと比較しても重量は半分以下を実現。 持ちやすい、使いやすい、極限まで無駄を削ぎ落とした女性でも使いやすいコンパクトデザイン。 【液晶ディスプレイ搭載】 ・ デジタル表示で視認性が向上。空気を注入するモードや、空気圧の単位の変更が可能。 モードを指定すると上限空気圧が自動的に設定されます。PSI/BAR/KPA/kgf/cm 空気圧単位に対応 【空気注入はたったの3ステップ】 ・空気圧を設定した場合、設定した空気圧に到達すると自動的に空気注入がストップします 。 自動的に空気注入を停止したくない場合、空気圧を設定せず、数値が0の状態で空気注入して下さい。 【日常の様々なシーンで活躍】 ・豊富な変換アダプターが付属。「イギリス式」「フランス式」「アメリカ式」タイヤバルブに完全対応。 レジャー、スポーツ、乗り物まで様々な製品の空気入れとしてご利用頂けます
用途面倒な空気入れも電動空気入れで解決。 日常の様々な場面で活躍します。寸法(mm)104×56×201ブラック質量(g)468出力(USB出力) 5V/1.5A入力(type-c) 5V/2Aバッテリー容量(mAh)2000適合タイヤバルブ「イギリス式」「フランス式」「アメリカ式」
充電式LEDバイクライト BC26R FENIX(フェニックス)充電式LEDバイクライト BC26RFENIX(フェニックス)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
最大照射距離は169メートルを到達しています。5段階明るさ切替が可能です。迅速な分解・組立設計、2ステップの分解・組立です。ボリューム表示と低電圧警告機能付きです。USB Type-Cで簡単に充電できます。
付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0353材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)113ブラック高さ(mm)29奥行(mm)27電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)1600保護等級IP68充電時間約4時間明るさ(Lm)1600照射距離(m)169最大点灯時間約65h
充電式LEDバイクライト BC05RV20 FENIX(フェニックス)充電式LEDバイクライト BC05RV20FENIX(フェニックス)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
6段階明るさ切替ができます。電池残量をいつでも確認できるパワーレベル表示機能付きです。USB Type-Cで簡単に充電できます。
付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0350材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)51ブラック高さ(mm)22奥行(mm)22電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)15保護等級IP66充電時間1.5明るさ(Lm)15照射距離(m)50最大点灯時間約120h
Practice (プラクティス) チューブラー Panaracer(パナレーサー)Practice (プラクティス) チューブラーPanaracer(パナレーサー)
6,598税込7,258
1本
5日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたトレーニング用チューブラータイヤ。バルブコアの脱着が可能な2ピース仏式バルブになってリニューアル。(海外製) ブチルチューブ/2ピース仏式(42mm)
(トレッド)(サイド)黒タイプW/OビードTU
エマーソン サイクオフットポンプシングル踏みマッチョXクロスBK EMERSON(エマーソン)エマーソン サイクオフットポンプシングル踏みマッチョXクロスBKEMERSON(エマーソン)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
見やすい!! 圧力ゲージ kPa&psi表示 クロスバイクに最適 目安に便利な置針付き マルチヘッドでワンタッチ取り付け!! 米式・英式・仏式バルブ対応 収納に便利!下駄箱にスッキリ収まるプラケース入り
付属品アダプター:ゴムボール用・レジャー用質量(kg)1ブラック材質(本体)スチール対応英式・米式・仏式チューブバルブ最大圧力(kPa)800(120psi)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×80×90
エマーソン サイクオフットポンプシングル踏みマッチョXクロスSB EMERSON(エマーソン)エマーソン サイクオフットポンプシングル踏みマッチョXクロスSBEMERSON(エマーソン)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
見やすい!! 圧力ゲージ kPa&psi表示 クロスバイクに最適 目安に便利な置針付き マルチヘッドでワンタッチ取り付け!! 米式・英式・仏式バルブ対応 収納に便利!下駄箱にスッキリ収まるプラケース入り
付属品アダプター:ゴムボール用・レジャー用質量(kg)1サンドベージュ材質(本体)スチール対応英式・米式・仏式チューブバルブ最大圧力(kPa)800(120psi)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×80×90
空気入れ フットポンプ 足踏み式ツインシリンダー Meltec(大自工業)空気入れ フットポンプ 足踏み式ツインシリンダーMeltec(大自工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
足踏式空気入フットポンプ 空気圧がわかる圧力計付き。 携帯に便利なコンパクト設計。 用途が広がる、バイク(ノズル不要)、自転車、浮輪、ボール用のノズル(3コ)付き。 ツインパワーなので、かるく踏むだけでラクに満タンにできる。
用途タイヤの空気入れ付属品バイク用・自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用ノズル本体質量(kg)約1.2表示圧力範囲(kPa)0~700ホース長さ(mm)約600(エアーホース)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)「最小」約235×73×89、「最大」約280×225×89最高圧力(kPa)約700
クリック HV(メーター/CO2アダプター付) ポンプ CRANK BROTHERSクリック HV(メーター/CO2アダプター付) ポンプCRANK BROTHERS
9,398税込10,338
1本
6日以内出荷
クリック HVは、ハイボリューム対応モデルです。 エルゴノミックなハンドルと、マグネットでカチッとくっ付く、本体に収納式のホースを備えるミニポンプ。 マウンテンバイクに最適な1回のストロークのエアボリュームが多く、素早く空気が入るシリンダー。 付属のホースでバルブを傷めることなく簡単にポンピング。 内部の汚れを防ぐダストカバー。 マグネット式ホースアタッチメントで簡単にホースと本体をセットアップ。 折り畳み式T型ハンドルで力強いストローク操作が可能。 ■フレーム固定用ブラケット付属。 ■CO2ボンベアダプター付属。 ■空気圧表示機能
適合タイヤバルブ仏式、米式全長(mm)260質量(g)186空気圧7.6気圧
クリック HV(メーター付) ポンプ CRANK BROTHERSクリック HV(メーター付) ポンプCRANK BROTHERS
7,798税込8,578
1本
6日以内出荷
クリック HVは、ハイボリューム対応モデルです。 エルゴノミックなハンドルと、マグネットでカチッとくっ付く、本体に収納式のホースを備えるミニポンプ。 マウンテンバイクに最適な1回のストロークのエアボリュームが多く、素早く空気が入るシリンダー。 付属のホースでバルブを傷めることなく簡単にポンピング。 内部の汚れを防ぐダストカバー。 マグネット式ホースアタッチメントで簡単にホースと本体をセットアップ。 折り畳み式T型ハンドルで力強いストローク操作が可能。 ■フレーム固定用ブラケット付属。 ■空気圧表示機能
適合タイヤバルブ仏式、米式全長(mm)260質量(g)150空気圧7.6気圧
クリック HP(メーター付) ポンプ CRANK BROTHERSクリック HP(メーター付) ポンプCRANK BROTHERS
7,798税込8,578
1本
6日以内出荷
クリック HPは、ハイプレッシャー対応モデルです。 エルゴノミックなハンドルと、マグネットでカチッとくっ付く、本体に収納式のホースを備えるミニポンプ。 ロードバイクに最適な1回のストロークのエアボリュームが少なく、高圧が楽に入るシリンダー。 付属のホースでバルブを傷めることなく簡単にポンピング。 内部の汚れを防ぐダストカバー。 マグネット式ホースアタッチメントで簡単にホースと本体をセットアップ。 折り畳み式T型ハンドルで力強いストローク操作が可能。 ■フレーム固定用ブラケット付属。 ■空気圧表示機能。
適合タイヤバルブ仏式、米式全長(mm)260質量(g)128空気圧120psi/8.3bar
S-Link 14.4Vハンディエアーポンプ AP-144LiA EARTH MANS-Link 14.4Vハンディエアーポンプ AP-144LiAEARTH MAN(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
LEDライト付、設定圧力オートストップ機能付、見やすいデジタル表示
用途自動車や自転車のタイヤ・ボール・ビニール製品等の空気入れに定格電圧(V)AC100モーター電圧(V)DC14.4バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約70セット内容ハンディエアーポンプ本体 ×1、自転車タイヤ用ノズル ×1、ビニール製品用ノズル ×1、ボール用ノズル ×1、収納袋 ×1質量(kg)0.7(バッテリー含まず)電源(V)14.4コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC5、バッテリー:DC14.4出力電流(A)1連続使用時間(分)約15電池リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)14.4ホース長さ(mm)500設定圧力(kPa)30~1100
電動式コンパクト・エアコンプレッサー BERKUT SPECIALIST(ベルクート・スペシャリスト) uniq(ユニーク)電動式コンパクト・エアコンプレッサー BERKUT SPECIALIST(ベルクート・スペシャリスト)uniq(ユニーク)
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
コンパクトでありながらパワフルな性能、強靭で美しいアルミニウムボディ、ポータブル性に優れた自転車用エアコンプレッサー。 高速で空気を自動充填。26インチのタイヤでは約40秒で車輪が膨らみ、全体に充填するまで約2分ほどで完了。マックス圧力:8Bar(kg cm 2) 120psi。ディスプレイはbar(バール)/PSI(ピー エスアイ)2種類表示。優れた充填パフォーマンス。シティサイクル・ロード・クロスバイク:約タイヤ8本、マウンテンバイク・ファット系バイク:約5~6本、スクーター:約4~5本、スポーツバイク:約2本、オフロードバイク:約3本2000mAh リチウム電池と3灯のLEDライトを装備。夜間・暗い場所でも作業できます。懐中電灯としても使用できます。円筒形のデザイン・専用マウントホルダー。本体を保護する専用マウントホルダーは、ボトルケージ台座がある車種に取付ける事ができます。フレキシブル性の高い充填ホースは脱落防止用のバンドでしっかり固定できます。アタッチメント式バルブ。Dunlop/Woods・Schrader・Presta。英式/仏式 米式対応。
付属品取扱説明書、ポーチ、専用ホルダー、ACアダプター質量(g)本体:344、充電ホース:72、専用ホルダー:54出力DC 14.5V 0.5A連続使用時間7~8分バッテリーリチウム電池12.8V / 2,000mAh保証期間購入より1年間。最大圧力(bar)8(kg/cm2) 120psi充電器入力AC 100-240V 50/60Hz 最大0.35A充電時間(時間)約2~3時間(充電完了)空気流量(L/min)最大:10適合タイヤバルブ米式・仏式/英式(アタッチメント式 両側で切替)直径×長さ(mm)31×246
ブレーキシュー 全天候タイプ モノタロウブレーキシュー 全天候タイプモノタロウ(216件のレビュー)
289税込318
1セット(2個)
当日出荷
一般車、軽快車、完成車に使う全天候タイプのブレーキシューです。
用途自転車用レッド関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
OF-100 アウトフロントブラケット CATEYEOF-100 アウトフロントブラケットCATEYE(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
サイクロコンピュータをステム前に設置できるCATEYE純正のブラケット ステム前に取り付けることによりすっきりとしたハンドルまわりを実現 目線の移動が少なく、走行中に安全にサイクロコンピュータの表示が確認可能 CATEYEサイクロコンピュータに対応(Vシリーズ、CC-TR310TW、CC-TR-210DW、CC-TR300TW、CC-TR200DW、CC-AT200W、有線モデルは除く)
付属品スペーサーブラックアズワン品番64-9553-16取付径(Φmm)31.8mm、25.4~26.0mm(スペーサー使用)
ハンドル形コントローラ IDEC(和泉電気)ハンドル形コントローラIDEC(和泉電気)
64,980税込71,478
1個
61日以内出荷
LEDスポートライト NSKL151-B ブラック サイクルテックLEDスポートライト NSKL151-B ブラックサイクルテック
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
インジケーター付(低残量表示計)インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続3モード採用(Low/High/点滅)強制点灯モード付電池交換補助灯付明るさ切替可能 Lowモード 約8lx/約800cd(10m前方) Highモード 約12lx/約1,200cd(10m前方)電池寿命(23℃時) High:約2.5時間 Low:約5時間 点滅:約35時間直径22mm~32mmのハンドルに対応前照灯として使用可能 中心光度 約12lx/1200cd電池交換補助灯:電池を外した時にスイッチを押せば電池ボックス内部のLEDが点灯します。強制点灯モード:電池寿命になった後でも、わずかな電力を有効に使い、短時間再点灯させることが出来ます。
用途使用電池:単3形乾電池×1本付取付位置:ハンドルバー適用ハンドル径:直径22~32mm使用温度範囲:0~40℃本体寸法:約W40×D89×H28mm本体質量:約85g(パナソニックアルカリ乾電池含む)付属品:ホルダー1個インジケーターについて:※インジケーターは電池残量が少なくなると点灯を始め、そのまま使用すると、短い場合約15~30分で電池寿命になります。(使用状況や環境により変動します)※インジケーター点灯時はスイッチを押すと消灯します。※インジケーター点灯時は点灯Lowの明るさとなります。※電池が寿命になると1秒周期で15回点滅し、消灯します。通常の点滅モードは1秒間に4回点滅します。※明るさの数値は10m前方です。ブラック使用電池単3形乾電池×1本付ライト種類LED
LEDフロントライト NSKL150-S シルバー サイクルテックLEDフロントライト NSKL150-S シルバーサイクルテック
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
インジケータ―付(電池残量表示計)インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続3モード採用(Low/High/点滅)明るさ切替可能 Lowモード 約8lx/約800cd(10m前方) Highモード 約15lx/約1,500cd(10m前方)電池寿命(23℃時) Low:約16時間 High:約6時間 点滅:約75時間直径22mm~32mmのハンドルに対応新JIS対応で更に明るく:前照灯として使用可能 中心光度 約15lx/1500cd
用途使用電池:単3形乾電池×3本(別売)取付位置:ハンドルバー適用ハンドル径:直径22~32mm使用温度範囲:0~40℃本体寸法:約W47mm×D98mm×H36mm本体質量:約120g(パナソニックアルカリ乾電池含む)付属品:ホルダー1個インジケーターについて:※インジケーターは電池残量が少なくなると点灯を始め、そのまま使用すると、短い場合約15~30分で電池寿命になります。(使用状況や環境により変動します)※インジケーター点灯時はスイッチを押すと消灯します。※インジケーター点灯時は点灯Lowの明るさとなります。※電池が寿命になると1秒周期で15回点滅し、消灯します。通常の点滅モードは1秒間に4回点滅します。※明るさの数値は10m前方です。シルバー使用電池単3形乾電池×3本(別売)ライト種類LED
ヘッドライト(バッテリー式) C1S03-01-9725 SX9CWS ブラック CROPS(クロップス)ヘッドライト(バッテリー式) C1S03-01-9725 SX9CWS ブラックCROPS(クロップス)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
1ワットLEDを搭載した防水ライトJIS規格に準拠した前照灯です。下向き取り付けでハンドルの上部をスッキリさせ、ライトの重心が下になることで走行中のフラつきを軽減します。前モデルのSX9-1Wをベースに、モードメモリーなどの追加機能を搭載しています。JIS規格に準拠した前照灯低電圧インディケータースイッチの長押しによるON / OFF +モードメモリー機能
用途LED:ホワイトLED ×1サイズ (W×D×H):81 × 35 × 32mm本体重量:80g (電池含む)機能 / 連続点灯時間※点灯1、2は自転車前照灯のJIS規格とBAA基準に準拠しております。:点灯 100ルーメン:25時間/点灯 50ルーメン:45時間/点滅 100ルーメン:65時間バッテリー:単4電池 ×3 (アルカリ電池の使用を推奨)付属品:ZP-UB07 (ユニバーサルブラケット) その他機能:低電圧表示 明るさがJIS規格の基準値を下回る30分前からお知らせランプが点灯します。ブラック
ヘッドライト(USB充電式) C1L03-01-9336 LUM240mu ブラック CROPS(クロップス)ヘッドライト(USB充電式) C1L03-01-9336 LUM240mu ブラックCROPS(クロップス)
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
四角い配光のラムスコープライト3ワットLEDを搭載し240ルーメンの明るさを持ちます。長方形の配光が特徴のLUMシリーズは、前方への余分な光をカットし、対面する人や車に対して眩しさを軽減します。ヘッドは放熱性能の高いアルミニウムを採用し、デザイン性と機能性を兼ね揃えたスペックです。アルミニウムヘッド視認性の高いバッテリーインディケーター視認性の高いバッテリーインディケーターを搭載し、バッテリー残量が少なくなった場合でも、直ぐに確認できます。
用途LED:ホワイトLED ×1サイズ (W×D×H):94 × 41 × 40mm本体重量:118g機能, 明るさ / 連続点灯時間:点灯 120ルーメン:約2時間・点灯 60ルーメン:約5時間・点滅 120ルーメン:約11時間バッテリー / 充電時間:Li-ion3.7v 1800mAh / 充電約5時間 (Micro USB)付属品:ZP-UB07 (ユニバーサルブラケット) / Micro USBケーブルその他機能:バッテリーインディケーター・低電圧表示 (充電お知らせランプ)ブラック
ヘッドライト(バッテリー式) C1S04-01-9923 SX7CW ブラック CROPS(クロップス)ヘッドライト(バッテリー式) C1S04-01-9923 SX7CW ブラックCROPS(クロップス)
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
3LEDで明るく、電池長持ちJIS規格に準拠した前照灯です。3LED搭載でシティーサイクルでの使用に十分な明るさと、電池切れの心配が少ない長時間の連続点灯を可能としています。ボルト式ブラケットでハンドルバーにしっかり固定できます。前モデルのSX7をベースに、モードメモリーなどの追加機能を搭載しています。JIS規格に準拠した前照灯低電圧インディケーター スイッチの長押しによるON / OFF +モードメモリー機能
用途LED:ホワイトLED ×3サイズ (W×D×H):95×42×50mm 本体重量:109g (電池含む) 機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります) ※点灯は自転車前照灯のJIS規格に準拠しております。:点灯 30ルーメン / 1000カンデラ:90時間・点滅 30ルーメン / 1000カンデラ:175時間 バッテリー:単3電池 ×3 (アルカリ電池の使用を推奨)付属品:ZP-FB22-28N (ブラケット) その他機能:モードメモリー 電源OFF時に使用していたモードを記憶します。低電圧表示 明るさがJIS規格の基準値を下回る30分前からお知らせランプが点灯します。ブラック
ヘッドライト(バッテリー式) C1S01-02-9695 SX8CW ホワイト CROPS(クロップス)ヘッドライト(バッテリー式) C1S01-02-9695 SX8CW ホワイトCROPS(クロップス)
2,098税込2,308
1個
18日以内出荷
JIS規格に準拠した前照灯です。コンパクトでどんな車種にもマッチするシンプルデザインのライトです。自転車のカラーに合わせて選べる3色展開。クロスバイクやシティーサイクルにもおすすめです。前モデルのSX8をベースに、モードメモリーなどの追加機能を搭載しています。JIS規格に準拠した前照灯低電圧インディケーター 〈詳細〉スイッチの長押しによるON / OFF +モードメモリー機能
用途明るさ:約14ルーメン / 800カンデラLED:ホワイトLED ×1本体重量:68g (電池含む)機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯1:7時間バッテリー:単4電池 ×3 (アルカリ電池の使用を推奨)付属品:ZP-UB07 (ユニバーサルブラケット)その他機能:低電圧表示 明るさがJIS規格の基準値を下回る30分前からお知らせランプが点灯します。ホワイト
ヘッドライト(バッテリー式) C1S02-01-9718 SX8CWS 1W ブラック CROPS(クロップス)ヘッドライト(バッテリー式) C1S02-01-9718 SX8CWS 1W ブラックCROPS(クロップス)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
JIS規格に準拠した前照灯です。コンパクトでどんな車種にもマッチするシンプルデザインのライトです。自転車のカラーに合わせて選べる3色展開。クロスバイクやシティーサイクルにもおすすめです。前モデルのSX8をベースに、モードメモリーなどの追加機能を搭載しています。JIS規格に準拠した前照灯低電圧インディケーター スイッチの長押しによるON / OFF +モードメモリー機能
用途明るさ:約14ルーメン / 800カンデラLED:ホワイトLED ×1本体重量:68g (電池含む)機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯1:7時間バッテリー:単4電池 ×3 (アルカリ電池の使用を推奨)付属品:ZP-UB07 (ユニバーサルブラケット)その他機能:低電圧表示 明るさがJIS規格の基準値を下回る30分前からお知らせランプが点灯します。ブラック
ヘッドライト(バッテリー式) C1S01-07-9701 SX8CW シルバー CROPS(クロップス)ヘッドライト(バッテリー式) C1S01-07-9701 SX8CW シルバーCROPS(クロップス)
2,098税込2,308
1個
18日以内出荷
JIS規格に準拠した前照灯です。コンパクトでどんな車種にもマッチするシンプルデザインのライトです。自転車のカラーに合わせて選べる3色展開。クロスバイクやシティーサイクルにもおすすめです。前モデルのSX8をベースに、モードメモリーなどの追加機能を搭載しています。JIS規格に準拠した前照灯低電圧インディケーター スイッチの長押しによるON / OFF +モードメモリー機能
用途明るさ:約14ルーメン / 800カンデラLED:ホワイトLED ×1本体重量:68g (電池含む)機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯1:7時間バッテリー:単4電池 ×3 (アルカリ電池の使用を推奨)付属品:ZP-UB07 (ユニバーサルブラケット)その他機能:低電圧表示 明るさがJIS規格の基準値を下回る30分前からお知らせランプが点灯します。シルバー
アルミゲージ付ポンプ 松洋アルミゲージ付ポンプ松洋
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
各種アダプター付きアダプターを替えることで多目的に使用できます。
表示【ゲージ】8000kPaまでアズワン品番64-9555-32適合タイヤバルブ英式、米式、仏式、ボール、浮き袋・アルミシリンダー
方向指示器付きリアライト Palmy Sports方向指示器付きリアライトPalmy Sports
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
手元で点灯、消灯の操作ができるワイヤレスリモコン付きのウインカー(方向指示)機能搭載リアライト リアライト本体は、シートポスト等に固定するゴムバンド取り付けタイプ(PS-199-1)と、Bromptonのリアリフレクター固定部に装着できるボルト取り付けタイプ(PS-199-2)の2つのブラケットタイプから選択可能 リモコンは配線不要のワイヤレスタイプで、ゴムバンドでハンドルバーに簡単に装着可能 リアライトは点灯、点滅の2モードを搭載 ウインカーは、流れる光の点滅で、右折、左折をアピール リアライト本体は下部に大型リフレクターを配置し、ウインカー作動時や電池切れの時も安心 リモコンはリアライト、ウインカーの操作時に連動するインジケーター付き 使用電源:リアライト単4型乾電池×2本、リモコンCR2032×1個
寸法(mm)リモコン:50×35×15(ブラケット除く)質量(g)86(電池、付属品含む)ライト寸法(mm)97.5×46×23(ブラケット除く)

自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら