カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自転車用品
      • 自転車部品
        • 自転車用ライト(3)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

自転車部品 :「led チップ 種類」の検索結果

部品とは、自転車を構成する大小さまざまなパーツ類です。さらに安全性や利便性を高めるために後付するパーツ類もあります。ホイールやフレームなどの主要パーツから、ブレーキ、クランクセット、ハンドルなど部品点数は膨大です。自分で交換できる方は、シフトやブレーキのケーブル、チェーンなどパーツのみ購入して補修する楽しみがあります。また、グリップやサドル、バスケットを自分の好みのものに交換する楽しみもあります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リアライト充電式 GENTOSリアライト充電式GENTOS
2,298税込2,528
1台
当日出荷
小型充電式 ジェントスのバイクライト リアモデル小型充電式で軽量、自転車やヘルメットの後部に赤色LEDにて点灯High/Eco/点滅A/B/C/D/E の7パターン切り替え 最大25時間の連続点灯ボタン長押しでON/OFFモードメモリー機能で消灯時のモードを記憶本体取り付け用ストラップが2種類付属 対応ハンドル径:【小】Φ22~26mm 【大】Φ27~36mmチャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点滅:49%以下 赤オレンジ点滅:50~84% 緑点滅:85~99% 緑点灯:充電完了)ライト点灯時、電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター機能(赤点灯:29%以下 赤+オレンジ点灯:30~64% 緑点灯:65~100%)折りたたみ自転車にも装着可能(※直径36mmまで対応)自転車用ヘルメットにも装着可能(※形状により装着できない場合があります)Type-Cケーブルで充電(付属)USB充電式RL-00R後継品
用途1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル(21cm)、ブラケット、シリコンストラップ【大】、シリコンストラップ【小】電源専用リチウムポリマー充電池 3.7V 110mAh 0.407Wh(内臓)本体質量(g)25保護等級防滴仕様(IPX4準拠)光源高輝度チップタイプ赤色LED×12個ライト種類LED電池寿命充放電 約300回充電時間(時間)約2対応径(Φmm)約22~26、約27~36本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×41×29充放電回数(回)約300連続点灯時間(時間)7.5(Highモード)/ 24(Ecoモード)/ 8(点滅A)/ 25(点滅B)/ 14.5(点滅C)/ 20(点滅D)/ 12.5(点滅E)落下耐久(m)1
XBシリーズ 上面カット配光 高出力バイクライト充電式 GENTOSXBシリーズ 上面カット配光 高出力バイクライト充電式GENTOS
4,498税込4,948
1台
当日出荷
XBシリーズ充電式モデル 上面カット配光のハイスペックタイプ上面カットレンズで対向車や歩行者がまぶしくない配光コリメータレンズ 拡散する光を中央に集めて遠くへ光を飛ばすレンズ。リフレクタータイプよりも中央に光を集めることができる。最大1000ルーメン(19400カンデラ)の高出力 3時間の連続点灯が可能白色LEDにてHigh/Eco/点滅の3段階照射で 点滅時は11時間の連続点灯チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点滅:33%以下 赤緑点滅:34~66% 緑点滅:67~99% 消灯:充電完了)ライト点灯時とモード切り替え時に電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター機能(赤点灯:33%以下 赤緑点滅:34~66% 緑点灯:67~100%)スイッチ長押しでOFFサイドエミッターで両サイドへの存在もアピール対応ハンドル径:Φ22~35mmType-Cケーブルで充電(付属)USB充電式
用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル(21cm)、ブラケット電源専用リチウムイオン充電池 3.7V 2600mAh 9.62Wh(内蔵)本体質量(g)約133保護等級防噴流仕様(IPX5準拠)光源高輝度チップタイプ白色LED×1個ライト種類LED電池寿命充放電 約300回充電時間(時間)約4光度(cd)19400(Highモード時)/ 8350(Ecoモード時)明るさ(Lm)1000(Highモード時)/ 500(Ecoモード時)照射距離(m)約278(最大時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約43×63×108充放電回数(回)約300連続点灯時間(時間)約3(Highモード)/ 約7(Ecoモード)/ 約11(点滅)落下耐久(m)1
RAPID mini(ラピッドミニ) CATEYERAPID mini(ラピッドミニ)CATEYE(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
RAPID(ラピッド)シリーズの小型でスマートな”mini(ミニ)”サイズモデル LEDにSMDを採用することで、ハイパワーながら軽量な小型化を実現 ※SMD : Surface Mount Device(表面実装用の部品)の略で、チップ型のLED オプティキューブレンズテクノロジーと高輝度LED3灯でMax15ルーメン USB充電式で手軽に充電できるUSBケーブル付属(満充電時間 : 約2時間) 充電タイミングがわかるバッテリーインジケータ搭載 点灯、点滅、ラピッド、パルスの4モード搭載 満充電使用時間は点灯(約3時間)、点滅(約30時間)、ラピッド(約5時間)、パルス(約20時間) 消灯時のモードで点灯するモードメモリー付き バッテリー残量が少なくなると、消費電力の少ない点滅モードに自動的に切り替わるバッテリーオートセーブ機能搭載(スイッチが点滅してお知らせ) シートポストに工具不要で手早く確実に固定できる新型「SP-14-R」ブラケット付属(Φ約21.5~32.0mm対応)
付属品SP-14-R ブラケット、USBケーブル(Micro USB)寸法(mm)52.2 x 20.0 x 31.6レッド質量(g)21.5(本体+内蔵充電池のみ)光源LED×3アズワン品番64-9544-61発電方式USB充電電球の種類LED点灯時間(時間)3

自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります

自転車部品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら