特価
本日1月24日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二人で積み降ろし可能なコンパクト・軽量設計でクラス1パワフルなエンジンを搭載!。20L水タンクを標準搭載。ワンタッチ差し込み式のブレードカバー。収納・運搬に便利な中折れハンドルを標準搭載。操作位置から確認できる目盛り付き切削ゲージ。セルスタート搭載で楽々始動
仕様(切断深度調整装備)手動スクリュー方式 軸径(Φmm)(ブレード)27 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×450×920 エンジンタイプメイキエンジン/GB221 始動方式セルスタート 切断深さ(mm)70~120 水タンク容量(L)20 機械本体質量(kg)71 出力(kW[PS])(最大)5.1/7.0 ブレードサイズ(mm)254~356 走行タイプ手押式
1台
379,800 税込417,780
翌々日出荷

経済性を考慮した乾式ハンドカッター用ブレードです。低コストながら純正ブレードの安全性と安定した性能を提供します。刃先はレーザー溶着されており安全です。
用途コンクリート二次製品全般 刃高(mm)6
1枚
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三笠純正ダイヤモンドブレード道路用の標準品です。
穴径(Φmm)27 刃高(mm)6
1枚
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

吸塵式乾式カッターMCD-RY14用アスファルト・コンクリート専用ブレードをご使用ください。
穴径(Φmm)27
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

経済性を考慮したアスファルト・コンクリート兼用ブレードです。低コストながら純正品としての安定した性能を提供します。
種別アスファルト/コンクリート兼用 穴径(Φmm)27 刃厚(mm)3.0 刃高(mm)6
1枚
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自集塵機構を採用しましたので、切削時の粉塵を強制的に吸引、オペレータと周囲環境のクリーン化を図りました。ブレードフランジ部を小型化し、12インチのブレードで120mmの切り込み深さを実現しました。慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知しクラッチドラムを強制停止、オペレーターの安全性を高めています。2サイクルオイルの残量を検知する「オイルセンサー」を搭載。オイル切れのトラブルを予防します。4 ステージエアクリーナシステムを装備。排気煙やタールの発生を抑えるガソリン/2サイクルオイル分離給油方式。オイル満タンで約12回(ガソリン)給油が可能。始動の楽なデコンプ機構を装備。
質量(kg)13.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)737×285×467 使用燃料2サイクル混合燃料 燃料タンク容量(L)0.64 切断深さ(mm)最大123 ブレード径(Φmm)30.5(20、22、25.4カラー付) 排気量(cc)73.5 オイルタンク容量(L)0.36 ブレードサイズ(mm)305(12インチ)
1台
389,800 税込428,780
翌日出荷

慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知しクラッチドラムを強制停止、オペレーターの安全性を高めています。2サイクルオイルの残量を検知する「オイルセンサー」を搭載。オイル切れのトラブルを予防します。4 ステージエアクリーナシステムを装備。排気煙やタールの発生を抑えるガソリン/2サイクルオイル分離給油方式。オイル満タンで約12回(ガソリン)給油が可能。始動の楽なデコンプ機構を装備。
質量(kg)10.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)712×250×381 使用燃料2サイクル混合燃料 燃料タンク容量(L)0.64 切断深さ(mm)最大103 ブレード径(Φmm)30.5(20、22、25.4カラー付) 排気量(cc)73.5 オイルタンク容量(L)0.36 ブレードサイズ(mm)305(12インチ)
1台
329,800 税込362,780
翌日出荷

独自集塵機構を採用しましたので、切削時の粉塵を強制的に吸引、オペレータと周囲環境のクリーン化を図りました。ブレードフランジ部を小型化し、12インチのブレードで120mmの切り込み深さを実現しました。慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知しクラッチドラムを強制停止、オペレーターの安全性を高めています。2サイクルオイルの残量を検知する「オイルセンサー」を搭載。オイル切れのトラブルを予防します。4 ステージエアクリーナシステムを装備。排気煙やタールの発生を抑えるガソリン/2サイクルオイル分離給油方式。オイル満タンで約12回(ガソリン)給油が可能。始動の楽なデコンプ機構を装備。
軸径(Φmm)【ブレード】30.5(20,22,25.4カラー付) 質量(kg)【機械】13.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】737×285×467 使用燃料2サイクル混合燃料 燃料タンク容量(L)0.64 排気量(cc)73.5 オイルタンク容量(L)0.36 ブレードサイズ(mm)305(12inch) 最大切断深度(mm)123
1台
419,800 税込461,780
翌々日出荷

慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知しクラッチドラムを強制停止、オペレーターの安全性を高めています。2サイクルオイルの残量を検知する「オイルセンサー」を搭載。オイル切れのトラブルを予防します。4 ステージエアクリーナシステムを装備。排気煙やタールの発生を抑えるガソリン/2サイクルオイル分離給油方式。オイル満タンで約12回(ガソリン)給油が可能。始動の楽なデコンプ機構を装備。
軸径(Φmm)【ブレード】30.5(20,22,25.4カラー付) 質量(kg)【機械】10.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】712×250×381 使用燃料2サイクル混合燃料 燃料タンク容量(L)0.64 排気量(cc)73.5 オイルタンク容量(L)0.36 ブレードサイズ(mm)305(12inch) 最大切断深度(mm)103
1台
349,800 税込384,780
翌々日出荷

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

二人で積み降ろし可能なコンパクト・軽量設計でクラス1パワフルなエンジンを搭載!。20L水タンクを標準搭載。ワンタッチ差し込み式のブレードカバー。収納・運搬に便利な中折れハンドルを標準搭載。操作位置から確認できる目盛り付き切削ゲージ。セルスタート搭載で楽々始動
仕様(切断深度調整装備)手動スクリュー方式 軸径(Φmm)(ブレード)27 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×450×920 エンジンタイプメイキエンジン/GB221 始動方式セルスタート 切断深さ(mm)70~120 水タンク容量(L)20 機械本体質量(kg)64 出力(kW[PS])(最大)5.1/7.0 ブレードサイズ(mm)254~356 走行タイプ手押式
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷

二人で積み降ろし可能なコンパクト・軽量設計でクラス1パワフルなエンジンを搭載!。20L水タンクを標準搭載。ワンタッチ差し込み式のブレードカバー。収納・運搬に便利な中折れハンドルを標準搭載。操作位置から確認できる目盛り付き切削ゲージ
仕様(切断深度調整装備)手動スクリュー方式 軸径(Φmm)(ブレード)27 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×450×920 エンジンタイプメイキエンジン/GB221 始動方式リコイル 切断深さ(mm)70~120 水タンク容量(L)20 機械本体質量(kg)62 出力(kW[PS])(最大)5.1/7.0 ブレードサイズ(mm)254~356 走行タイプ手押式
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷

軸径(Φmm)27 走行タイプ半自走式(ハンドル回転式)
1台
469,800 税込516,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒を直接外周部と基板の両サイドにコーティングした鋳鉄・ダクタイル専用の乾式ダイヤモンドブレードです。切断面にバリが出ず、チッピング(被削材表面の割れ)も発生しません。
用途鋳鉄管・ダクタイルの切断 刃厚(mm)2.0 穴径(Φmm)30.5
1枚
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三笠純正乾式ダイヤモンドブレードの標準品です。一般土木建築現場での使用に全面的に対応できる乾式ブレードで、刃先はレーザー溶着されており安全です。
用途コンクリート二次製品全般、土木建築材料全般、石材・レンガ等 刃高(mm)6
1枚
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

作業環境にやさしい静音ブレードです。特殊制振鋼板を基板に使用し、切断時に発生するブレードの共振音をカットします。特に耳障りな高周波音が消え、振動も抑えますので、静かに滑らかな切断が行えます。アスファルト・コンクリート兼用の設定となっています。
種別アスファルト/コンクリート兼用 穴径(Φmm)27 刃厚(mm)3.0 刃高(mm)6
1枚
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤモンドブレードの命であるダイヤモンド砥粒の質と量をそれぞれ高性能設計し、各用途で使用機械の性能を最大限に引き出します。
穴径(Φmm)27
1枚
88,980 税込97,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三笠産業[工具]吸塵式乾式カッター
吸塵式乾式ロードカッター。切削粉を99%ダストケースに回収!。小型・軽量・コンパクト設計!。水を使わない乾式切削方式
仕様切断深度調節装備/手動スクリュー式 軸径(Φmm)(ブレード)27 寸法(mm)1679×610×970 質量(kg)145 集塵容量(L)20 エンジン形式ホンダGX-270 4サイクル 切断深さ(mm)最大50(12インチ)、100(14インチ) 集塵方式吸引/エンジン駆動式ターボファン、濾過/3ステージサイクロン+乾式フィルター エンジン出力(PS/kW)8.6/6.3 ブレードサイズ(mm)319(12インチ)、370(14インチ) 走行タイプ手押し式
1台
799,800 税込879,780
3日以内出荷

三笠産業[工具]電動ハンドカッター
本体内蔵の自動吸塵装置で快適作業。 軽量・コンパクトだから操作性が抜群。 サーキットブレーカー内蔵でモーターの焼損防止。 12インチブレードで120mm(MCE-305)の切断深さ。 三笠純正ダイヤモンドブレードでコンクリート及び鋳鉄管切断。
電圧(V)100(単相) 消費電力(W)1400 回転数(min-1[r.p.m])3200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)620×240×380 定格電流(A)15 切断深さ(mm)最大120
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三笠産業[工具]別置きタンク
全長(mm)415(格納時) 質量(kg)19 容量(L)20 全幅(mm)610 全高(mm)915 集塵方式(濾過)4ステージサイクロン+乾式フィルター
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷

デジタル切削深さゲージを採用し切削の見える化を図りました。 エンジンの外傷を防ぐ大型ガードフックを採用しました。 点検、清掃のしやすい大型タンク(50L)を採用しました。
仕様走行方式:半自走式 軸径(Φmm)(ブレード)27 質量(kg)165 タンク容量(L)50 寸法A(mm)1984 寸法B(mm)542 寸法C(mm)971 ブレード長さ(mm)254~457 切断深さ(mm)最大70~170 調整方式(切断深度)手動スクリュー式 エンジン型式ホンダGX390、8.7kW(12.0PS)、4サイクル
1台
559,800 税込615,780
翌々日出荷

1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

『エンジン工具』には他にこんなカテゴリがあります