切り込み深さ150mm
高性能エンジン&エアクリーナーを搭載!
レンタル用の耐久性重視設計
業界初12”or14”ブレード装着可能
12”でも14”同様の集塵性能
使用燃料混合燃料50:1
最大切込深さ(mm)150
乾燥質量(kg)12.6
取付内径(Φmm)(工場出荷時)ダイヤモンドブレード:30.5
燃料タンク容量(L)0.7
エンジン回転数(min-1[r.p.m])9800
スパークプラグチャンピョンCJ6Y
最高使用周速度(m/s)80
始動方法リコイル(ソフトスタート)
振動3軸合成値(m/s2)4.2
排気量(cm3)73.5
過酷な作業環境からエンジンを守る、高性能エアクリーナー搭載!
減速比2.57
使用燃料混合燃料
エンジン部総排気量(mL)73.5
燃料タンク容量(L)0.7
エンジン回転数(min-1[r.p.m])(最高)9600
スパークプラグチャンピオンCJ6Y
始動方式リコイル(ソフトスタート)
駆動方式Vリブドベルト
プロユーザーはもちろん、リース・レンタル機としての耐久性も重視した設計!
用途市街地・住宅街などの粉塵対策が必要な工事で
減速比3.56
外径×内径(Φmm)320×30.5
使用燃料混合燃料
エンジン部総排気量(mL)73.5
最大切込深さ(mm)130
燃料タンク容量(L)0.7
エンジン回転数(min-1[r.p.m])(最高)9600
スパークプラグチャンピオンCJ6Y
始動方式リコイル(ソフトスタート)
駆動方式Vリブドベルト
エンジン工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。